Gängmätare

Filter

Gängmätare används för att snabbt och exakt mäta storleken på en okänd bult, mutter, spik, slang, borr, stift, nit, tapp, gängstång, skruv, bricka eller tråd. Raptor Supplies erbjudanden...Läs mer

GRAINGER -

Trådidentifierare

StilModellLängdMaterialMätområdeTypBreddLedningslängdPris (ex moms)
ATH-COM-S21 iRostfritt stålIdentifierare 1-64, 1-72, 2-56, 2-64, 3-48, 3-56, 4-40, 4-48, 5-40 och metriska M1.2 x 0.25, M1.6 x 0.35, M1.6 x 0.20, M1.8 x 0.35, M2 x 0.4, M2 x 0.25, M2.5 x 0.45, M2.5 x 0.35, M3 x 0.50, M3 x 0.35, M3.5 x 0.6, M3.5 x 0.35Rostfritt stål2.5 i18 i671 SEK
BTH-COM-L26 iStålförzinkadIdentifierare 5/8 "-11, 5/8" -18, 3/4 "-10, 3/4" -16, 1 "-8 och 1" -12 Metriska M14 x 1.5, M14 x 2.0, M16 x 1.5 , M16 x 2.0, M20 x 1.5, M20 x 2.5, M24 x 2.0, M24 x 3.0Stålförzinkad4 i20 i606 SEK
FABORY -

Gängmätare, 37 tum lång, stål, 0.9 tum tjocklek

ModellArtikelPris (ex moms)
U00000.000.0002CG8JUA1 491 SEK
APPROVED VENDOR -

Trådmätare

ModellArtikelPris (ex moms)
2EE44AB9NLV139 SEK
INNOVATIVE COMPONENTS -

Trådidentifieringslina, standard och metrisk

ModellArtikelPris (ex moms)
3JAW6AC9QNM606 SEK

Gängmätare

Gängmätare används för att snabbt och exakt mäta storleken på en okänd bult, mutter, spik, slang, borr, stift, nit, tapp, gängstång, skruv, bricka eller tråd. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av gängmätare från märken som Fabory, Grainger och innovativa komponenter. Dessa mätare tillåter mätning av masstillverkade gängade komponenter för jämn tolerans, ökad styrka och hållbarhet. Det finns många olika sorters mätare, inklusive gängmätare. Dessa inkluderar skruvgängsinsatsen (STI), skruvplugg, ring, 3-tråds, mikrometer, tri-roll komparator, mättråd och rullgänga mätare.

Vanliga frågor

Kontrollerar gängmätaren mindre diameter?

  • En gängad dels maximala mindre & stigningsdiameter mäts med en Go gängringmätare.
  • Den minsta stigningsdiametern på en gängad del får inte överskridas, enligt No-Go gängringmätaren.

Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när man använder gängmätare?

  • Undvik exponering för extrema temperaturer när du förvarar gängmätare.
  • Undvik att gängmätarna blir rostiga eller smutsiga.
  • Smörj gängmätare i tid och på lämpligt sätt.
  • Håll reda på noggrannheten hos gängmätare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?