TIG-svetsare

Filter

Svetsning används inom ett brett spektrum av industrier, inklusive flyg, bil, energi och byggnation. Under denna process förenas eller smälts bitar med hjälp av värme och/eller kompression...Läs mer

LINCOLN ELECTRIC -

AC / DC TIG-svetsare

Lincoln Electric TIG-svetsare är utformade för svetsning av metallytor i underhålls-, tillverknings-, bil- och rörtillämpningar. Dessa TIG-svetsare (volframinert gas) använder en icke-förbrukbar volframelektrod som producerar en båge på arbetsstycket och en justerbar AC Auto Balance-anläggning som ökar eller minskar rengöringsåtgärden enligt kravet. De hjälper också till att TIG-pulseraren minimerar materialförvrängningar orsakade av överdriven värmeeffekt. Välj från ett omfattande utbud av dessa bågsvetsningsaggregat för gas, som finns med 208 och 230 V ingångsspänning Raptor Supplies.

StilModellFörstärkare ACDuty CycleInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddViktPris (ex moms)
AK2605-1105A @ 14.2V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-29 307 SEK
BK2535-1225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 lb.89 283 SEK
CK2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 lb.97 579 SEK
DK2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 lb.115 568 SEK
EK2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 lb.182 039 SEK
FK2624-137540%208-23041 "49.7 "28 "751 lb.244 502 SEK
MILLER ELECTRIC -

TIG-svetsare

Miller Electric TIG-svetsare är lämpliga för svetsning av SS-, aluminium-, magnesium-, koppar-, nickellegerings- och stålstycken för metallbearbetning, tillverkning och underhålls- och reparationsapplikationer. Dessa svetsmaskiner har en kompakt och lätt design för portabilitet på arbetsplatsen och enkel användning. Valda modeller är utrustade med Squarewave-teknik för att leverera ljusbågsstabilitet och samtidigt förhindra bågliknande och eliminera volframerosion. De har också digitala mätare för att visa faktisk spänning och strömstyrka och adaptiv varmstart för att ge bågsträngar utan att hålla fast. Välj mellan ett brett sortiment av TIG-svetsare, tillgängliga i en- och trefasvarianter Raptor Supplies.

StilModellMjukt stål - MaterialtjocklekAluminium - MaterialtjocklekAmpsÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasViktPris (ex moms)
A907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
B951876--------278 098 SEK
C907816--------101 836 SEK
D907816001--------106 348 SEK
E951936--------162 021 SEK
F907818002--------256 214 SEK
G907717001--------254 205 SEK
H907717--------197 318 SEK
I907719--------360 479 SEK
J951937--------235 441 SEK
K907684--------86 982 SEK
L907683--------75 989 SEK
M907716--------159 282 SEK
N907596--------67 900 SEK
O907782001--------157 627 SEK
O907782--------108 082 SEK
P951831--------248 393 SEK
Q907818--------157 245 SEK
R907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.113 444 SEK
S907538002---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.120 373 SEK
T907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.98 262 SEK
R907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.94 969 SEK
T907539---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.106 495 SEK
U951622---25 "36.25 "22.5 "1496 lb.-
RFQ
V907627---23.875 "17 "9.875 "Single50 lb.53 583 SEK
LINCOLN ELECTRIC -

TIG-svetsare

StilModellDuty CycleHzInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddViktPris (ex moms)
AK4342-1-------159 601 SEK
BK3945-1-------165 147 SEK
CK2606-1-------42 505 SEK
DK3946-2-------227 122 SEK
EK5126-1-------45 026 SEK
FK4340-1-------87 819 SEK
GK4346-1-------73 347 SEK
HK2533-290A / 23.4V / 100%60 Hz460V25.6 "20.7 "14.5 "192 lb.78 660 SEK
IK1845-1100%50/60115/23017 "13 "8"24 lb.48 874 SEK
MILLER ELECTRIC -

Tig-svetsare DC 230-460 1 eller 3 Ph 10-400a

ModellArtikelPris (ex moms)
907382AE3YXB186 739 SEK
ESAB -

TIG-svetsare, Renegade ES 300i, DC, Endast strömkälla, 300 A

ModellArtikelPris (ex moms)
0445100881CP4UEY50 995 SEK
AMERICAN WELDQUIP -

Hot Wire Tig Torch, 180 grader. Halsböjning

ModellArtikelPris (ex moms)
400A-TIG-BTACD8JZG7 566 SEK
Se detaljer

TIG-svetsare

Tungsten Inert Gas (TIG)-svetsning, även känd som Gas Tungsten Arc Welding (GTAW), är en bågsvetsprocess som producerar svetsen via en icke förbrukningsbar volframelektrod. TIG-svetsning måste utföras med en konstantströmskälla (antingen DC eller AC), vilket är väsentligt för att undvika att alltför höga strömmar dras när elektroden kortsluts mot arbetsstyckets yta. Detta kan ske antingen avsiktligt under ljusbågsstart eller oavsiktligt under svetsning. TIG-svetsare är idealiska för sammanfogning av metaller som rostfritt stål, aluminium, nickel- och kopparlegeringar, kobolt och titan. Dessa svetsare används för att producera stänkfria svetsfogar.
Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av TIG-svetsare från märken som American Weldquip, Hobart, Lincoln Electric, Miller Electric & Tweco. Miller Electric TIG-svetsar levereras med en strömkälla, en extern vattenkylare med kylvätska, löparutrustning, en vattenkyld TIG-brännare, en TIG-tillsatssats, en arbetskabel med en klämma, en flödesmätare/regulator, en gasslang och antingen en trådbunden eller trådlös fotkontroll. Den lätta designen hos dessa TIG-svetsare erbjuder portabilitet för att flytta från en arbetsstation till en annan. De har också digitala mätare för att visa aktuell spänning och strömvärden och adaptiv varmstart för att ge bågslag utan att fastna. Lincoln Electric TIG-svetsare är utrustade med en AC Auto Balance-funktion som gör att enheten automatiskt kan justeras för optimal blandning av rengöring och penetration. Operatören måste helt enkelt välja polaritet, process och önskad strömstyrka för att börja svetsa. Välj från ett brett utbud av TIG-svetsare, tillgängliga i en- och trefasvarianter på Raptor Supplies.

du använder

De viktigaste applikationerna för TIG-svetsare är rör- och rörsvetsning. TIG-svetsare används även inom flyg- och flygindustrin för svetsning av särskilt tunna material eller specialmaterial som titan. De är lämpliga för både manuell och mekaniserad svetsning.

Funktioner

Lincoln Electric AC / DC TIG svetsare:

  • Dessa TIG-svetsare använder en icke förbrukningsbar volframelektrod för att producera en båge på arbetsstycket.
  • De har en justerbar AC Auto Balance funktion som ökar eller minskar rengöringen.
  • De gör det också möjligt för TIG-pulsgivaren att minimera materialförvrängningar orsakade av för hög värmeeffekt.

Miller elektriska TIG-svetsare:

  • Dessa svetsmaskiner har en kompakt och lätt design för portabilitet på arbetsplatsen och enkel hantering.
  • De har digitala mätare för att visa aktuell spänning och strömvärden och adaptiv varmstart för att ge bågslag utan att fastna.
  • Utvalda modeller är utrustade med Squarewave-teknik för att leverera bågstabilitet samtidigt som den förhindrar bågrätning och eliminerar volframerosion.

Tweco TIG Svetsare:

  • Dessa enheter har AC Frequency förinställd som ställer in frekvensen för AC fyrkantvågen och Wave Balance-funktionen som ställer in penetration till rengöringsförhållande vid svetsning på aluminium.
  • De har val av AC/DC TIG-läge för aluminium och järnlegeringar, rostfritt och mjukt stål och krommoly.
  • Lift TIG Start-mekanismen ger optimerad TIG-bågestart utan användning av hög frekvens.
  • För- och efterflödesförinställningar styr skyddsgasen före och efter svetsen.
  • Dessa svetsare är utrustade med en Hot Start-funktion som säkerställer bra bågstart vid sticksvetsning.

Hobart TIG svetsare:

  • Dessa 230V AC / DC TIG-svetsar har en unik kontroll med en enda vred för snabb och enkel installation och användning.
  • De har en lätt, inverterbaserad design som inkluderar fotkontroll.

Arbetsmekanism

Vid användning av TIG-svetsar tillförs den erforderliga strömmen via en volframelektrod, som är temperaturbeständig och inte smälter. Denna elektrod avger en ljusbåge som värms upp och gör materialet flytande. Det finns ett munstycke för skyddsgas runt elektroden. Detta skyddar det uppvärmda materialet från kemiska reaktioner med omgivande luft. Ädelgaser såsom argon, helium eller blandningar därav används för detta ändamål. De inerta (dvs icke-reaktiva) gaserna förhindrar kemiska reaktioner med vätskesvetsbadet och det uppvärmda materialet. Detta säkerställer svetssömmar av hög kvalitet. Eftersom volframelektroden inte smälter matas fyllnadsmaterialet in för hand eller i mekaniserad form av en extern trådmatare.

Standarder och godkännanden

Vi erbjuder TIG-svetsare som följer ISO 9001:2015, AWS och OSHA-standarder.

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med TIG-svetsning?

På grund av den låga strömstyrkan som krävs för denna process är TIG-svetsning idealisk för svetsning av tunna material. TIG-svetsprocessen kan kontrolleras tack vare de oberoende tillämpningarna för ljusbåge och tillsatsmetall. Detta möjliggör tillverkning av svetsar av mycket hög kvalitet med ett utmärkt utseende. Till skillnad från MIG- och MMA-svetsning producerar inte TIG-svetsning stänk, så sanering är minimal.

Hur väljer man skyddsgas?

Skyddsgas väljs efter det material som svetsas. Följande riktlinjer kan vara till hjälp:
  • Argon - Den mest använda skyddsgasen, som kan användas för att svetsa ett brett spektrum av material inklusive stål, rostfritt stål, aluminium och titan.
  • Blandning av argon och väte (2 till 5 %) - Tillsatsen av väte till argon gör gasen något reducerande, vilket underlättar produktionen av svetsar som ser renare ut utan ytoxidation. Eftersom bågen är varmare och mer sammandragen tillåter den högre svetshastigheter. Nackdelarna med att använda denna blandning inkluderar risken för vätgassprickor i kolstål och svetsmetallporositet i aluminiumlegeringar.
  • Helium och helium/argonblandningar - Att tillsätta helium till argon höjer bågens temperatur. Detta främjar högre svetshastigheter och djupare svetspenetration. Nackdelarna med att använda helium eller en helium/argonblandning är den höga kostnaden för gas och svårigheten att starta bågen.

Vad ska mitt skyddsgasflöde ställas in på?

Skyddsgastäckning är mycket viktig under TIG-svetsning och du måste se till att du har rätt inställningar på din flaska, så att du har rena svetsar och så att du inte avslutar en flaska argongas på några timmar. En bra baslinje att starta dina inställningar på är 15 till 20 cfh, och du kan öka den om det behövs.

Varför förbrukas mitt volfram så snabbt?

Om du tror att volfram förbrukas snabbare än vanligt kan följande problem ha uppstått:
  • otillräckligt gasflöde
  • svetsare inställd på elektrodpositiv
  • felaktig diameter volfram för ström
  • överhettning av volfram
  • gas som inte skärmar efter ljusbågen
  • användningen av fel gas

Hur vet man när man ska använda AC och när man ska använda DC TIG-svetsar?

Stål, rostfria och järnlegeringar svetsas vanligtvis med DC och negativ polaritet. Aluminium och magnesium svetsas med växelström, och ibland med en fyrkantsvåg växelström.

Vilket är bättre - TIG- eller MIG-svetsning?

TIG-svetsar är bättre för tunna metaller och små projekt eftersom de ger exakta och rena svetsar. MIG-svetsar fungerar bra för stora projekt med tjocka metaller som behöver långa och kontinuerliga körningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?