Växla klämspindelmontage

Filter

DESTACO -

Flat tip Bonded Neopren Spindel Inch

Dessa Destaco-spindlar i neopren med platt spets är gängade stavar med gummiproppar som används för att fästa material på arbetsytor. Dessa vippklammerspindelenheter kan justeras för att rymma material av varierande tjocklek och kan monteras på kompatibla vippklämmor (inklusive manuella, kraft- och hydrauliska klämmor) för att skydda dem från skador orsakade av nötning/vridning/böjning, samt för att säkerställa optimal funktionalitet och prestanda under svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. När gummipropparna börjar slitas bort, eliminerar dessa spindlar risken för att skadas på grund av de neoprenkonstruerade spetsarna. Neoprenkonstruktionen av dessa spindlar uppvisar kemisk stabilitet genom att bibehålla flexibilitet över ett brett temperaturområde (-22 grader till 220 grader Fahrenheit). De säkerställer också förlängd livslängd och ger maximal spännkraft. Dessa oljebeständiga och silikonfria spindlar inkluderar låsmuttrar för att möjliggöra justeringar av klämavståndet samt underlätta enkel och säker installation. Dessa spindlar erbjuder hårdhet upp till 85 Shore A och finns i #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 -16, M6, M8, M10 och M12 gängstorleksvarianter för snabb fastsättning, på Raptor Supplies.
Vi erbjuder även spindlar i rostfri stålkonstruktion för korrosionsbeständig prestanda. Vill du beställa dessa är det bara att begära en offert på samma på Raptor Supplies.

StilModellCap Bredd (in.)Tråd storlekLängdPris (ex moms)
A2252080.5 "5 / 16-182.25 "52 SEK
A5072080.5 "5 / 16-183"58 SEK
A1052080.34 "8-321"50 SEK
A2012080.38 "10-321.38 "42 SEK
A2022080.44 "1 / 4-201.63 "48 SEK
A2152080.44 "1 / 4-202.13 "56 SEK
A2352080.56 "3 / 8-165.75 "105 SEK
A2402080.56 "3 / 8-163.25 "72 SEK
A5272080.56 "3 / 8-163.5 "84 SEK
A2472080.75 "1 / 2-133.87 "114 SEK
A2672080.94 "5 / 8-115"155 SEK
VESTIL -

LJ-seriens ersättningsdynor för utjämningsjack

StilModellPris (ex moms)
ALJ-PAD328 SEK
BLJ-PAD-SS563 SEK
VESTIL -

LJ-seriens utjämningsjack

StilModellHöjdKäftöppningMaterialMax. ReseavståndPris (ex moms)
ALJ-918 "3 1 / 4 "Stål9"1 566 SEK
BLJ-9-SS18 "3 1 / 4 "Rostfritt stål9"-
RFQ
CLJ-17-SS26 "11 1 / 4 "Rostfritt stål17 "-
RFQ
DLJ-1726 "11 1 / 4 "Stål17 "1 785 SEK
ELJ-2130 "15 1 / 4 "Stål21 "-
RFQ
FLJ-21-SS30 "15 1 / 4 "Rostfritt stål21 "-
RFQ
DESTACO -

Svängbar fotspindel

Destaco vridbara fotspindlar används i raka linjära klämmor och består av en intern tryckfjäder för att justera tjockleken efter materialet. De finns i olika trådstorlekar, höjder och vridbara vinklar.

StilModellCap Bredd (in.)Tråd storlekLängdPris (ex moms)
A5072060.5 "5 / 16-182.75 "106 SEK
A2072060.44 "1 / 4-202.75 "104 SEK
A2102060.56 "3 / 8-163.38 "123 SEK
A4682060.56 "3 / 8-163.06 "113 SEK
A468206-M0.67 "M103"121 SEK
A2502060.75 "1 / 2-134.63 "196 SEK
B2102092"3 / 8-163.56 "413 SEK
DESTACO -

Flat Spets Bonded Neopren Spindle Metric

StilModellCap Bredd (in.)Tråd storlekLängdPris (ex moms)
A205208-M0.31 "M422mm33 SEK
B201208-M0.31 "M432mm36 SEK
C215208-M0.39 "M654mm54 SEK
C202208-M0.39 "M644mm50 SEK
C225208-M0.51 "M853mm58 SEK
C507208-M0.51 "M883mm58 SEK
A307208-M0.51 "M843mm52 SEK
C240208-M0.67 "M1079mm70 SEK
D235208-M1.02 "M10 x 1.5120mm88 SEK

Växla klämspindelmontage

Toggle spindelaggregat är utformade för att användas med vippklämmor tillverkade av olika företag. Dessa spindelaggregat ger icke-märkning, men ändå säker fastklämning eller hållning av arbetsstyckena. Arbetsstyckena hålls ordentligt via vippklämmorna som används med enheterna i drift. Dessutom kommer stålspindlarna med neopren eller gummerade spetsar, med olika spetsstilar (platt / rundad / vridbar fot) och en zinkplätering. På samma sätt erbjuds dessa vippklämmor i olika dimensioner av ledande tillverkare som De-sta-co, Albion & Vestil.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?