Lastbilar för verktygslåda och förvaring

Filter

DURHAM MANUFACTURING -

A-ram mobila lastbilar

StilModellkonfigurationPris (ex moms)
AAF-3048-PBLP-95Luvered Panel / Round Hole Pegboard på motsatta sidor16 166 SEK
BAF-3048-LP-95Luvered Panel båda sidor12 969 SEK
CAF-3048-PB-95Rundhåls Pegboard båda sidor17 317 SEK
KENNEDY -

VTC-serien Pegboard Panel

Kennedy VTC-seriens pegboardpaneler har perforeringar med fyrkantiga hål som används för att lagra verktyg och andra industriförnödenheter med snabb och enkel åtkomst till dem. Dessa paneler är gjorda av förstärkt stål med en korrosionsbeständig pulverlackerad yta för styrka och hållbarhet och har KMC-låsklämmor för att fästa verktygshållare på panelen. Varje pegboardpanel mäter 18 x 1/2 x 36 tum (bredd x djup x höjd) och har ett 3/8 tum hål som enkelt kan låsa lagrat material på panelen för att förhindra att de tas bort av misstag.

StilModellFärgDjupHöjdArtikelLastkapacitetMaterialBreddPris (ex moms)
A50002BLBlå--Pegboard-panel60 lb.Stål-2 113 SEK
B50004BLBlå--Pegboard Panel Kit120 lb.Stål-6 007 SEK
C50002BBrun rynka1 / 2 "36 "Pegboard-panel-Stål18 "1 696 SEK
RFQ
D50004BBrun rynka1 / 2 "36 "Pegboard-panel-Stål18 "4 901 SEK
RFQ
E50002UGYGrå--Pegboard-panel60 lb.Stål-2 113 SEK
F50004UGYGrå--Pegboard Panel Kit120 lb.Stål-6 007 SEK

Lastbilar för verktygslåda och förvaring

Verktygstavla och lagerbilar används för att sortera, visa och flytta verktyg runt en arbetsplats. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa lastbilar för förvaring av verktygstavlor och soptunnor, från märken som Kennedy och Durham Manufacturing. Dessa enheter har pegboard paneler där användare kan hänga verktyg och tillbehör. De har en bottenbricka som rymmer elverktyg och utrustning som inte kan hängas på pinnbrädan. Dessa enheter finns i höjder från 36 till 57 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?