PROTO Momentmultiplikatorer

Kan dra åt och lossa stora industriella bultar för en växellåda. Har ett enstegs planetväxelsystem som ger multiplikationsförhållanden upp till 6: 33: 1 för att överföra det högsta vridmomentet i de mest kompakta inställningarna

Filter

PROTO -

Momentmultiplikator

Stanley Proto vridmomentmultiplikatorer är utformade för att ge höga mekaniska fördelar för att säkerställa att de gängade fästelementen dras åt ordentligt. Dessa multiplikatorer har ett enstegs planetväxelsystem som erbjuder effektiva multiplikationsförhållanden upp till 6: 33: 1 för att överföra det största vridmomentet i de mest kompakta och exakta inställningarna. De levereras med en maximal nominell ingång på 200 ft lb (271 Nm) och en maximal nominell effekt på 1200 ft lb (1626 Nm). Välj bland ett brett spektrum av dessa Proto-vridmomentmultiplikatorer, tillgängliga med standard +/- 5% av läsmomentnoggrannheten, på Raptor Supplies.

StilModellTotal längdKalibrerings certifikatVäxelförhållandehandtag LängdHuvud Dia.Head TjocklekMaterialMax. Nominell ingångPris (ex moms)
AJ6202A8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13 / 16 "-227 fot.lb.10 308 SEK
AJ6202ACERT8.593Ja1:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 fot.lb.10 093 SEK
BJ623414 1 / 16 "Nej15:14.875 "4.875 "5.5 "Metall162 fot.lb.54 168 SEK
CJ624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 fot.lb.96 141 SEK
CJ625215.187 "Nej60:1-5-13 / 16 "10.75 "Metall154 fot.lb.114 513 SEK
DJ6212CERT19.593Ja1:614.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi -material200 fot.lb.24 633 SEK
DJ6222CERT19.593Ja1:13.614.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi -material162 fot.lb.36 394 SEK
DJ6232CERT19.593Ja20.25:114.125 "4.031 "6.375 "-173 fot49 731 SEK
DJ621220 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi -material200 fot.lb.20 298 SEK
DJ622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi -material162 fot.lb.36 070 SEK
DJ623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi -material173 fot.lb.44 226 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?