Trailer stabiliserande domkrafter

Filter

DAYTON -

Trailer stabiliserande domkrafter

StilModellJusteringsområdeBasstorlekStatisk lastkapacitetHjultypPris (ex moms)
A4W28739 "till 51"18 "triangel80,000 lb.8 "x 1.6" gummi5 600 SEK
B1F14439 "till 51"14 "Dia.100,000 lb.8 "x 1.6" Semi-pneumatiskt gummi6 155 SEK
C3KR7739-1 / 2 "till 51"14 "triangel80,000 lb.8 "x 1-1/2" massivt gummi, 4 "framhjul7 060 SEK
VESTIL -

Ratchet Beam Jack

Vestil släpstabiliserande domkrafter är utformade för att förhindra upphängning av påhängsvagnar, när de inte är anslutna till en traktor, under lastning och lossning. De kan också användas för utjämning av släpvagnar, parkerade på en sluttande yta, vilket förhindrar att landningsstället sjunker. Dessa spärrbalksjackar är dessutom utrustade med en spolbeslag för smörjning av ACME-skruvar och är belagd med en pulverfinish för ökad seghet. Välj mellan ett brett utbud av dessa släpstabiliserande domkrafter som finns i helt pneumatiska, hårda gummi och massiva skum hjul alternativ på Raptor Supplies.

StilModellFärgHöjdLängdTypBreddPris (ex moms)
ACJ-BEAM-RHDLSvart17 1 / 2 "2 5 / 8 "ratchet18 1 / 2 "-
RFQ
BH-LO-J-BEAMGul47 "26.69 "Hydraulisk23 3 / 4 "9 846 SEK
DAYTON -

Trailer stabiliserande domkrafter, stålkropp

Dayton-stabiliserande uttag förhindrar att semitrailers tar slut (vänd på ändarna / upp och ner) när de inte är anslutna till traktorer, används för utjämning av släpvagnar parkerade på sluttningar och förhindrar att landningsställen sjunker ner i mjuka ytor. Dessa stålkonstruerade enheter med gulmålad yta är idealiska för att hantera statiska laster upp till 10000 lb. De har vidare ett avtagbart handtag att sätta in i spärren eller basen för bärbarhet. De är också integrerade med halvpneumatiska gummihjul för smidig manövrering och en reflekterande krage för nattsikt. Dessa stabiliserande uttag uppfyller OSHA -föreskrifterna och finns i gasaktiverade, hydrauliska, spärr- och spinntoppsmekanismer för justering av enheterna.

StilModellJusteringsområdeBasstorlekLyftkapacitetStatisk lastkapacitetHjultypPris (ex moms)
A2W87839 "till 51"14 "Dia.50,000 lb.100,000 lb.8 "x 1-9 / 16" massivt gummi6 377 SEK
B26W61439 "till 51-1 / 2"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "hårt gummi5 183 SEK
C26W61239 "till 51-1 / 2"27 "x 48"40,000 lb.80,000 lb.10 "hårt gummi7 586 SEK
D26W61339-1/4" to 52-1/2"21 "x 16-1 / 2"Inte betygsatt100,000 lb.10 "hårt gummi8 340 SEK
E26W61841 "till 47"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "hårt gummi och 4" stålhjul7 627 SEK
F26W61741 "till 57-1 / 2"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb.50,000 lb.8 "hårt gummi3 643 SEK
G2W87744 "till 51"14 "Dia.Inte betygsatt50,000 lb.Inga hjul2 193 SEK
H26W61644 "till 51"13-3 / 4 "Dia.5,000 lb.50,000 lb.Inga hjul2 318 SEK
B26W61544-1 / 2 "till 57"16 "x 18"40,000 lb.100,000 lb.10 "hårt gummi5 270 SEK
WESCO -

Släpvagn

StilModellJusteringsområdeBasstorlekLyftkapacitetTotal längdTotal breddStatisk lastkapacitetPris (ex moms)
A27295539.5 "- 51"14 "40000 lb.13.75 "13.75 "100000 lb6 990 SEK
B27295639.5 "- 51"5 "Triangulär50000 lb.26.5 "14.5 "100000 lb11 845 SEK
C27295744 "- 51"14 "5000 lb.13.75 "13.75 "50000 lb.3 274 SEK
VESTIL -

HI-J-seriens släpstabiliserande domkrafter

StilModellBasbreddHöjdLängdLyftkapacitetBreddPris (ex moms)
AHI-J17 5 / 8 "45 "26 5 / 8 "40000 Ibs17 5 / 8 "6 146 SEK
BHI-J-10017 "45 1 / 2 "23.56 "50000 Ibs17 "7 306 SEK
VESTIL -

SJ Series Trailer Stabilizing Jacks

StilModellMax. ReseavståndBastyphandtag LängdAntal handtagBreddHead LängdHuvudets breddHöjdPris (ex moms)
ASJ-407"Platt, ekonomiskt16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "3 089 SEK
BSJ-357"Rund, ekonomisk16 5 / 8 "416 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "2 728 SEK
CSJ-35-2H7"Ekonomisk16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "2 822 SEK
DSJ-35-EF16 1 / 2 "Ekonomisk16 5 / 8 "416 5 / 8 "5"5"41 "3 886 SEK
VESTIL -

SP-TOP-serien Stabiliserande domkrafter för släp

StilModellBreddHead LängdHuvudets breddHöjdLängdLyftkapacitetMax. ReseavståndHjulmaterialPris (ex moms)
ASP-TOP-R-10017 5 / 8 "8"8"39 "27 1 / 4 "50000 Ibs12 "Hårt gummi7 526 SEK
BSP-TOPP17 5 / 8 "8"8"39 1 / 2 "26 5 / 8 "40000 Ibs11 1 / 2 "Hårt gummi5 582 SEK
CSP-TOP-10017 5 / 8 "8"8"39 "26.88 "50000 Ibs12 "Hårt gummi6 740 SEK
DSP-TOP-R17 5 / 8 "8"8"39 "26 5 / 8 "40000 Ibs12 "Hårt gummi6 334 SEK
ESP-TOP-BEAM23 3 / 4 "6"23 3 / 4 "40 "26.69 "40000 Ibs11 "Stål, hårt gummi9 375 SEK
FSP-TOP-BEAM-10023.88 "7"23.88 "40 "27.44 "50000 Ibs11 "Stål, hårt gummi11 101 SEK
IDEAL -

Trailer stabiliserande domkrafter

StilModellPris (ex moms)
A60-545410 761 SEK
B60-544418 117 SEK
VESTIL -

CJ-BEAM-seriens släpstabiliserande domkrafter

StilModellBaslängdLängdHjulmaterialPris (ex moms)
ACJ-BEAM-SN19.69 "27.38 "Skum fylld15 005 SEK
BCJ-BEAM-PN21 1 / 8 "27.56 "Gummi14 238 SEK
VESTIL -

BFSJ Series Trailer Stabilizing Jacks

StilModellHöjdLyftkapacitetMax. ReseavståndPris (ex moms)
ABFSJ-274839 1 / 2 "40000 Ibs11 1 / 2 "9 486 SEK
BBFSJ-2748-10039 "50000 Ibs12 "10 739 SEK
VESTIL -

LO-J-seriens släpstabiliserande domkrafter

StilModellLastkapacitetHead LängdHuvudets breddMax. ReseavståndHjulmaterialBreddHöjdLängdPris (ex moms)
ALO-J-100100000 Ibs8"8"12 "Hårt gummi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "7 211 SEK
BLO-J-BEAM100000 Ibs6"23 3 / 4 "11 "Stål, hårt gummi23 3 / 4 "40 "26.69 "9 203 SEK
CLO-J-BEAM-100100000 Ibs7"23.88 "10 "Stål, hårt gummi23.88 "41 "27.44 "10 506 SEK
DLO-J100000 Ibs8"8"12 "Hårt gummi17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "6 115 SEK
ELO-J-125125000 Ibs8"8"12 "Hårt gummi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "8 073 SEK

Trailer stabiliserande domkrafter

Raptor Supplies erbjuder en rad trailerstabiliserande domkrafter från märken som Dayton, Vestil och Wesco för säker och enkel lastning / lossning av påhängsvagnar. Vestil stabiliseringsjack är utformade i enlighet med OSHA-standarder och har höghållfast stålkonstruktion med en gul pulverlack. Dessa enheter har en infälld zerkfäste för att smörja ACME-skruvar och reflekterande krage för att ge sikt på natten. Wesco släpvagnsstabiliserande knektar underlättar höjdjusteringar för utjämning av släpvagnar parkerade på ojämn mark. Dessa uttag har en bred bas som sparar släpvagnar från att sjunka ner i mjuka ytor och vanliga spärrar med ACME -gängade skruvar för att höja och sänka domkraften. Välj från ett brett utbud av dessa släpvagnsstabiliserande uttag tillgängliga i 5000, 40000 och 50000 lb lyftkapacitet, på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?