Transmission Jacks

Filter

WESTWARD -

Transmission Jacks

StilModellTypBasstorlekHöjdBreddLängdLyftkapacitetLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Pris (ex moms)
A1ZKY3Bil39-3/8 x 19-1/8"7.87540.7519.125 "2000 lb.33.5 "7.875 "10 323 SEK
B1ZKY1Bil28-3 / 4 x 15 "13.62531.12515 "1100 lb24.75 "9"5 810 SEK
C1VW35Heavy Duty46-3/4 x 25-5/8"9.87525.62546.75 "3000 lb.37.25 "7.875 "27 690 SEK
AME INTERNATIONAL -

Transmission Jacks

StilModellPris (ex moms)
AVLT652 314 SEK
RFQ
AVL1014 678 SEK
RFQ
AVL611 102 SEK
RFQ
AVLT1238 012 SEK
RFQ
WESTWARD -

Transmissionslyftar

StilModellBreddBasstorlekLängdLyftkapacitetLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Max. HöjdTypPris (ex moms)
A5M466-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb.78.125 "37.75 "-Teleskopisk luft / hydraulisk16 832 SEK
B5ML72-33-5/8 x 33-5/8"-1000 lb.78.125 "37.75 "-Hydraulisk15 011 SEK
C1AVR49.75 "36-1/8 x 32-5/8"9.75 "700 lb76.375 "57.25 "76.375 "Hydraulisk7 231 SEK
D13X04139.5 "42-1/2 x 39-1/2"42.5 "2000 lb.77.375 "48.625 "77.375 "Luft / manuell28 935 SEK
GRAY -

Transmission Jacks

StilModellBasstorlekLyftkapacitetLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Max. HöjdTypPris (ex moms)
AMM-200028-1/4 x 44-1/2"2206 lb34 "8"34 "Kraftig, manuell / hydraulisk58 875 SEK
BHTJ-100041 "1000 lb.72 "34.5 "72 "Höglyft, luft / hydraulisk46 644 SEK
CHTCJ-200042 x 49 "2206 lb72 "30 "72 "High-lift, Heavy-Duty, Air / Hydraulic146 697 SEK
GRAY -

Lastbilskomponentjack 300 kg.

ModellArtikelPris (ex moms)
TCJ-500AA3KTK36 274 SEK
GRAY -

Transmissionsjackadapter 1000 Lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
41 Adapter KitAA3KTU16 391 SEK
GRAY -

Kopplingsjacka med hög höjd

ModellArtikelPris (ex moms)
HR-300AA3KUB47 276 SEK
GRAY -

Oljehanteringsadapter för användning med AA3KUD

ModellArtikelPris (ex moms)
OH/AH AdapterAA3KUF16 227 SEK
OTC TOOLS -

Kapacitet Power Train Lift 2500 Lb

ModellArtikelPris (ex moms)
1595AA9NKM104 825 SEK
OTC TOOLS -

Växellåda för låglyft

ModellArtikelPris (ex moms)
5019AAH2DBC43 906 SEK
GRAY -

Fäste kedjesats MM-2000

ModellArtikelPris (ex moms)
TCHS KitAH6TYM14 590 SEK
FERVI -

Växellåda, 500 kg Kapacitet, 1190 - 2000 mm Höjd

ModellArtikelPris (ex moms)
0094CF3RRP4 802 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?