GUARDAIR Transporttrummor

Öppna vakuumtrummor av högkvalitativt stål för att säkert lagra och transportera upp till 55 gallon

Filter

GUARDAIR -

Ståltrumma

Guardair ståltrummor är konstruerade för att samla in och lagra våta eller torra dammsugade material. Dessa trummor har en epoxi- / fenolbelagd invändig yta som motstår flisning eller skalning och cirkulära revben för att bibehålla den strukturella integriteten. De är vidare integrerade med ett bottenbunghål för effektiv vätskedränering och finns i lagringskapaciteter från 30 till 55 liter på Raptor Supplies.

StilModellInuti Dia.Utanför Dia.Totala höjdenVolymPris (ex moms)
AN63018.5 "19.25 "29 "30 gal.4 594 SEK
AN65022.187 "23-1 / 16 "33.5 "55 gal.5 304 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?