Lastbil och släpvinschar

Filter

StilModellPris (ex moms)
A5004009 713 SEK
A50040211 744 SEK
A50060013 158 SEK
ANCRA CARGO -

Lastbil / släpvagn Vinschficka

StilModellPris (ex moms)
A49716-10-GRA1 572 SEK
B49716-11-GRA1 503 SEK

Lastbil och släpvinschar

Ancra PortaWinch-seriens lastbils- och släpvinsvinsfickor accepterar vanliga vinschremmar för att säkert hålla laster upp till 5500 lb. Dessa DOT- och FMCSA-kompatibla enheter har 3 fästpunkter (på vardera sidan, fram eller bak på släpet / lastbilen) för användarvänlighet. De är integrerade med en 3-bar dorndesign som gör det enkelt att sätta in remmen även vid frysförhållanden och kan enkelt installeras och tas bort. Välj bland en rad av dessa stålfickor som finns tillgängliga i utåtriktade och inåtvända konfigurationer för standard- och spårmonterade tarpspel.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?