Truss naglar

Filter

APPROVED VENDOR -

Truss Nail Flat 1 1/4 Inch Längd, 196PK

ModellArtikelPris (ex moms)
148110114AB6LWK190 SEK
APPROVED VENDOR -

Truss Nail Flat 1 1/4 Inch Längd, 980PK

ModellArtikelPris (ex moms)
148506114AB6LWL597 SEK
APPROVED VENDOR -

Truss Nail Flat 1 1/2 Inch Längd, 123PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4NEZ8AD8XDK190 SEK
APPROVED VENDOR -

Truss Nail Flat 1 1/2 Inch Längd, 615PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4NEZ9AD8XDL597 SEK

Truss naglar

Fackverksspik används tillsammans med metallkopplingsplattor för att ansluta prefabricerade träfackverk med lätt ram och ge en stark och säker koppling mellan träkomponenterna.

Vanliga frågor

Hur installerar jag fackverksspik?

Fackverksspik kan installeras med en pneumatisk spikpistol eller hammare. De måste köras rakt för att nå rätt djup och även förhindra skador på träet.

Hur många truss naglar ska jag använda i min applikation?

Antalet fackverksspik beror på fackverkets specifika utformning. Det rekommenderas dock att använda minst två spikar vid varje anslutningspunkt, jämnt fördelade för en säker anslutning.

Vad är skillnaden mellan ett slätt och ett hullingförsett skaft?

  • Slät skaft: Denna typ av fackverksspik har en rak, slät yta längs sin längd. Det används ofta i applikationer där spiken utsätts för sidokrafter, såsom inramning eller mantel av fackverket, eftersom den släta ytan förhindrar att spiken dras ut.
  • Hullingförsedd skaft: En takstolsspik av hullingstil används i applikationer där spiken utsätts för spänningskrafter, som konstruktion av takstolar. Hullingarna hjälper till att ge extra hållkraft och förhindrar att nageln backar ut med tiden.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?