Tvillinghjul

Filter

StilModellLadda betygTotala höjdenStamlängdTråd storlekHjuldiameterHjulbreddPris (ex moms)
A3.45024090072001275 lb.4 45 / 64 "12mmM124"4"939 SEK
A3.55024040172001297 lb.5 51 / 64 "16mmM165"5"1 239 SEK
ALBION -

Tvillinghjul

StilModellHjulbreddHjulmaterialRamfinishLadda betygIcke-märkningTotala höjdenHjuldiameterHjulmaterialPris (ex moms)
A202NY02041S004G1 13 / 16 "NylonPolerad Chrome75 lb.Nej2.25 "2"Nylon14 SEK
B202XG02041S001G1 13 / 16 "polyuretanPolerad Chrome75 lb.Ja2.25 "2"polyuretan17 SEK
C202NY02X041S001G2 5 / 16 "NylonSvart emalj90 lb.Nej2 15 / 16 "2.5 "Nylon6 SEK
B202XG02X041S001G2"polyuretanPolerad Chrome90 lb.Ja2.75 "2.5 "polyuretan21 SEK
D202XG02X041S002G2"polyuretanSvart emalj90 lb.Ja2.75 "2.5 "polyuretan17 SEK
D202NY02X041S005G2"NylonSvart emalj90 lb.Nej2.75 "2.5 "Nylon11 SEK
ALBION -

Twin Wheel Swivel Caster w / Brake

StilModellHjulbreddHjulmaterialRamfinishLadda betygIcke-märkningTotala höjdenHjuldiameterHjulmaterialPris (ex moms)
A202NY02041S001G1 13 / 16 "NylonPolerad Chrome75 lb.Nej2.25 "2"Nylon28 SEK
B202XG02X041S003G2 5 / 16 "polyuretanSvart emalj90 lb.Ja2 15 / 16 "2.5 "polyuretan14 SEK
B202NY02X041S003G2 5 / 16 "NylonSvart emalj90 lb.Nej2 15 / 16 "2.5 "Nylon8 SEK
B202NY03041S004G2.437 "NylonSvart emalj125 lb.Nej3.5 "3"Nylon95 SEK
MASTER CASTER -

Svänghjul med dubbla hjul

StilModellHjulmaterialKärnmaterialHjulmaterialPris (ex moms)
A64329NylonpolyuretanNylon301 SEK
B64327polyuretanNylonpolyuretan546 SEK
C64328polyuretanNylonpolyuretan581 SEK
REVVO -

Tvillinghjul Swivel Caster 297 Lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
3.55044040170001AF8CYZ894 SEK
BENCHPRO -

Tvillinghjulssvängbart kittsats med bromsar 75lb. Pk5

ModellArtikelPris (ex moms)
UBAF8LMT609 SEK
MASTER CASTER -

Tvillinghjul Swivel Caster 110lb. Pk5

ModellArtikelPris (ex moms)
64330AF6NKU377 SEK
BENCHPRO -

Tvillinghjulssvänghjulssats 75 Lb Pk 5

ModellArtikelPris (ex moms)
UAF8LMR407 SEK

Tvillinghjul

Tvåhjulshjul ger rörlighet i butiksinredning och möbler. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa hjul från märken som Albion, BenchPro, Mästare & Revvo. Dessa tvåhjulshjul har nylon / polyuretankonstruktion för att klara laster upp till 297 lb, samtidigt som de garanterar en smidig och halkfri manövrerbarhet på ojämna terräng. Utvalda modeller (dubbla hjul svängbara hjul) har dubbel greppringsteknik för att eliminera alltför högt ljud. Dessa dubbelhjulshjul kan rotera upp till 360 grader och eliminera svartpulverrester som produceras av metall-till-metall-friktion.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?