Säkerhetsburkar av typ II

Filter

JOBOX -

Typ II kapslar

StilModellKapacitetMaterialFärgPris (ex moms)
A8229902 gal.StålRed2 151 SEK
RFQ
B822990Y2 gal.StålGul2 303 SEK
RFQ
A8259905 gal.StålRed2 202 SEK
RFQ
B825990Y5 gal.StålGul2 354 SEK
RFQ
EAGLE -

Typ II DOT säkerhetsburk

StilModellFärgSlang utanför Dia.Pris (ex moms)
A1215-SX5Red5 / 8 "5 225 SEK
A1215Red7 / 8 "6 198 SEK
B1215YGul7 / 8 "5 310 SEK
C1215Y-SX5Gul5 / 8 "7 773 SEK
RFQ
EAGLE -

Typ II säkerhetsburk

Eagle Type 2 säkerhetsburkar är designade för att förhindra explosioner under utmatning av vätskor och är idealiska för förvaring och överföring av diesel, bensin, brännbart material och fotogen. Dessa metallburkar i galvaniserat stål har dubbel låsning utan svetsad söm för tät förslutning, och flamskydd i öppningar för påfyllning och en 12-tums hällpip för säker påfyllning och dispensering. Välj från ett brett utbud av säkerhetsburkar tillgängliga i röda, gula, blå och gröna färger med kapacitet upp till 5 liter på Raptor Supplies.

StilModellViktKapacitetFärgHöjdSlang utanför Dia.ArtikelLängdAnvänds förPris (ex moms)
AU2-51S-5 galRed15.875 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Brännbara ämnen2 018 SEK
BU211SX5G-----Typ II säkerhetsburk--1 895 SEK
BU211SG-----Typ II säkerhetsburk--1 895 SEK
BU211SB-----Typ II säkerhetsburk--1 895 SEK
CU2-26SB-2 gal.Blå9.5 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk11.25 "fotogen2 351 SEK
DU251SX5-5 gal.Red16 "-Gasbehållare16 "-1 980 SEK
BU251SYEURO-----Typ II säkerhetsburk--1 321 SEK
RFQ
BU251SEURO-----Typ II säkerhetsburk--1 265 SEK
RFQ
EU2-51-SY-5 gal.Gul15.875 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Diesel2 134 SEK
BU211SX5Y-----Typ II säkerhetsburk--1 895 SEK
FU2-26S-2 galRed9.5 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk11.25 "Brännbara ämnen2 293 SEK
B1215SX5Y-----Typ II DOT säkerhetsburk--5 310 SEK
BU226SYEURO-----Typ II säkerhetsburk--1 307 SEK
RFQ
BU211SX5B-----Typ II säkerhetsburk--1 895 SEK
BU226SEURO-----Typ II säkerhetsburk--1 238 SEK
RFQ
GU2-51-SB-5 gal.Blå15.875 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk-fotogen2 232 SEK
HU2-26-SY-2 gal.Gul9.5 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk11.25 "Diesel2 351 SEK
BU211SY-----Typ II säkerhetsburk--1 895 SEK
IU2-11-SX57 kg1 gal.Red7.25 "5 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Brännbara ämnen1 865 SEK
JU2-11-S7 kg1 gal.Red7.25 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Brännbara ämnen1 686 SEK
KU2-26-SX58 lb.2.5 gal.Red9.5 "5 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Brännbara ämnen1 713 SEK
LU2-26-SG8 lb.2.5 gal.Grön9.5 "7 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Brännbara ämnen1 937 SEK
LU2-26-SX5G8 lb.2.5 gal.Grön9.5 "5 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Brännbara ämnen1 937 SEK
MU2-26-SX5Y8 lb.2.5 gal.Gul9.5 "5 / 8 "Typ II säkerhetsburk-Diesel1 937 SEK
NU2-26-SX5B8 lb.2.5 gal.Blå9.5 "5 / 8 "Typ II säkerhetsburk-fotogen1 937 SEK
JUSTRITE -

AccuFlow Series Type II Säkerhetsburkar för fotogen, blå

StilModellKapacitetHöjdSlang utanför Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A72103201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "2 141 SEK
B72203202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "2 150 SEK
C72253202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "2 221 SEK
C72253302.5 gal.12 "1"11.75 "2 181 SEK
D72503305 gal.17.5 "1"11.75 "2 226 SEK
D72503205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "1 811 SEK
JUSTRITE -

AccuFlow Series DOT säkerhetsburkar för brandfarliga, röda

StilModellKapacitetHöjdSlang utanför Dia.Pris (ex moms)
A73251202.5 gal.12.7 "0.625 "5 761 SEK
B73251302.5 gal.12.7 "1"6 096 SEK
C73501305 gal.18.52 "1"5 834 SEK
D73501105 gal.18.52 "0.625 "6 098 SEK
JUSTRITE -

AccuFlow Series Type II säkerhetsburkar för brandfarliga ämnen, röd

StilModellKapacitetHöjdSlang utanför Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A72101201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "2 201 SEK
B72201202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "2 103 SEK
C72251302.5 gal.12 "1"11.75 "2 117 SEK
C72251202.5 gal.12 "0.625 "-1 781 SEK
D72501305 gal.17.5 "1"11.75 "2 228 SEK
D72501205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "1 734 SEK
JUSTRITE -

AccuFlow Series DOT säkerhetsburkar för dieslar, gul

StilModellKapacitetHöjdSlang utanför Dia.Pris (ex moms)
A73252202.5 gal.12.7 "0.625 "6 023 SEK
B73252302.5 gal.12.7 "1"6 549 SEK
C73502105 gal.18.52 "0.625 "6 081 SEK
D73502305 gal.18.52 "1"6 180 SEK
JUSTRITE -

AccuFlow Series Type II säkerhetsburkar för oljor, grön

StilModellKapacitetHöjdSlang utanför Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A72104201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "2 089 SEK
B72204202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "2 016 SEK
C72254302.5 gal.12 "1"11.75 "2 176 SEK
C72254202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "2 199 SEK
D72504205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "2 252 SEK
E72504305 gal.17.5 "1"11.75 "2 097 SEK
JUSTRITE -

AccuFlow Series Type II Säkerhetsburkar för dieslar, gul

StilModellKapacitetHöjdSlang utanför Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A72102201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "2 157 SEK
B72202202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "2 162 SEK
C72252302.5 gal.12 "1"11.75 "2 223 SEK
C72252202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "2 377 SEK
D72502205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "2 185 SEK
D72502305 gal.17.5 "1"11.75 "2 298 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?