Underlagsspikar

Filter

Underlagsspik är designad för att lägga plywood eller kompositunderlag över befintliga trägolv och golvbjälkar. De är också lämpliga för installationer under golv.
APPROVED VENDOR -

Underlagsspik 1/4 tum, 252PK

ModellArtikelPris (ex moms)
106110178AB6LWJ113 SEK
APPROVED VENDOR -

Underlagsspik 13/64 tum, 536PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4NEZ7AD8XDJ113 SEK

Underlagsspikar

Underlagsspik är designad för att lägga plywood eller kompositunderlag över befintliga trägolv och golvbjälkar. De är också lämpliga för installationer under golv.

Vanliga frågor

Hur långt ifrån varandra ska underlagsspik placeras?

Dessa spikar ska köras över hela ytan av plywoodskivan, med intervaller på 6 till 8 tum.

Vad bör den ideala tjockleken på underlaget vara?

Helst bör underlaget vara cirka 1/4 till 1/2 tum tjockt för att ge en platt och slät yta för golvet.

Vilka strategier säkerställer en smidig installation av underlaget?

  • För att förhindra att arbetare repar och bucklar den släta ytan, installera underlaget så sent i byggprocessen som möjligt.
  • Underlaget kan ha två sidor, så det bör installeras med den bättre sidan uppåt. Om den är gjord av A/C-plywood ska A-sidan vara vänd uppåt.
  • Placera underlaget parallellt med golvbjälklaget. Rikta aldrig in sömmarna på underlaget med undergolvets sömmar. Placera dem istället minst 2 tum isär. Detta förbättrar golvets stabilitet och minskar spridningen av linjer genom fjädrande golv.
  • Håll ett mellanrum på 1/32 tum vid underlagets kanter för att tillgodose naturlig svullnad.
  • Undvik att sitta på handverktyg eller trampa på lösa naglar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?