Universal AC / DC växelmotorer

Filter

SCOTSMAN -

Växelmotorer

StilModellPris (ex moms)
A12-3083-2162 735 SEK
B02-4399-2156 555 SEK
DAYTON -

Universal AC / DC -växelmotorer, öppet ventilerat hölje

Dayton universella AC/DC-växelmotorer tillhandahåller funktioner hos både AC- och DC-växelmotorer för att generera högt vridmoment vid låga varvtal, idealiskt för högre effekt och fordonstillämpningar. Dessa enheter har ett gjutet zinkhus för utmärkt korrosionsbeständighet och tätningar av läpptyp (installerade på utgående axel) för att behålla smörjningen och förhindra inträngning av föroreningar. De har också rätvinklig axelorientering för att välja förhållandet och vridmomentet som krävs för specifika operationer. Dessa lätta och kompakta enheter kan enkelt monteras i flera positioner och finns tillgängliga i utgående axlar av vänster-, dubbel- och högertyp.

StilModellFulllastförstärkareVäxelförhållandeVarvtal på typskyltenRPM-räckviddAxelPris (ex moms)
A1LRA71.11714:14.50 till 15Högerutgång4 568 SEK
A1LRA61.11714:14.50 till 15Vänsterutgång4 568 SEK
A1LPZ41.352:19076 till 100Vänsterutgång4 568 SEK
A1LPZ51.3100:15551 till 75Vänsterutgång4 568 SEK
A1LPZ61.352:19076 till 100Högerutgång4 568 SEK
A1LPZ71.3100:15551 till 75Högerutgång4 568 SEK
A1LPZ91.3229:12416 till 30Högerutgång4 568 SEK
A1LRA41.3747:180 till 15Vänsterutgång4 568 SEK
A1LPZ81.3229:12416 till 30Vänsterutgång4 568 SEK
A1LRA11.3229:12416 till 30Dubbel utgång4 568 SEK
A1LRA21.3391:11316 till 30Vänsterutgång4 568 SEK
A1LRA31.3391:11316 till 30Högerutgång4 568 SEK
A1LRA51.3747:180 till 15Högerutgång4 568 SEK
VULCAN HART -

Växelmotor, korglyft, 115V, 60 Hz, 6.4 x 6.4 x 6.2 tumstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
00-418156-00001AP3YVH9 202 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Drivning, remväxelmotor

ModellArtikelPris (ex moms)
00-427037-00001AP4AWM45 560 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Grear Motor, Braising Pan, 90V, .125 Hk

ModellArtikelPris (ex moms)
00-854653-00001AP4RRA40 585 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Växelmotor, 6.65 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)
418156-3AT6AKC19 508 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?