Upprätta pumpar

Filter

DAYTON -

Upprätta pumpar

Dayton upprättstående sumppumpar används för att pumpa ut det uppsamlade vattnet i källaren i kommersiella eller bostadsområden utan vattenavlopp. De är gjorda av rostfritt stål för hållbarhet och korrosionsbeständighet och är idealiska för användning i trånga utrymmen med mindre yta. Dessa sumppumpar har automatiskt termiskt skydd för att stoppa pumpen om driftstemperaturen överskrider säkerhetsgränsen och en kontinuerlig växelströmsmotor för att producera en maximal effekt på 1/2 HP. Välj från ett brett utbud av sumppumpar, tillgängliga i 7 och 9A strömklasser på Raptor Supplies.

StilModellGPM för vatten @ 5 ft. av HeadFörstärkare ACBasmaterialHöjdHPPumphjulsmaterialMax. Dia. TorrsubstanserMax. HuvudPris (ex moms)
A5URJ1547Rostfritt stål43 "1/3Rostfritt stål7 / 16 "20 ft.12 816 SEK
B5URJ2547Rostfritt stål55 "1/3Rostfritt stål7 / 16 "20 ft.13 356 SEK
C5URH9547Rostfritt stål37 "1/3Rostfritt stål7 / 16 "20 ft.13 970 SEK
D5URJ0547-49 "1/3Rostfritt stål7 / 16 "20 ft.16 004 SEK
E5URH7547Rostfritt stål37 "1/3Rostfritt stål7 / 16 "20 ft.10 703 SEK
E5URH8547Rostfritt stål49 "1/3Rostfritt stål7 / 16 "20 ft.13 505 SEK
B5URJ4659-55 "1/2Rostfritt stål7 / 16 "25 ft.13 870 SEK
A5URJ3659-43 "1/2Rostfritt stål7 / 16 "25 ft.13 363 SEK
F5URJ71039Rostfritt stål43 "1/2Rostfritt stål3 / 4 "20 1/2 fot23 845 SEK
G5URJ51039Förzinkat stål43 "1/2Gjutjärn3 / 4 "20 1/2 fot11 728 SEK
H5URJ61039Förzinkat stål55 "1/2Gjutjärn3 / 4 "20 1/2 fot15 449 SEK
DAYTON -

Icke nedsänkbara sumpumpar

Dayton icke dränkbara sumppumpar används för applikationer där groparna i sumppumparna är smala eller grunda. Dessa sumppumpar har dubbla kullager för att klara axiella och radiella belastningar i både medurs och moturs riktning. De är utrustade med hölje av ABS / gjutjärn / gjuten brons för elektrisk isolering, ökad styvhet och slagtålighet. Dessa icke dränkbara sumppumpar tål vätsketemperaturer upp till 140 grader F och finns i 1/3 & 1/2 hk varianter.

StilModellHusets materialFörstärkare ACBasmaterialHPPumphjulsmaterialMax. HuvudMax. Flytande temp.SpänningPris (ex moms)
A4KU64ABS4Plast1/3ABS18 ft.120 F1151 922 SEK
B4KU63Gjutet brons5.2Rostfritt stål1/2Rostfritt stål22 ft.140 F1155 296 SEK
B4KU62Gjutet brons4Rostfritt stål1/3Rostfritt stål18 ft.140 FC4 868 SEK
C4KU60Gjutjärn4Rostfritt stål1/3Rostfritt stål18 ft.140 F1152 961 SEK
C4KU61Gjutjärn5.2Rostfritt stål1/2Rostfritt stål22 ft.140 F1153 943 SEK

Upprätta pumpar

Upprätta pumpar eller sockelpumpar används för att pumpa vatten ut ur källare eller krypa utrymmen för att förhindra översvämning. Dayton piedestalspumpar har en gjutjärnskropp för effektiv värmeavledning, samtidigt som vatten dräneras från källarens kärl och en motor monterad ovanför kärlet för enkel service. Dessa pumpar har en lång stång, med en flottör i änden, för att slå på och av strömbrytaren. Välj mellan ett brett utbud av dessa upprättstående pumpar tillgängliga i 4, 5.2, 7 och 9 ampere Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?