Vakuumfläktfiske

Filter

GREENLEE -

Vakuum- / fläktkraftfiske system

Greenlee vakuum-/blåskraftfiskesystem har en tvåstegsmotor för att fiska tråd genom ledningar, skyddar exponerade ledningar och kablar i väggar och krypgrunder. Dessa fristående enheter har ett transporthandtag i stål och 8-tums hjul för enkel förflyttning på arbetsplatsen. De har ett tvättbart filter i rostfritt stål för enkel rengöring och upp till 15 tum långa slangar för svåråtkomliga platser. De har tankstorlekar från 5 till 12 liter.

StilModellAmpsCFMTankstorlekSpänningPris (ex moms)
A690-151210712 gal.AC 12030 907 SEK
B39014101.25 gal.11515 482 SEK
GARDNER BENDER -

Vakuum- / fläktkraftsystem

StilModellAmpsCFMTankstorlekPris (ex moms)
AJO225LC--50 lb Cylinder, 1 "gänga40 380 SEK
BBV208DA13959 gal., 14-1 / 4 x 16-1 / 2 x 39-3 / 4 ", 134" vattenlift43 278 SEK
CB602327524 x 7-1 / 2 x 8-1 / 4 "43 278 SEK

Vakuumfläktfiske

Vakuum- / fläktfiske-system använder vakuumtryck eller långvarig blåsning för att fiska ledningar genom en ledning och skyddar därmed de exponerade ledningarna och kablarna i väggar eller krypplatser. Raptor Supplies erbjuder en rad av dessa vakuum- / fläktfiske-system från märken som Gardner Bender och Greenlee. Dessa fristående enheter är kompatibla för användning med fisklinor, polylinjer och måttband. De är utrustade med en härdbar tank och en förvaringslåda med tillbehör som uppvisar korrosion, kemikalier och slagfasthet. Välj bland en rad av dessa fiskesystem som är tillgängliga i 12, 13, 14 och 23A nuvarande betyg Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?