PARKER Ventiltillbehör

Patronventilspolar konstruerade för hydrauliska, pneumatiska och elektromagnetiska enheter. Parkers superspolar med dubbla ledningar med ledningar för en tillförlitlig anslutning. Lastbilar finns i nylonvarianter och nylonvarianter

Filter

PARKER -

Superspole

StilModellStrömInspänningEnergiförbrukningResistensSpänningPris (ex moms)
ACCS115DDen 0.17115 VAC16 W680 Ohm115 VAC1 213 SEK
RFQ
BCAP115CDen 0.26115 VAC28 W417 Ohm115 VAC1 375 SEK
CCAP024SDen 1.1724 VDC28 W20.6 Ohm24 VDC784 SEK
DCAP024LDen 1.1724 VDC28 W20.6 Ohm24 VDC815 SEK
DCAP012LDen 2.3312 VDC28 W5.14 Ohm12 VDC771 SEK
PARKER -

Täckplattor

StilModellPris (ex moms)
ASPD2C1EN352 179 SEK
BSPD3C1EN353 403 SEK
PARKER -

Lastbilsspolar

Parkers lastbilsspolar fäster nödledning och servicelinje mellan traktor och släpvagn. Dessa kraftiga, pläterade fjäderskydd är rostbeständiga, ger överlägset skydd och är färgkodade för felfria anslutningar. De levereras som redo att installera utrustning utan krav på skärning eller montering. Välj bland en rad av dessa lastbilsbatterier, tillgängliga i längder på 4.5, 12 och 15 tum.

StilModellFärgLängdMaterialMin. DriftstemperaturUtanför Dia.Rör Utanför Dia.TypPris (ex moms)
A751641Blått och rött12ft.Traktor till släpfordon nylon-57 grader C1 / 2 "1 / 2 "B2 087 SEK
A731522Blått och rött15ft.Traktor till släpfordon nylon-57 grader C1 / 2 "1 / 2 "B2 777 SEK
B811537Grå4.5ft.Nylon-40 grader C1 / 4 "1 / 4 "Typ A, femte hjul478 SEK
PARKER -

Vridbar mätadapter, 1/2 tum Fnpt, Ss

ModellArtikelPris (ex moms)
SGB8M8FAD7JXT1 212 SEK
PARKER -

Super Coil, 5/8 tum, 12 VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
CAP012SAD7DAM784 SEK
PARKER -

Hydraulisk ventilbultsats, CETOP-05 ventiler

ModellArtikelPris (ex moms)
BK98CV4MMG419 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?