Vertikala handtagsklämmor

Filter

Vertikala handtagsbygelklämmor är mekaniska enheter som säkert håller föremål på plats under skärnings-, svetsnings- eller bearbetningsprocesser. De är användbara vid träbearbetning, metallbearbetning och...Läs mer
DESTACO -

201-seriens vertikala hållklämmor

Dessa Destaco 201-seriens vertikala håll-ned-toggle-låsklämmor, även kända som vertikala manuella håll-ned-klämmor, är designade för att erbjuda ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor när man fäster material på en arbetsyta. Dessa manuella klämmor håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämmorna är inkopplade. Vidare applicerar de en nedåtgående klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer och är idealiska för fixturkontroll, montering/testning, träbearbetning och lätt bearbetning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa nedhållningsklämmor har en design med låg profil för trånga utrymmen och erbjuder flexibiliteten att placera basen, klämarmen och handtaget genom att svetsa dem i önskat läge. De består av noggrant bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar. Dessa klämmor levereras med en neopren spindel för maximal hållkraft och ergonomiskt handtag. Destacos vertikala, manuella hållklämmor har en rak eller flänsad bas med gängade hål för enkel installation. Dessa svetsbara vertikala vippklämmor ger flexibiliteten att placera handtaget efter behov och har ett handtag som är mindre tröttsamt. Dessa vertikala nedhållningsklämmor är gjorda av stål/rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och kan motstå belastningar upp till 125 lb. Dessutom har de en flänsad eller rak bas med gängade hål för snabb och säker montering på ytan eller blad, respektive. Dessa klämmor erbjuder stor handavstånd och kan uppvisa en maximal klämstångsöppningsvinkel på 100 grader.

StilModellHöjd under klämarmKlämarmslängdHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKlämarmstilHandlePris (ex moms)
A201-USS0.62 "1.02 "125 kgNejRostfritt stålFlänsU-barVertikal479 SEK
B201-U0.63 "1.03 "100 kgNejStålFlänsU-barVertikal242 SEK
C201-TU0.63 "1.01 "100 kgNejStålRaktU-barT-handtag589 SEK
D201-UB0.88 "1.03 "100 kgNejStålRaktU-barVertikal249 SEK
DESTACO -

344-serie spännklämmor

StilModellMaterialTypPris (ex moms)
A344-SSRostfritt stålVertikal spärr, SS2 247 SEK
B344StålVertikal spärr994 SEK
DESTACO -

5905, 5910, 5915 Series Heavy Duty vertikala nedhållningsklämmor

StilModellMontering BaseBaslängdBasbreddTotala höjdenTotal längdKlämarmslängdClamp Bar öppningHandtagets öppningPris (ex moms)
A5905Fläns1.5 "2.13 "6.51 "4.02 "2.49 "135 °70 °1 695 SEK
B5915Fläns2"3.88 "18.89 "7.5 "5"147 °74 °2 439 SEK
C5910Fläns1.5 "2.76 "9.04 "6.020 "3.76 "132 °71 °2 121 SEK
B5905-BRakt3.51 "0.59 "6.24 "4.02 "2.49 "135 °70 °1 490 SEK
D5910-BRakt2.25 "0.75 "8.72 "6.020 "3.76 "132 °71 °2 065 SEK
DESTACO -

2010-seriens vertikala hållklämmor, solid stång

StilModellHöjd under klämarmMontering BaseTotala höjdenVäxla Lock PlusPris (ex moms)
A2010-SR1.7 "Fläns10 "Ja1 354 SEK
B2010-S1.7 "Fläns9.08 "Nej720 SEK
C2010-SB2.2 "Rakt9.08 "Nej865 SEK
D2010-SBR2.2 "Rakt9.08 "Ja1 302 SEK
DESTACO -

324-serie spännklämmor

StilModellMaterialTypPris (ex moms)
A324-SSRostfritt stålVertikal spärr, SS838 SEK
B324StålVertikal spärr461 SEK
DESTACO -

207-seriens vertikala hållklämmor, flänsad bas, U-stång

StilModellTypKlämarmslängdKlämarmstilHållkapacitetMaterialTotala höjdenTotal längdVäxla Lock PlusPris (ex moms)
A207-UVertikalt handtag håll nere2.14 "U-bar375 kgStål6.930 "3.720 "Nej368 SEK
B207-URVertikalt handtag håll nere2.14 "U-bar375 kgStål6.930 "4.580 "Ja690 SEK
A207-ULVertikalt handtag håll nere3.85 "Lång U-bar375 kgStål6.930 "5.410 "Nej596 SEK
C207-USSVertikalt handtag, rostfritt stål2.85 "U-bar450 kgRostfritt stål5.630 "4.440 "Nej872 SEK
DESTACO -

5105, 5110-serien Heavy Duty vertikala nedhållningsklämmor

StilModellMontering BaseBaslängdBasbreddTotala höjdenVäxla Lock PlusKlämarmslängdClamp Bar öppningHandtagets öppningPris (ex moms)
A5110-BRFläns-1.26 "6.14 "Ja4.83 "74 °138 °2 210 SEK
B5105-BRFläns--6.54 "Ja3.13 "89 °159 °1 764 SEK
A5110-RFläns2.5 "0.98 "6.54 "Ja4.83 "74 °138 °2 062 SEK
C5105-RFläns1.62 "-6.54 "Ja3.13 "89 °159 °1 676 SEK
C5105Fläns1.62 "-6.54 "Nej3.13 "89 °159 °1 117 SEK
C5110Fläns2.5 "0.98 "6.54 "Nej4.83 "74 °138 °1 443 SEK
B5105-BRakt--6.54 "Nej3.13 "89 °159 °1 155 SEK
D5110-BRakt-1.26 "6.14 "Nej4.83 "74 °138 °1 527 SEK
DESTACO -

2002 Series vertikala hållarklämmor, U-stång

StilModellTotal längdBaslängdBasbreddVäxla Lock PlusClamp Bar öppningHandtagets öppningHöjd under klämarmMontering BasePris (ex moms)
A2002-U3.29 "--Nej75 °66 °0.95 "Fläns400 SEK
B2002-U2074.270 "1.34 "1.76 "Nej90 °72 °1.25 "Fläns421 SEK
C2002-UR4.270 "--Ja75 °66 °0.95 "Fläns729 SEK
D2002-UR2074.270 "1.34 "1.76 "Ja75 °57 °1.25 "Fläns844 SEK
E2002-UB4.270 "1.36 "0.25 "Nej75 °66 °1.28 "Rakt400 SEK
F2002-UBR4.270 "1.36 "-Ja75 °66 °1.28 "Rakt729 SEK
StilModellKrok justerbart områdeTotal längdPris (ex moms)
A324-M-2525mm4.4764 "550 SEK
A324-M-5050mm5.4606 "518 SEK
A324-M-100100mm7.4291 "591 SEK
DESTACO -

548, 578-serien Heavy Duty vertikala nedhållningsklämmor

StilModellBaslängdBasbreddKlämarmslängdHöjd under klämarmHållkapacitetTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A5483.25 "2"4.25 "2.24 "2500 kg9.45 "7.5 "2 672 SEK
B5784.02 "2.38 "4.61 "2.79 "4000 kg11.04 "8.62 "5 224 SEK
DESTACO -

528-serien Heavy Duty vertikala hållklämmor

StilModellArtikelMontering BasePris (ex moms)
A528-FHorisontell klämmaFrontmonterad fläns1 739 SEK
B528Vertikal hållklämmaFläns1 849 SEK
DESTACO -

202-serien vertikala hållarklämmor, rostfritt stål

StilModellKlämarmslängdKlämarmstilHöjd under klämarmTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A202-SS1.31 "Solid bar0.93 "4.33 "2.31 "1 018 SEK
B202-USS1.73 "U-bar0.92 "4.310 "2.730 "598 SEK
DESTACO -

334-serie spännklämmor

StilModellMaterialTypPris (ex moms)
A334-SSRostfritt stålVertikal spärr, SS1 129 SEK
B334StålVertikal spärr706 SEK
DESTACO -

344-R Series Pull Action Spärrklämmor

StilModellKrok justerbart områdeTotal längdPris (ex moms)
A344-RM-2525mm6.752 "2 095 SEK
B344-R31mm5.770 "1 524 SEK
A344-RM-5050mm7.7362 "2 095 SEK
A344-RM-100100mm9.7047 "1 849 SEK
DESTACO -

305, 307, 309 -seriens hållklämmor

Dessa horisontella hållarklämmor i Destaco 305, 307 och 309-serien är idealiska för applikationer där nedhållning effektivt kan ersätta fästelement. De är kompakta i storlek och låga på höjden för trånga utrymmen. De horisontella klämmorna är utrustade med ett handtag som kan manövreras antingen framifrån eller från sidorna. De har en flänsad bas med en U-formad hållstång, en klämstångs öppningsvinkel upp till 92 grader och en hållkapacitet på 750 lb. Destaco 305, 307 & 309 Series horisontella håll ner klämmor erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara klämmor när de utförs Upprepade uppgifter. Dessa håll ner vippklämmor är gjorda av stål / rostfritt stål och har ett horisontellt handtag parallellt med klämstången. De kommer med ett handtag, ett spaksystem och en säkringsstång. Säkringsstången säkerställer att föremålen inte rör sig och spaksystemet utövar tillräckligt tryck på föremålet för att hålla arbetsstycket stadigt för arbete. Dessa klämmor har en fast design för att säkra och lossa arbetsstycken utan att flytta själva klämman. Destacos horisontella hållklämmor har ett länksystem som applicerar kraftfull klämkraft med liten ansträngning för att låsa eller till och med låsa upp. De är utrustade med en fjäder i käken för att hålla den på plats efter några justeringar. Dessa vippklämmor används för att hålla arbetsstycken på plats med hjälp av ett horisontellt spakhandtag som ligger plant när klämman är inkopplad. Destaco vippklämmor har ett automatiskt tryckjusteringssystem som automatiskt justerar klämmans tryck. Detta gör det möjligt att klämma fast arbetsstycken av olika storlekar för att justera trycket själva. Utvalda modeller är utrustade med Toggle Lock Plus frigöringsspak som förhindrar oavsiktlig öppning på grund av vibrationer.

StilModellKlämarmslängdVäxla Lock PlusHållkapacitetMaterialMontering BaseKlämarmstilHandleHöjd under klämarmPris (ex moms)
A305-USS1.2 "Nej200 kgRostfritt stålFlänsU-barhorisontell0.48 "451 SEK
B305-U1.19 "Nej150 kgStålFlänsU-barhorisontell0.48 "322 SEK
C305-UR1.19 "Ja150 kgStålFlänsU-barhorisontell0.48 "551 SEK
A307-USS1.88 "Nej350 kgRostfritt stålFlänsU-barhorisontell0.87 "1 235 SEK
B307-U1.89 "Nej350 kgStålFlänsU-barhorisontell0.89 "498 SEK
C307-UR1.89 "Ja350 kgStålFlänsU-barhorisontell0.89 "856 SEK
A309-USS2.66 "Nej750 kgRostfritt stålFlänsU-barhorisontell1.3 "1 954 SEK
C309-UR2.68 "Ja750 kgStålFlänsU-barhorisontell1.31 "1 106 SEK
B309-U2.68 "Nej750 kgStålFlänsU-barhorisontell1.31 "664 SEK
StilModellKrok justerbart områdeTotal längdPris (ex moms)
A334-R19.3mm4.12 "1 151 SEK
A334-RM-2525mm5.1024 "1 347 SEK
A334-RM-5050mm6.0866 "1 538 SEK
A334-RM-100100mm8.0551 "1 538 SEK
DESTACO -

2010-seriens vertikala hållklämmor, U-stång

StilModellDiameterHöjd under klämarmMontering BaseTotala höjdenTotal längdVäxla Lock PlusPris (ex moms)
A2010-UBR-2.2 "Rakt10 "7.510 "Ja1 746 SEK
B2010-UB-2.2 "Rakt10 "7.510 "Nej856 SEK
C2010-U0.340 "1.7 "Fläns9.080 "6.090 "Nej778 SEK
D2010-UR1.700 "1.7 "Fläns9.080 "7.510 "Ja1 419 SEK
DESTACO -

2007-seriens vertikala hållklämmor, solid stång

StilModellHöjd under klämarmMontering BaseTotala höjdenVäxla Lock PlusPris (ex moms)
A2007-S1.25 "Fläns7.17 "Nej526 SEK
B2007-SR1.25 "Fläns7.17 "Ja1 038 SEK
C2007-SBR1.68 "Rakt7.94 "Ja1 038 SEK
D2007-SB1.68 "Rakt7.94 "Nej574 SEK
DESTACO -

2002-seriens vertikala hållklämmor, solid stång

StilModellHöjd under klämarmMontering BaseTotala höjdenVäxla Lock PlusPris (ex moms)
A2002-SR0.95 "Fläns4.72 "Ja765 SEK
B2002-S0.95 "Fläns4.72 "Nej352 SEK
C2002-SBR1.28 "Rakt5.28 "Ja696 SEK
D2002-SB1.28 "Rakt5.28 "Nej352 SEK
DESTACO -

207-seriens vertikala hållklämmor, rak bas, solid stång

StilModellKlämarmslängdKlämarmstilHöjd under klämarmVäxla Lock PlusPris (ex moms)
A207-SB2.22 "Solid bar1.56 "Nej658 SEK
B207-LBR3.5 "Lång solid bar1.55 "Ja1 536 SEK
C207-LB3.48 "Lång solid bar1.56 "Nej351 SEK
DESTACO -

207-seriens vertikala hållarklämmor, flänsad bas, T-handtag

StilModellKlämarmslängdKlämarmstilPris (ex moms)
A207-TU2.14 "U-bar717 SEK
B207-TUL3.84 "Lång U-bar788 SEK
DESTACO -

500-serien svetsbara vertikala hållklämmor

StilModellSpring ClipBaslängdBasbreddKlämarmslängdHöjd till toppen av klämarmenHållkapacitetMontering BaseTotala höjdenPris (ex moms)
A506-MLBNej2.58 "1.1 "1.38 "6.46 "5000 kgLång8.3 "2 377 SEK
B505-MBNej1.38 "0.48 "0.99 "3.89 "2400 kgSnurra5.43 "1 760 SEK
C505-MLBNej2.09 "0.88 "1.14 "5.29 "2400 kgLång6.83 "1 682 SEK
D501-LBNej1.13 "0.51 "0.56 "2.44 "560 kgLång3.53 "1 405 SEK
E501-BNej0.75 "0.25 "0.56 "1.92 "560 kgSnurra2.99 "1 378 SEK
F503-MLBNej1.75 "1.82 "0.53 "3.92 "1500 kgLång3.93 "1 389 SEK
B506-MBNej1.97 "0.63 "1.27 "4.76 "5000 kgSnurra6.59 "2 444 SEK
G503-MBLSCJa1.12 "0.39 "0.53 "2.75 "1500 kgSvängbar med låsande fjäderklämma2.75 "2 454 SEK
H506-MLBLSCJa2.58 "1.1 "1.38 "6.46 "5000 kgLång med låsande fjäderklämma8.3 "4 736 SEK
I506-MBLSCJa1.97 "0.63 "1.27 "4.76 "5000 kgSvängbar med låsande fjäderklämma6.59 "4 425 SEK
J503-MLBLSCJa1.75 "1.82 "0.53 "3.92 "1500 kgLång med låsande fjäderklämma3.93 "4 310 SEK
K505-MLBLSCJa2.09 "0.88 "1.14 "5.29 "2400 kgLång med låsande fjäderklämma6.83 "6 173 SEK
L505-MBLSCJa1.38 "0.48 "0.99 "3.89 "2400 kgSvängbar med låsande fjäderklämma5.43 "2 832 SEK
DESTACO -

207-seriens vertikala hållklämmor, rak bas, U-stång

StilModellKlämarmslängdKlämarmstilPris (ex moms)
A207-UB2.14 "U-bar379 SEK
B207-ULB3.84 "Lång U-bar667 SEK
DESTACO -

334-M Series Pull Action Spärrklämmor

StilModellKrok justerbart områdeTotal längdPris (ex moms)
A334-M-2525mm5.0866 "1 090 SEK
B334-M-5050mm6.0709 "1 090 SEK
B334-M-100100mm8.0394 "1 090 SEK
DESTACO -

324-R Series Pull Action Spärrklämmor

StilModellKrok justerbart områdeTotal längdPris (ex moms)
A324-R11.9mm3.47 "799 SEK
B324-RM-2525mm4.4528 "1 295 SEK
B324-RM-5050mm5.437 "941 SEK
B324-RM-100100mm7.4055 "1 295 SEK
DESTACO -

344-M Series Pull Action Spärrklämmor

StilModellKrok justerbart områdeTotal längdPris (ex moms)
A344-M-2525mm6.7559 "1 183 SEK
B344-M-5050mm7.7401 "1 407 SEK
C344-M-100100mm9.7086 "1 407 SEK
DESTACO -

533, 535-serien Heavy Duty vertikala nedhållningsklämmor

StilModellTotal längdBaslängdBasbreddKlämarmslängdHöjd under klämarmHållkapacitetMontering BaseTotala höjdenPris (ex moms)
A533-L125 "2.36 "1.75 "2.56 "1.86 "1500 kgFläns8.6 "2 364 SEK
B533-LB125 "2.36 "-2.56 "2.17 "1500 kgRakt9.31 "2 255 SEK
B535-LB160 "2.95 "-3.35 "2.95 "2200 kgRakt11.26 "2 721 SEK
C535-L160 "2.95 "2.13 "3.35 "2.63 "2200 kgFläns10.35 "2 854 SEK
APPROVED VENDOR -

Växla klämma, horisontell

StilModellTypDiameterHandleHållkapacitetTotala höjdenTotal längdSländaTråd storlekPris (ex moms)
A13F620Håll ned horisontellt handtag0.200 "94 °100 kg1.52 "4.29 "Hexhuvud helt gängat med neoprenöverdragM5188 SEK
A13F621Håll ned horisontellt handtag0.22 x 0.34 "94 °200 kg2.05 "6.73 "Hexhuvud helt gängat med neoprenöverdragM6145 SEK
A13F623Håll ned horisontellt handtag0.34 x 0.42 "94 °750 kg3.55 "10.79 "Hexhuvud helt gängat med neoprenöverdragM10269 SEK
A13F622Håll ned horisontellt handtag0.26 x 0.36 "94 °500 kg2.63 "8.62 "Hexhuvud helt gängat med neoprenöverdragM8165 SEK
B13F624Horisontellt handtag, SS0.17 x 0.27 "90 grader75 kg0.670 "3.04 "Hexhuvud helt gängat rostfritt stål8-32344 SEK
C13F628Horisontellt handtag, SS0.26x0.35 "90 grader600 kg1.87 "6.61 "Hexhuvud helt gängat rostfritt stål5 / 16 "305 SEK
C13F626Horisontellt handtag, SS0.22 x 0.25 "85 grader250 kg1.5 "5.43 "Hexhuvud helt gängat rostfritt stål1 / 4-20425 SEK
D13F627Horisontellt handtag, SS0.22 x 0.34 "94 °200 kg1.950 "6.73 "Hexhuvud helt gängat rostfritt stålM6264 SEK
DESTACO -

210-seriens vertikala hållklämmor

Destaco 210-seriens vertikala klämmor är lämpliga för montering på trånga utrymmen. De är utrustade med spakhandtag som skjuts till upprätt läge för att hålla arbetsstycken stadigt på plats när klämmorna är inkopplade. Dessa vippklämmor har en fast design för att säkra och lossa material utan att flytta klämmorna och är idealiska för fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De har en luftmanövrerad cylinder med ingångsport för anslutning till tryckluftskällan och sedan utnyttjar den komprimerade luften för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycket på plats. Dessa vertikala håll ner vippklämmor kommer integrerade med härdade bussningar och stift vid alla svängpunkter för längre livslängd. Dessa enheter tillåter ekonomisk användning på kortvariga jobb med kortvarig fixtur, är helt fristående och behöver bara en enda tryckkälla för ökad säkerhet. De har en sluten design för MIG- och punktsvetsning i smutsiga arbetsmiljöer och kommer med en icke-vridbar cylinder som lätt kan dras in i fixturer med hårda rör. Destacos vertikala håll ner vippklämmor är praktiskt taget underhållsfria och de kräver bara några droppar smörjolja för att hålla dem i utmärkt skick. Dessa klämmor gör det möjligt för användaren att utföra en åtgärd utan att vara orolig för de frekventa rörelserna av ett arbetsstycke. Det unika sväng- och spaksystemet ska säkerställa maximal funktion och utmärkt prestanda. De har hög utövande kraft och flexibel justerbarhet som är användbara vid arbete med material av varierande tjocklek. Dessa enheter är gjorda av stål / rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och är integrerade med ett ergonomiskt vertikalt handtag för ett starkt och bekvämt grepp. Dessa Destaco 210-seriens vertikala nedhållbara vippklämmor kan motstå belastningar på upp till 450 lb och har en stångöppningsvinkel på 103 grader.
Vi erbjuder också 201 Series vertikala klämmor med klämstångens öppningsvinkel upp till 100 grader.

StilModellKlämarmslängdHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKlämarmstilHandleHöjd under klämarmPris (ex moms)
A210-SR3.58 "750 kgJaStålFlänsSolid barVertikal1.67 "848 SEK
B210-USS3.62 "750 kgNejRostfritt stålFlänsU-barVertikal1.69 "1 068 SEK
C210-TU3.62 "600 kgNejStålRaktU-barT-handtag1.67 "1 010 SEK
D210-U3.63 "600 kgNejStålFlänsU-barVertikal1.67 "522 SEK
E210-UB3.65 "600 kgNejStålRaktU-barVertikal2.2 "522 SEK
F210-UR3.65 "600 kgJaStålFlänsU-barVertikal1.67 "866 SEK
G210-S5.47 "750 kgNejStålFlänsSolid barVertikal1.67 "509 SEK
APPROVED VENDOR -

Växla klämma, rak linje

StilModellHandleHållkapacitetTotala höjdenTotal längdSländaTråd storlekTypPris (ex moms)
A13G564-700 kg-8.5 "Sexkantsbult och vridbar fotbult3 / 8 "Kläm Action650 SEK
B13G55190 grader200 kg1.4 "2.24 "Hexhuvud helt gängat rostfritt stål10-24Horisontellt handtag, SS325 SEK
C13G569Rakt400 kg3.86 "4.53 "Hexhuvud helt gängat5 / 16-18Rak linje genomgående hålmonterad597 SEK
C13G570Rakt700 kg5.39 "6.67 "Hexhuvud helt gängat3 / 8-16Rak linje genomgående hålmonterad1 155 SEK
DESTACO -

317-seriens vertikala hållklämmor

Destaco 317-serie vertikala nedhållningsklämmor har ergonomiska handtag och en U-formad hållbarhet med en stor baröppningsvinkel. Dessa vertikala klämmor har en dubbel monteringsyta och levereras med M8 eller 5/16-tums spindeltillbehör.

StilModellKlämarmslängdKlämarmstilHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseHandleHöjd under klämarmPris (ex moms)
A317-U2.53 "U-bar375 kgNejStålFrämre flänsVertikal2.68 "638 SEK
B317-S3.2 "Solid bar375 kgNejStålFrämre flänsVertikal2.68 "608 SEK
DESTACO -

353-serie spännklämmor

Destaco 353-serie spännklämma har en karosskonstruktion av kolstål eller rostfritt stål med utbytbara svängstift i rostfritt stål för enkelt underhåll och ett ergonomiskt handtag. Dessa spärrklämmor är idealiska för fastspänning direkt på en forms avskiljningslinjer. Destaco dragklämma är lämplig för applikationer inom gjutning, förslutningstillverkning och svetsning

StilModellHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseMax. KäftöppningKrok typPris (ex moms)
A353-652100 kgNejStålKlämma för skiljelinje2.57 "Avskedslinje1 573 SEK
A353-352800 kgNejStålKlämma för skiljelinje1.39 "Avskedslinje1 004 SEK
DESTACO -

202-seriens vertikala hållklämmor

Dessa Destaco 202-seriens vertikala nedhållningsklämmor eller tunga nedhållningsklämmor är idealiska för montering på trånga utrymmen i . De kommer med spakhandtag som skjuts till upprätt läge för att hålla arbetsstycken stadigt på plats när klämmorna är inkopplade. De har en fast design för att säkra och lossa material utan att flytta klämmorna. Dessa klämmor har en flänsad eller rak bas med gängade hål för enkel installation. De är lämpliga för kontroll av fixturer, lätt bearbetning, montering och testning, svetsning, borrning, fräsning och träbearbetning i fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De används för att applicera nedåtriktad klämkraft genom att öka den applicerade belastningen genom vippmekanismer och är integrerade med exakt bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar för förlängd livslängd. Dessa svetsbara vertikala vippklämmor ger flexibilitet för att positionera handtaget eftersom de har ett ergonomiskt, T-handtag eller vertikala handtagsalternativ med handtag mindre trötthet. Dessa vertikala nedhållningsklämmor är gjorda av rostfritt stålkonstruktion för att motstå korrosion på utsatta ytor och kan motstå belastningar upp till 250 lb. Dessa klämmor erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor samtidigt som de fäster materialet på en arbetsyta, och har en flänsad eller rak bas med gängade hål för snabb och säker yt- eller knivmontering. De är dessutom utrustade med ett långt handtag med stort handavstånd som kan uppvisa minst 90 graders öppningsvinkel för extra säkerhet. Dessa klämmas bultmönster är utbytbara med 2002-seriens vippklämmor. Vidare rymmer de M6 eller 1/4 tum spindelenheter för att ge maximal klämkraft. Dessa vertikala vippklämmor i Destaco 202-serien finns tillgängliga i varianter med U-stång eller solid stångklämarm på Raptor Supplies för justerbar spindelplacering och skräddarsydda fästen respektive fast klämning.

StilModellKlämarmslängdHöjd under klämarmHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKlämarmstilHandlePris (ex moms)
A202-UL1.5 "0.92 "200 kgNejStålFlänsÖppna U-barVertikal303 SEK
B202-UB-L1.5 "0.92 "200 kgNejStålRaktÖppna U-barVertikal303 SEK
C202-T1.31 "0.93 "200 kgNejStålFlänsSolid barT-handtag627 SEK
D202-B1.33 "1.15 "200 kgNejStålRaktSolid barVertikal524 SEK
E202-TU1.73 "0.94 "200 kgNejStålRaktU-barT-handtag570 SEK
F202-UB1.73 "1.13 "200 kgNejStålRaktU-barVertikal303 SEK
E202-U1.73 "0.92 "200 kgNejStålFlänsU-barVertikal294 SEK
G202-UL2.29 "0.92 "200 kgNejStålFlänsLång U-barVertikal501 SEK
H2022.31 "0.93 "200 kgNejStålFlänsSolid barVertikal460 SEK
DESTACO -

2013-serien Horisontella nedhållningsklämmor

Destaco 2013-seriens horisontella nedhållningsklämmor har ett ökat handtagsspel för att minska nypa punkter, tillsammans med ett fast handtag som ger smidig handling. Destaco horisontella klämmor används vid träbearbetning, fixturskontroll, lättbearbetning och vid test av utrustning. De är också utrustade med en U-formad arm med en maximal hållkapacitet på 295 kg.

StilModellVäxla Lock PlusHållkapacitetMaterialMontering BaseKlämarmstilHandleKlämarmslängdHöjd under klämarmPris (ex moms)
A2013-UNej295 kgStålFlänsU-barhorisontell1.65 "0.75 "374 SEK
B2013-URJa295 kgStålFlänsU-barhorisontell1.65 "0.75 "656 SEK
DESTACO -

2002-seriens vertikala hållklämmor

Destaco vertikala nedhållningsklämmor (2002-serien) eller vertikala vippklämmor håller arbetsstycken stadigt i ett stationärt läge med hjälp av ett spakhandtag som kopplar in och släpper klämhuvudet samtidigt som det trycks till upprätt läge. De har en fast design för att säkra och lossa material utan att flytta klämmorna och har en flänsad eller rak bas med gängade hål för enkel installation. De är idealiska för applikationer inom fordons-, flyg-, konsumentvaru- och livsmedels- och förpackningsindustrin för kontroll av fixturer, lätt bearbetning, montering, testning, svetsning, borrning, fräsning och träbearbetning. De används för att applicera nedåtriktad klämkraft genom att öka den applicerade belastningen genom vippmekanismer och är integrerade med exakt bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar för förlängd livslängd. Dessa svetsbara vertikala vippklämmor ger flexibiliteten att placera handtaget, basen och klämarmen och svetsa dem i önskat läge för olika klämapplikationer. Dessa 2002-serie Destaco-klämmor har rostfritt stålkonstruktion med svart oxid, icke-reflekterande finish (utvalda modeller) för att motstå korrosion på utsatta ytor och kan motstå belastningar upp till 600 lb. Dessa klämmor erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäder klämmer fast samtidigt som materialet fästs på en arbetsyta och är utrustad med ett långt handtag som ger utmärkt handavstånd som kan flyttas för att begränsa öppningsvinklarna upp till 90 grader för extra säkerhet. Dessa klämmas bultmönster är utbytbara med 202-seriens vippklämmor. De används med bulthållare, spindelenheter och flänsbrickor. Utvalda modeller kommer med Toggle Lock Plus säkerhetsfunktion för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmorna. Destaco 2002-seriens vertikala vippklämmor finns tillgängliga i U-stång eller solid stångklämarmsvarianter på Raptor Supplies, för enkel montering av armförlängningar.

StilModellHöjd under klämarmHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKlämarmstilHandleKlämarmslängdPris (ex moms)
A2002-SR207-606.98 kg-Kolstål----925 SEK
B2002-S207-606.98 kg-Kolstål----594 SEK
DESTACO -

207-seriens vertikala hållklämmor

Destaco 207-seriens vertikala nedhållningsklämmor är designade för att erbjuda ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor när man fäster material på en arbetsyta. Dessa klämmor monteras på arbetsytor och håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad. Spakhandtaget kopplar in och frigör klämhuvudet, som håller ett arbetsstycke på ett arbetsbord. Dessa klämmor orienterar handtaget vertikalt för en 90-graders öppningsvinkel. De inkluderar olika BLK-modellklämmor med svart och icke-reflekterande finish, och olika lågprofil T-handtagsklämmor (modeller inklusive - "T") som används för olika arm- och monteringstillämpningar. Destaco 207-seriens vertikala håll ner vippklämmor består av noggrant bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar. Dessa klämmor gör det möjligt för användaren att utföra en åtgärd utan att vara orolig för de frekventa rörelserna av en träbit. Det unika sväng- och hävstångssystemet säkerställer maximal funktion och utmärkt prestanda. De har hög utövande kraft och flexibel justerbarhet som är användbara vid arbete med olika materialtjocklekar. De har en fast design för att säkra och lossa arbetsstycken utan att flytta själva klämman. Destaco vippklämmor är utrustade med en höghållfast, smidd legerat stålklämarm för ökad hållfasthet och hantering av en maximal belastning på 375 lb. Utvalda modeller levereras integrerade med Toggle Lock Plus-säkerhetsfunktionen för att säkerställa att det över-centerlåsande tillståndet bibehålls och klämman förblir skyddad mot oavsiktlig öppning.

StilModellKlämarmslängdHöjd under klämarmHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKlämarmstilHandlePris (ex moms)
A207-UB-L1.5 "1.25 "375 kgNejStålRaktÖppna U-barVertikal384 SEK
B207-UL1.5 "1.25 "375 kgNejStålFlänsÖppna U-barVertikal384 SEK
C207-UF1.86 "2.68 "375 kgNejStålDubbelU-barVertikal596 SEK
D207-SF3.2 "2.69 "500 kgNejStålDubbelSolid barVertikal671 SEK
APPROVED VENDOR -

Spärrklämma rostfritt stål horisontellt

StilModellDiameterHållkapacitetTotala höjdenTotal längdTråd storlekTypPris (ex moms)
A13G5590.21 "500 kg2.1 "3.110 "M4Vertikalt handtag, rostfritt stål445 SEK
B13G5560.25 "700 kg1.63 "6.28 "M5Horisontellt handtag, SS493 SEK
C13G5540.170 "350 kg1.15 "4"M4Horisontellt handtag, SS462 SEK
A13G5600.280 "1000 kg2.440 "4.72 "M6Vertikalt handtag, rostfritt stål487 SEK
D13G5570.330 "1200 kg2.52 "9.46 "-Horisontellt handtag, SS302 SEK
B13G5580.330 "2000 kg2.91 "8.39 "M8Horisontellt handtag, SS643 SEK
DESTACO -

7-101, 7-58, 7-59, 7-60 Heavy Duty Cam Action Series

StilModellTotala höjdenBaslängdBasbreddTotal längdKlämarmslängdClamp Bar öppningHandtagets öppningHöjd under klämarmPris (ex moms)
A7-1015"1.25 "1.75 "4.630 "3.12 "80 °80 °1.44 "1 645 SEK
B7-587"1.69 "2.25 "6.99 "2.55 "95 °95 °1.87 "2 291 SEK
C7-598.5 "2.06 "2.5 "6"3.5 "95 °95 °2.19 "2 188 SEK
B7-609.5 "2.44 "2.88 "7.4 "4.38 "80 °80 °2.5 "2 588 SEK
APPROVED VENDOR -

Växla klämma vertikalt håll, rostfritt stål

StilModellDiameterHandleHållkapacitetTotala höjdenTotal längdTråd storlekPris (ex moms)
A13F6170.200 "95 grader250 kg3.74 "2.52 "1 / 4 "453 SEK
B13F6180.280 "100 °450 kg5.5 "4.56 "5 / 16 "699 SEK
B13F6190.340 "106 grader750 kg7.5 "5.45 "3 / 8 "558 SEK
DESTACO -

3031, 3051 -serien Pull Action Latch Clamps

Destaco 3031, 3051-seriens dragverkande spärrklämmor är väl lämpade för att säkra och gjuta förslutningar för lock, dörrar och lock och även för monteringstillämpningar inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa dragverkande spärrklämmor ger ett stationärt alternativ till löstagbara C-klämmor eller fjäderklämmor samtidigt som de fäster materialet på arbetsytan och håller dem på plats med ett spakhandtag som trycks till upprätt läge när klämman är inkopplad och nedtryckt för att nå låst läge, vilket säkerställer mindre utmattning och snabba fastspänningsoperationer. Dessa dragverkande spärrklämmor har en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering. Dessa Destaco 3031, 3051 Series dragverkande spärrklämmor har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker installation. Dessa dragverkande spärrklämmor är gjorda av stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Dessa klämenheter ger dessutom innovativ, kontrollerad krokrörelse som möjliggör snabb, säker och enhandsmanövrering. Destaco 3031, 3051-seriens dragverkande spärrklämmor klarar belastningar upp till 1500 lb och erbjuder krokjustering upp till 14 mm. Destaco 3031, 3051-seriens dragverkande spärrklämmor levereras med J-hakliknande spärrar, integrerade med gängade J-krokar för enkla justeringar.

StilModellHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKrok justerbart områdeKrok typPris (ex moms)
A3051-R1500 kgJaStålFläns14mmJ-krok2 481 SEK
B30511500 kgNejStålFläns14mmJ-krok1 992 SEK
DESTACO -

247, 267 -serien vertikala hållklämmor

Dessa vertikala hållarklämmor i Destaco 247- och 267-serien är designade för att applicera nedåtriktad klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Dessa klämmor erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor när man fäster material på en arbetsyta. De består av exakt bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar och har stålkonstruktion för att motstå korrosion. Dessa enheter har en hållkapacitet på 1200 lb och har stora stångstyrningar för utmärkt sidostabilitet. De håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad. Destaco 247- och 267-seriens vertikala hållklämmor används vid svetsning, slipning, bearbetning och metalltillverkning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa klämmor har en flänsad eller rak bas med gängade hål för enkel installation och kommer med ett ergonomiskt handtag för att säkerställa minimal trötthet för operatören. Utvalda modeller levereras med neoprenspindlar för att uppvisa kemisk stabilitet och för att bibehålla flexibilitet över ett brett temperaturområde. Dessa Destaco 247 & 267-serier finns tillgängliga i U-stångs- och solid stångklämarmsvarianter på Raptor Supplies för justerbar spindelplacering och för att erbjuda skräddarsydda fästen respektive fast klämning.

StilModellHöjd under klämarmHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKlämarmstilHandleKlämarmslängdPris (ex moms)
A247-S1.98 "1000 kgNejStålFlänsSolid barVertikal7.02 "886 SEK
B247-U2"1000 kgNejStålFlänsU-barVertikal4.87 "839 SEK
C247-UB2.33 "1000 kgNejStålRaktU-barVertikal4.87 "871 SEK
D267-S3.08 "1200 kgNejStålFlänsSolid barVertikal8.88 "1 046 SEK
B267-U3.08 "1200 kgNejStålFlänsU-barVertikal5.92 "1 091 SEK
DESTACO -

2007-seriens vertikala hållklämmor, U-stång

StilModellHöjd under klämarmMontering BaseTotala höjdenTotal längdVäxla Lock PlusPris (ex moms)
A2007-U1.25 "Fläns7.170 "4.820 "Nej528 SEK
B2007-UR1.25 "Fläns7.170 "6.600 "Ja967 SEK
C2007-UB1.68 "Rakt7.94 "6.600 "Nej528 SEK
D2007-UBR1.68 "Rakt7.94 "6.600 "Ja967 SEK
12

Vertikala handtagsklämmor

Vertikala handtagsklämmor används vid kraftiga vertikala klämoperationer på grund av deras höga klämförmåga och pålitlighet. Raptor Supplies är en auktoriserad vertikalt handtagsväxelfördelare för olika märken som Destaco, Clamp right, Bessey etc som finns i olika stångstorlek, baslängd, basbredd, diameter och lastkapacitet.

Vanliga frågor

Finns det underhållskrav för vertikala hållklämmor?

Regelbundet underhåll inkluderar rengöring, smörjning av rörliga delar och inspektion för eventuella tecken på slitage eller skador.

Vilka är de viktigaste övervägandena när du väljer en vertikal håll-ned vippklämma?

Tänk på faktorer som spännkraft, handtagsdrift och de specifika kraven för din applikation. Se till att den valda klämman är lämplig för vertikal fastspänningsuppgifter och uppfyller belastnings- och storleksspecifikationerna för dina arbetsstycken.

Kan vertikala vippklämmor användas för CNC-bearbetning?

Ja, vertikala handtagsbygelklämmor används ofta i CNC-bearbetningsapplikationer för att säkra arbetsstycken i vertikal orientering, vilket säkerställer stabilitet under bearbetningsprocessen.

Är kolvverkande vippklämmor lämpliga för vertikal fastspänning?

Kolvverkande vippklämmor är designade för applikationer där en rätlinjeåtgärd krävs. Även om de kan användas i vissa vertikala applikationer, är vertikala handtagsbyglar mer specifikt skräddarsydda för vertikala fastspänningsuppgifter.

Vad är syftet med en dragspärr i en vertikal vippklämma?

Dragspärren i en vertikal vippklämma säkrar klämman i stängt läge, vilket säkerställer ett tillförlitligt och stabilt grepp om arbetsstycket.

Hur släpper man klämkraften med en vertikal klämma?

Frigöring av klämkraften uppnås vanligtvis genom att lyfta det vertikala handtaget och koppla ur vippmekanismen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?