Vinylremsor

Filter

DAYTON -

Ersättningsremsor

StilModellPris (ex moms)
AST-04629 SEK
RFQ
BST-05018 SEK
RFQ
TMI -

Vinylremsa

StilModellArtikelRulllängdStrip tjocklekStrip BreddTemp. RäckviddPris (ex moms)
A999-00004Flexibla bulkrullar150ft.0.08 "8"0 grader till 150 grader F.3 486 SEK
A999-00129Flexibla bulkrullar75ft.0.08 "8"-30 grader till 150 grader F.2 438 SEK
A999-00127Flexibla bulkrullar75ft.0.08 "8"0 grader till 150 grader F.1 858 SEK
B999-00120Flexibla bulkrullar30ft.0.08 "48 "0 grader till 150 grader F.4 292 SEK
A999-00003Flexibla bulkrullar150ft.0.12 "12 "0 grader till 150 grader F.7 716 SEK
C999-00122Flexibla bulkrullar75ft.0.08 "8"-30 grader till 150 grader F.1 982 SEK
D999-00124Flexibla bulkrullar300ft.0.06 "6"-30 grader till 150 grader F.4 765 SEK
E999-00119Flexibla bulkrullar100ft.0.16 "16 "0 grader till 150 grader F.8 277 SEK
A999-00128Flexibla bulkrullar75ft.0.12 "12 "0 grader till 150 grader F.3 904 SEK
A999-00130Flexibla bulkrullar75ft.0.12 "12 "-30 grader till 150 grader F.4 464 SEK
E999-00002Flexibla bulkrullar150ft.0.12 "12 "0 grader till 150 grader F.6 585 SEK
B999-00121Flexibla bulkrullar60ft.0.08 "48 "0 grader till 150 grader F.8 669 SEK
F999-00125Flexibla bulkrullar300ft.0.08 "8"0 grader till 150 grader F.8 377 SEK
E999-00001Flexibla bulkrullar300ft.0.08 "8"0 grader till 150 grader F.5 633 SEK
E999-00115Flexibla bulkrullar150ft.0.06 "6"0 grader till 150 grader F.1 932 SEK
C999-00123Flexibla bulkrullar75ft.0.12 "12 "-30 grader till 150 grader F.3 775 SEK
E999-00116Flexibla bulkrullar300ft.0.06 "6"0 grader till 150 grader F.3 625 SEK
C999-00118Flexibla bulkrullar75ft.0.12 "12 "0 grader till 150 grader F.3 620 SEK
C999-00117Flexibla bulkrullar75ft.0.08 "8"0 grader till 150 grader F.1 745 SEK
F999-00126Flexibla bulkrullar200ft.0.12 "12 "0 grader till 150 grader F.12 200 SEK
A999-00539Ersättningsremsor100ft.0.16 "16 "0 grader till 150 grader F.9 063 SEK
E999-00538Ersättningsremsor200ft.0.12 "12 "0 grader till 150 grader F.8 291 SEK
E999-00537Ersättningsremsor150ft.0.08 "8"0 grader till 150 grader F.2 845 SEK
StilModellRulllängdStrip tjocklekStrip BreddPris (ex moms)
A999-00132200ft.0.12 "12 "12 033 SEK
A999-00131300ft.0.08 "8"8 293 SEK
TMI -

Antistatisk PVC-ersättningslist för slät rull

StilModellRulllängdStrip tjocklekStrip BreddPris (ex moms)
A999-0056075ft.0.12 "12 "6 680 SEK
B999-00559150ft.0.08 "8"5 741 SEK
B999-00561150ft.0.12 "12 "12 919 SEK
StilModellStrip tjocklekStrip BreddPris (ex moms)
A999-005620.08 "8"1 752 SEK
A999-005630.08 "8"1 930 SEK
A999-005640.12 "12 "4 116 SEK
A999-005650.12 "12 "4 652 SEK
A999-005660.12 "12 "7 272 SEK
TMI -

Ersättningsremsor

StilModellAntal remsorStrip tjocklekStrip BreddPris (ex moms)förp. Antal.
A999-00658---2 784 SEK 1
A999-00644---982 SEK 1
A999-00013---3 285 SEK 5
B999-00651---3 126 SEK 1
C999-00711---13 391 SEK 1
A999-00010---1 133 SEK 1
C999-00200---2 020 SEK 1
D999-00201---2 336 SEK 1
D999-00743---4 542 SEK 1
E999-00408---3 220 SEK 1
B999-00648---1 152 SEK 1
C999-00700---1 509 SEK 1
F999-00402---1 740 SEK 1
F999-00403---3 202 SEK 1
F999-00417---15 585 SEK 1
C999-00732---4 519 SEK 1
D999-00755---17 084 SEK 1
C999-00708---8 805 SEK 1
C999-00738---10 803 SEK 1
B999-00642---7 037 SEK 1
C999-00205---3 929 SEK 1
D999-00206---4 440 SEK 1
G999-00071---11 943 SEK 1
D999-00751---9 398 SEK 1
C999-00707---7 342 SEK 1
VESTIL -

TG Series Vinyl Strip Dörrrullar

StilModellDjupHöjdLängdÖppningshöjdTjocklekBreddPris (ex moms)
ATG-600-ROLL0.06 "3600 "300 ft.3600 "0.06 "6"4 326 SEK
RFQ
BTG-800-ROLL0.08 "3600 "300 ft.-0.08 "8"6 349 SEK
RFQ
CTG-1200-ROLL0.12 "2400 "200 ft.-0.12 "12 "7 182 SEK
RFQ
DTG-1600-ROLL0.16 "1200 "100 ft.1200 "0.16 "16 "5 926 SEK

Vinylremsor

Vinyllister är slitstarka ersättningslister för listdörrar, som används för att skapa en barriär mot insekter, föroreningar och buller. De är idealiska för lastbryggor, tillverkningsanläggningar, lager, kylar/frysar, restauranger och butiker. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av ersättande vinylremsor från Vestil och TMI. De hängs i en konkav till konvex konfiguration, vilket skapar en bättre lufttätning. Den flexibla konstruktionen gör dem lätta att hantera vid ingångspunkter och lagersektioner. De har en antistatisk beläggning för att förhindra uppbyggnad av statiska laddningar. Utvalda remsor är förpunkterade upptill för upphängning/montering, tonade för att förhindra att ljus kommer in eller har räfflad konstruktion för att ge ytterligare styrka. Välj från ett brett utbud av dessa vinylremsor, tillgängliga i 30 till 300 fot rullar Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?