Vagnar

Filter

LITTLE GIANT -

Vagnbil

StilModellLastkapacitetFärgByggTotala höjdenTotal längdTotal breddHjuldiameterHjultypPris (ex moms)
A2LDWP-2436-10-G1000 lb.GrönHelt monterat svetsat stål36 "38 "24 "10 "Massivt gummi10 077 SEK
B2LDWP-2436-10P-G1000 lb.GrönHelt monterat svetsat stål36 "38 "24 "10 "Pneumatisk12 120 SEK
B2LDWP-2448-10P-G1000 lb.GrönHelt monterat svetsat stål36 "50 "24 "10 "Pneumatisk10 751 SEK
CCSW-3072-8MR2000 lb.GråSvetsat stål11 "72 "30 "-Gjutformat gummi13 326 SEK
RFQ
DCH-2448-X3-12P2000 lb.GråHelt monterat svetsat stål19.5 "48 "24 "12 "Pneumatisk9 348 SEK
DCH-3060-X3-12P2000 lb.GråHelt monterat svetsat stål19.5 "60 "30 "12 "Pneumatisk13 367 SEK
ECH-2448-X6-12P2000 lb.GråSvetsat stål22.5 "50 "24 "12 "Pneumatisk11 237 SEK
CCSW-3048-8MR2000 lb.GråSvetsat stål11 "48 "30 "-Gjutformat gummi9 048 SEK
FCH-3060-X6-12MR3500 lb.GråHelt monterat svetsat stål22.5 "60 "30 "12 "Gjutformat gummi18 975 SEK
DAYTON -

Vagnbil

Dayton-vagnstruckar ger överlägsen styrka för att underlätta ett brett utbud av materialhanteringsapplikationer, såsom att flytta paket, råmaterial, verktyg och utrustning i fabriker, lager och lastkajer. Dessa hjulförsedda vagnar kommer med ett platt däck som möjliggör effektiv lastning / lossning av tunga material på eller av vagnarna. De finns i 36, 48, 60 och 72 tums däcklängder.

StilModellTotal längdDäckhöjdDäcklängdTotal breddHjuldiameterHjultypHjulbreddDäcktypPris (ex moms)
A26Y47050 "16.5 "48 "30 "13 "Full pneumatisk3.5 "Läppkant7 971 SEK
B26Y46050 "16.5 "48 "24 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush7 338 SEK
A26Y47150 "18.5 "48 "24 "16 "Full pneumatisk4"Läppkant7 837 SEK
C26Y45750 "16.5 "48 "24 "12 "Gjutformat gummi2.5 "Flush8 046 SEK
B26Y46550 "16.5 "48 "30 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush8 468 SEK
B26Y46650 "18.5 "48 "30 "16 "Full pneumatisk4"Flush7 971 SEK
D26Y48550 "18.5 "48 "30 "16 "Full pneumatisk4"Flush9 912 SEK
B26Y46762 "18.5 "60 "30 "16 "Full pneumatisk4"Flush9 313 SEK
D26Y48662 "18.5 "60 "30 "16 "Full pneumatisk4"Flush11 216 SEK
C26Y45862 "16.5 "60 "30 "12 "Gjutformat gummi2.5 "Flush9 313 SEK
B26Y46162 "16.5 "60 "30 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush9 099 SEK
E26Y48368 "11.25 "36 "24 "10 "Massivt gummi2.75 "Läppkant6 578 SEK
F26Y48968 "11.25 "36 "24 "10 "Massivt gummi2.75 "Perforerat stål6 160 SEK
G26Y49068 "11.25 "36 "24 "10 "Full pneumatisk3.5 "Perforerat stål6 578 SEK
H26Y47568 "11.25 "36 "24 "10 "Massivt gummi2.75 "Läppkant6 140 SEK
I26Y47474 "18.5 "72 "36 "16 "Full pneumatisk4"Läppkant10 114 SEK
B26Y46874 "18.5 "72 "36 "16 "Full pneumatisk4"Flush10 730 SEK
RFQ
C26Y45974 "16.5 "72 "36 "12 "Gjutformat gummi2.5 "Flush10 562 SEK
RFQ
B26Y46274 "16.5 "72 "36 "12 "Full pneumatisk3.5 "Flush10 602 SEK
VESTIL -

LSC Series Landscape, Nursery, & Agriculture Carts

StilModellMaterialVOLYMDäckhöjdSidohöjdDäckstorlekUniform statisk kapacitetHjul Dia.HjulbreddPris (ex moms)
ALSC-2448-SCStål23 1/3 cu. med.14 ", 35"1 3 / 4 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"300 Ibs12 1 / 2 "3 3 / 4 "5 016 SEK
BLSC-2448-PTStål8 cu. ft.12 "1 5 / 8 "10 "x 3 1 / 2"500 Ibs10 "3 1 / 2 "3 433 SEK
CLSC-2448-TCStål3 2/3 cu. med.5 1 / 2 "3 / 4 "16 "x 4"500 Ibs16 "4"2 930 SEK
DLSC-2448-4SDStål9 1/3 cu. med.14 "12 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 Ibs12 1 / 2 "3 3 / 4 "4 155 SEK
ELSC-3052-PCWStål, plast5 1/2 cu. med.14 "7 1 / 2 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 Ibs12 1 / 2 "3 3 / 4 "5 566 SEK
SANDUSKY LEE -

Vagnbil

StilModellTotala höjdenDäckhöjdDäcklängdTotal längdTotal breddHjuldiameterHjulbreddDäckbreddPris (ex moms)
AFW382014 "14.25 "38 "39 "20 "10 "4"20 "3 157 SEK
BCW341821.5 "13.5 "34 "35 "18 "10 "4"18 "3 099 SEK
CCW482427.375 "16.375 "48 "49 "24 "13 "5"24 "4 715 SEK
DCW603127.375 "25 "60 "61 "31 "13 "5"31 "6 855 SEK
LITTLE GIANT -

Vagnbil med 5: e hjul

StilModellByggDäcktypHjuldiameterHjultypHjulbreddPris (ex moms)
ALW-2436-8SAllt svetsat stålFastämne8"Massivt gummi3.5 "4 737 SEK
BLWP-2436-10StålPerforerad10 "Gummi2.5 "7 217 SEK
BLWP-2436-10PStålPerforerad10 "Pneumatisk3.5 "7 444 SEK
CLW-2436-10PStålFastämne10 "Pneumatisk3.5 "8 150 SEK
GRAINGER -

Vagn lastbil med 5:e hjul

StilModellLastkapacitetFärgDäckhöjdTotala höjdenTotal längdTotal breddHjulmaterialHjulbreddPris (ex moms)
AGT5WT-3660-12PN-83T800 lb.Grön14.75 "35 9 / 16 "65 "36 "Pneumatisk3.5 "10 263 SEK
BTV248N200GP2000 lb.Grå19 "21 "53 "25 "Gummi4"15 622 SEK
RFQ
VESTIL -

Portable Garden Dolly, 24 x 17 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
GD-2417AG7TKF2 797 SEK
JAMCO -

Wagon Truck 41 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)
AG236-N2AA7JZH20 937 SEK
LITTLE GIANT -

Nursery Platform Truck Perf Deck 48 x 16

ModellArtikelPris (ex moms)
NP-2448-GAA8LHY8 937 SEK
LITTLE GIANT -

Barnvagn Pneumatisk hjul 36 x 24

ModellArtikelPris (ex moms)
T810-P-9PN-G-LUAA8PJA6 726 SEK
SNAP-LOC -

Hjulvirke och rörvagn, terräng, kapacitet 2000 kg

ModellArtikelPris (ex moms)
SLV2000LPCYCE8UDH14 803 SEK
Se detaljer

Vagnar

Raptor Supplies erbjuder vagnar från märken som Vestil, Sandusky Lee, Dayton, Jamco, Little Giant, Grainger och Snap-Loc för vägledning och transport av tunga och skrymmande laster på bygg- och landskapsanläggningar, lager och tillverkningsanläggningar. Dessa stålvagnar är idealiska för hantering av produkter från växter, blommor, buskar, paket till maskiner och tunga återvinningsdelar. De har pneumatiska hjul/svängbara hjul för manövrering genom trånga utrymmen och utvalda modeller har perforerade/nätade trådhyllor för att dränera vatten i rengöringsapplikationer. Deras integrerade handtag gör det möjligt för användaren att exakt styra vagnen samtidigt som den förhindrar att den välter vid inbromsning för lastning/lossning av delar. Välj från ett brett utbud av dessa vagnar, tillgängliga med lastkapaciteter från 150 till 3500 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?