Vattenhammare

Filter

WATTS -

Vattenhammare

När en avstängningsventil, diskmaskin, kran eller tvättmaskin stänger snabbt och stoppar flödet, skakar och stöter rören när den skapar fart. Watts vattenhammare är utformade för att förhindra detta tillstånd genom att använda en luftkudde som effektivt kan absorbera momentumet. Dessa vattenhammare förhindrar buller och skadliga effekter av vattenhammare på rören, vilket gör dem idealiska för kommersiella och industriella applikationer. Watts vattenhammare har en kopparkropp och kommer med en blyfri, mässingsbyggd gängad adapter för enkel installation i ett nytt eller befintligt rörsystem, i valfri vinkel.

StilModellMin. Temp.Body MaterialAnslutningsstorlekTotala höjdenTotal breddRörstorlekTemp. RäckviddGängtypPris (ex moms)
A3/4 LF15M2-B-Koppar med mässingadapter med låg avledning-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 grader till 180 grader F.-831 SEK
B1 LF15M2-C-Koppar med mässingadapter med låg avledning-8 13 / 16 "-1"33 grader till 180 grader F.-1 993 SEK
C1 LF15M2-D-Koppar med mässingadapter med låg avledning-9 15 / 16 "-1"33 grader till 180 grader F.-2 721 SEK
D1 LF15M2-E-Koppar med mässingadapter med låg avledning-12 11 / 16 "-1"33 grader till 180 grader F.-3 773 SEK
ELF150A-Rostfritt stål med mässingsadapter-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 grader till 180 grader F.-1 551 SEK
FLF15M2-A-Koppar med mässingadapter med låg avledning-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 grader till 180 grader F.-586 SEK
GLF15M2-F-Koppar med mässingadapter med låg avledning-11.156 "-1"33 grader till 180 grader F.-4 840 SEK
HLF150A-HA 3/4-Rostfritt stål3 / 4 "4.3125 "3.4062 "--MHT2 166 SEK
ILF15M2-ES33 ° FKoppar1"13.5 "2.125 "-33 till 180° F-2 538 SEK
JLF15M2-A 1/233 grader FKoppar1 / 2 "5.9375 "1.125 "--NPT398 SEK
KLF05 3/833 grader FKoppar3 / 8 "5.25 "1.25 "--NPT1 055 SEK
LLF05 1/233 grader FKoppar1 / 2 "5.5 "1.25 "--NPT1 060 SEK
MLF15M2-D 133 grader FKoppar1"9.9375 "2.125 "--NPT1 976 SEK
NLF05A-CH 3/433 grader FKoppar3 / 4 "5.625 "1.25 "--NPT1 320 SEK
OLF05-PEX-T 1/233 grader FKoppar1 / 2 "4.6875 "2.25 "---1 376 SEK
PLF05-S 3/433 grader FKoppar3 / 4 "4.88 "1"---1 260 SEK
QLF15M2-BS33 grader FKoppar3 / 4 "10 "1.125 "---599 SEK
RLF15M2-CS33 grader FKoppar1"12.5 "1.375 "---1 478 SEK
SLF15M2-DS33 grader FKoppar1"11 "2.125 "---1 887 SEK
TLF15M2-C 133 grader FMässing1"8.8125 "1.625 "--NPT1 389 SEK
RLF15M2-FS33 grader FKoppar1"16 "2.125 "---3 905 SEK
ULF15M2-F 133 grader FKoppar1"11.1562 "5.625 "--NPT2 629 SEK
VLF15M2-E 133 grader FKoppar1"12.6875 "2.125 "--NPT2 668 SEK
WLF15M2-B 3/433 grader FMässing3 / 4 "8.5625 "1.375 "--NPT390 SEK
XLF05H 3/433 grader FKoppar3 / 4 "6.375 "2"--GHT1 222 SEK
WATTS -

Water Hammer Arrestor 3/4 tum Npt 150 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
LF150HAAB8RHX457 SEK
WATTS -

Branch Tee, 3/4 tums anslutning, 60 Psi Max. Tryck

ModellArtikelPris (ex moms)
LF05H-M1 3/4BQ6JPK1 260 SEK
ZURN -

Blyfri vattenhammare

ModellArtikelPris (ex moms)
WH2950-A-XLCV8NTC269 SEK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Vattenhammare stoppventil

ModellArtikelPris (ex moms)
CHA-0500BU7WNH395 SEK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Vattenhammare, tapp, 1/2 storlek, CPVC

ModellArtikelPris (ex moms)
WHA-005BU8CTC238 SEK
Se detaljer

Vattenhammare

Raptor Supplies erbjuder en komplett serie av LF05-, LF150A- och LF15M2-serien vattenhammare från Watts för användning i tvättmaskiner, kommersiella diskmaskiner och snabbt stängande kranar för att kontrollera vattentryckschock och förhindra vattenhammerförhållanden. Dessa vattenhammare har en förladdad, permanent förseglad luftkammare med en rörlig polypropenkolv för att absorbera stötar och förhindra förlust av luft till vatten. Produkterna i LF15M2-serien är utrustade med NPT-kopplingar med sexkantad mässing / lödändanslutningar för enkel installation, i nya eller befintliga VVS-system, med en vanlig rörtapp horisontellt, vertikalt eller i vilken vinkel som helst. Dessa Watts-stötdämpare har ett fabrikstryck på 60 psi och tål ett maximalt tryck på 150 psi. De finns i 1/2, 3/4 och 1 tum rörstorlek alternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?