Hjulbultar

Filter

Hjulbultar, även kända som klackbultar, fäster hjulen på gängade hjulbultar och axlar för biltillverkning och underhållstillämpningar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av...Läs mer

DORMAN -

Hjulbultar

StilModellLängdAxellängdTråd storlekTypPris (ex moms)
A610-36729.5mm-M12 x 1.5Hex försänkt-
RFQ
B610-36042mm11mmM12 x 1.5Tandad axel595 SEK
B610-41445mm10.5mmM12 x 1.5Tandad axel832 SEK
B610-40446mm13.5mmM12 x 1.25Tandad axel-
RFQ
B & P MANUFACTURING -

Hjulbultar

StilModellStorlekPris (ex moms)
A2002-214#23103 SEK
RFQ
A8007-0175/16-18 x 1-3/4"2 SEK
RFQ
A8007-0225 / 16-18 x 2 "3 SEK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Hjulbult zink 1/2-20X1 3/4 tums längd, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
470121GAF2EPM1 422 SEK

Hjulbultar

Hjulbultar, även kända som klackbultar, fäster hjulen på gängade hjulbultar och axlar för biltillverkning och underhållstillämpningar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Dolman & Allvarlig hjulbultar med kolstål / legerat stål / stålkonstruktion för att motstå högt vridmoment och spänning samtidigt som de förhindrar rost i tuffa miljöer.

Vanliga frågor

Vad är sexkantmuttrar?

Dessa typer av muttrar har ett sexsidigt huvud. Huvuden är gängade på hjulbulten för att hålla hjulet fixerat på plats. Sexkantsmuttrar är gjorda av förkromat stål, men varianter konstruerade med lättare material som titan och aluminium finns också tillgängliga.

Vad är muttrar med öppna ändar?

Klackmuttrar med öppna ändar har inga slutna ändar och är gängade genom mutterns längd. Tack vare denna design kan muttern användas på långa hjulbultar. Öppna muttrar används ofta på racerbilar.

Vad är skillnaden mellan bultar och muttrar?

När du byter däck är muttrar lättare att arbeta med än bultar eftersom hjulen kan hängas på dubben och dras åt utan att behöva rikta in två uppsättningar hål, som med klackbultar. Undvik dock att skada gängorna på en hjulbult eftersom det är svårt att byta ut en. Å andra sidan, om en bils bulthål med klackbultar skadas kan du behöva byta ut hela navet.

Vad är ett koniskt säte?

Det är en vanlig typ av klackmutter. Denna stil kännetecknas av sitt konformade klacksäte, som har en 60-graders avsmalning som självcentrerar klacken på hjulet när den dras åt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?