Hjul Dolly

Filter

VESTIL -

CMD Series Hörnflyttardockor

Vestil CMD-seriens dockor är utformade för att röra sig och komma in på platser som annars skulle vara omöjliga. Den tre-sidiga enheten möjliggör enkel manövrering av ett rektangulärt och fyrkantigt föremål. Dessa dockor kommer med bifogade hjul för att möjliggöra enkel navigering som bäst passar den aktuella inställningen. De har en slät pulverlackerad yta för att ge långvarig ytstabilitet. Välj från ett brett utbud av Vestil CMD-seriens dockor, tillgängliga i enhetlig lasthanteringskapacitet från 800 till 1200 lb på Raptor Supplies.

StilModellLastkapacitetMaterialAnvändbar längdPris (ex moms)
ACMD-A-200-4PK800 IbsAluminium2 1 / 2 "3 886 SEK
RFQ
BCMD-A-NS-200-4PK800 IbsAluminium1 3 / 4 "3 636 SEK
RFQ
CCMD-S-300-4PK1200 IbsStål2 1 / 2 "3 605 SEK
RFQ
AME INTERNATIONAL -

Hjul Dolly

StilModellPris (ex moms)
AWT1500NT-B75 272 SEK
RFQ
B713002 741 SEK
JESCRAFT -

Heavy Duty Platta Dollies i stål

StilModellUtvändiga måttPris (ex moms)
AFD-2436MR8-4S40.5 "x 24" x 11 "3 136 SEK
RFQ
BFDH-2436MR8-4S40.5 "x 24" x 41 "3 638 SEK
RFQ
CFD-2448MR8-4S52.5 "x 24" x 11 "3 256 SEK
RFQ
DFDH-2448MR8-4S52.5 "x 24" x 41 "3 784 SEK
RFQ
AME INTERNATIONAL -

Däckdockor

StilModellPris (ex moms)
A7133527 850 SEK
RFQ
BWT1500NT50 934 SEK
RFQ
B1545512 545 SEK
RFQ
VESTIL -

All Terrain Dollies i ALL-T-serien

StilModellLastkapacitetAntal nivåerPris (ex moms)
AALL-T-D6W-10001000 Ibs613 672 SEK
RFQ
BALL-T-D8W-14001400 Ibs816 182 SEK
RFQ
VESTIL -

CTRT-serien stolar och bordsställ

StilModellAntal stolarPris (ex moms)
ACTRT-363610 348 SEK
RFQ
BCTRT-36-2C7211 131 SEK
RFQ
AME INTERNATIONAL -

Single Truck Wheel Dolly 400 Lb. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
71320AC6GXM4 466 SEK
OTC TOOLS -

Easy Roller Dolly 1500 lb 9-1 / 2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
1580AF6LHA4 612 SEK
OTC TOOLS -

Dual Wheel Dolly High Lift 47-41 / 64 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
5105BAH7YBA53 905 SEK
GRAY -

Wheel Dolly 1500 kg. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
WD-150SAA3KTH44 333 SEK
APPROVED VENDOR -

Truck Wheel Dolly längd 48 "

ModellArtikelPris (ex moms)
3XKR7AD3BEF3 862 SEK
ADVANCE TABCO -

Pan Truck, 20-3 / 4 X 26-3 / 4 X 31-5 / 8 tum Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
PD-1CD7WYX3 659 SEK
VESTIL -

Plasttruck dubbeldäck, golvbroms, enkelhandtag, 23-5/8 x 33-1/4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
TRP-2334-2-FBCE4RHM6 366 SEK
Se detaljer
VESTIL -

Keg Transport Dolly, 200 Lb. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
KT-D-16-200-BLCE3EDY2 132 SEK
Se detaljer
MARTINS INDUSTRIES -

Hjul Dolly, 50 x 31.10 x 16.92 tum Storlek, stål, grå och orange

ModellArtikelPris (ex moms)
MSTWDCE8PUB2 128 SEK
Se detaljer

Hjul Dolly

Wheel Dollies är perfekta för dem som behöver ta bort och transportera enmanns bilhjul och däck / hjulaggregat. De kan lyfta tunga hjul / däck och är tillräckligt tuffa för att hantera ännu tyngre hjulaggregat. Hjuldockor finns i manuella och hydrauliska versioner med en maximal lastkapacitet på 280 kg per däck eller 1,500 kg för däckmontering

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?