Hjulmuttrar och lock

Filter

Hjulmuttrar och -kapslar är lämpliga för att fästa däckfälgar på axlar för bil- och anläggningsutrustning. De inkluderar kapsylmuttrar, ändkapslar, hjulmuttrar/klackmuttrar, kjolmuttrar, hylsmuttrar,...Läs mer

DORMAN -

Hjulmuttrar

StilModellDia./ trådstorlekFinishLängdTypBreddPris (ex moms)
A611-075M12 x 1.5krom24.5mmSexkantsmutter19mm2 138 SEK
B611-167M12 x 1.5krom47mmSexkantsmutter21mm707 SEK
C611-181M12 x 1.5krom43.1mmSexkantsmutter19mm744 SEK
D611-138M12 x 1.5krom35mmSexkantsmutter19mm2 037 SEK
E611-108M12 x 1.5krom42.5mmSexkantsmutter21mm-
RFQ
F611-172M12 x 1.75zink22.5mmHexfläns19mm964 SEK
AME INTERNATIONAL -

Kepsmuttrar

StilModellPris (ex moms)
AGL-100239 SEK
RFQ
AGL-200125 SEK
RFQ
AGL-200226 SEK
RFQ
AGL-100130 SEK
RFQ
THOMAS & BETTS -

Slutkapslar

StilModellPris (ex moms)
AKN10-6F-D14 SEK
RFQ
BKN10-10R-D14 SEK
RFQ
DAYTON -

Sexkantsmutter, M22 x 1.5 gängstorlek, förzinkad yta, stål, höger, 20PK

ModellArtikelPris (ex moms)
1631CH6TKL3 825 SEK
EARNEST -

Hjulmutter, sexkantmutter, 1/2-20 trådstorlek, 5/8 tum längd, 500Pk

ModellArtikelPris (ex moms)
611-016AF2REN8 657 SEK
OIL SAFE -

Blind End Cap, 1 tum storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
FF21180CD9VMP840 SEK
Se detaljer
NORD-LOCK -

Hjulmutter, M22 x 1.50 Gängstorlek, Klass 10, 20PK

ModellArtikelPris (ex moms)
1631CG8YFV3 825 SEK
Se detaljer

Hjulmuttrar och lock

Hjulmuttrar och -kapslar är lämpliga för att fästa däckfälgar på axlar för bil- och anläggningsutrustning. De inkluderar kapsylmuttrar, ändkapslar, hjulmuttrar/klackmuttrar, kjolmuttrar, hylsmuttrar, ribmuttrar och pärlbrytare som ersättningstryckmuttrar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av muttrar och kapsyler från märken som Dolman, Oil Safe, Earnest, Dayton, Thomas & Betts, Esco däckverktyg och AME.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en lockmutter och en ekollonnöt?

  • Kapselmuttrar finns i varianter av pläterat stål, mässing och rostfritt stål (används vanligtvis för dekorativa projekt). Ekollonnötter är vanligtvis gjorda av pläterat stål eller rostfritt stål. Båda sorterna poleras ofta till en ljus finish.
  • Båda muttrarna finns tillgängliga i grov- och fingänga-alternativ, men lockmuttrarna kan vara billigare än de större ekollonmuttrarna.

Vilken körstil är kompatibel med dessa muttrar och kåpor?

Körstilen för ett fästelement avgör vilket verktyg som används för att dra åt det. Dessa muttrar är kompatibla med den externa sexkantskörningen, vilket innebär att de kan dras åt med en spärrnyckel, skiftnyckel eller sexkantskruv.

Vad är skillnaden mellan intern och extern enhetsstil?

  • Interna drivningar tillåter utmärkt grepp och har djupare spår för att driva bättre och ta mindre kraft för att dra åt. Externa drivenheter tar ännu mindre kraft att dra åt eftersom de kan fästas med en hylsa eller skiftnyckel.
  • Jämfört med interna enheter är externa enheter enklare att lossa när de målas över / rostiga / smutsiga, eftersom det inte finns någon skåra för att samla upp skräp.

Vilket är bättre - extern hex eller extern fyrkantsenhet?

En sexkantsdrift fördelar kraften över ett större antal punkter än en fyrkantsdrift. Således är den externa hex-drivstilen bättre än den fyrkantiga drivstilen.

Hur fungerar däckpärlor?

Huvudsyftet med däckpärlor är att ordentligt fästa däcket på utsidan av hjulet. Det åstadkommer detta genom att ordentligt gjuta gummit till hjulets ram och utnyttja det tryck som anbringas av vajrarna. Vulsten möjliggör effektivare kraftöverföring när fordonet färdas, vilket skapar en lufttät tätning mot hjulet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?