Vinddrivna turbinventilatorer

Filter

StilModellMaterialTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
ATV08GGalvaniserat stål med aluminiumavstängning15 "14.25 "1 882 SEK
ATV06GGalvaniserat stål med aluminiumavstängning14.5 "12.75 "1 694 SEK
ATV10GGalvaniserat stål med aluminiumavstängning16.25 "16.25 "1 904 SEK
ATV12GGalvaniserat stål med aluminiumavstängning17 "19 "1 962 SEK
ATV04GGalvaniserat stål med aluminiumavstängning12 "10.25 "1 417 SEK
ATV14GGalvaniserat stål med aluminiumavstängning19.75 "22.75 "2 458 SEK
ATV18GGalvaniserat stål med stålavstängning24 "29 "5 372 SEK
ATV24GGalvaniserat stål med stålavstängning28.25 "35.75 "6 786 SEK
ATV16GGalvaniserat stål med stålavstängning21.75 "25.5 "4 938 SEK
ATV20GGalvaniserat stål med stålavstängning25 1 / 5 "31.625 "5 463 SEK

Vinddrivna turbinventilatorer

Vinddrivna turbinventilatorer är utformade för att avlägsna varm vindluft på somrarna och fuktbelastad luft på vintrar. De skapar ett starkt uppåtgående drag som kan dra in luft in och ut. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av vinddrivna turbinventilatorer från märken som Empire och Ventamatisk. Dessa turbinventilatorer har galvaniserad stålkonstruktion för att ge styrka och hållbarhet vid kraftig vind. De finns i externa och internt stagda utföranden. De externt stagda modellerna ger styrka och perfekt inriktning medan de internt stagda har en låg profil som kramar taklinjen. Välj bland ett brett utbud av dessa vinddrivna turbinventilatorer, tillgängliga i höjder från 12 till 28 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?