Fönster / vägg A / C värmepumpstillbehör

Filter

FRIEDRICH -

Väggärm

Vägghylsor för luftkonditioneringsapparater tillverkade av Friedrich ger en stabil plattform för växelströmsenheter samtidigt som de ger en tätning runt enheterna för energiförlustisolering och blockerar regn. Inre väggar av stål och extra tät isolering blockerar utomhusbuller med den vibrationsisolerande designen som minskar driftsbuller. Dessa vägghylsor för att hålla väggmonterade luftkonditioneringsapparater finns i lackerade stål- och metallvarianter.

StilModellDjupHöjdMaterialBreddPris (ex moms)
AUSC16-23 / 32 "15 17 / 32 "Metall25.875 "2 604 SEK
BWSE16.75 "16.75 "Målad stål27 "2 817 SEK
FRIEDRICH -

Arkitektoniskt galler, aluminium

Friedrichs arkitektoniska galler är tillverkade av kraftig 6063-T5 aluminiumlegering och är anodiserade för hållbarhet och korrosionsbeständighet. Luftkonditioneringsgaller fästs på vägghylsan eller plenum för att täcka väggöppningen och skydda AC-spolflänsarna från skador. De har nedåtlutande lutor för att luft ska strömma till & från växelströmmen och är borstat i aluminium för ett rent och färdigt utseende.

StilModellMaterialPris (ex moms)
AUXAAAluminium1 810 SEK
BAGanodiserat aluminium1 904 SEK
FRIEDRICH -

AC-filter

Friedrich AC-filter erbjuder utmärkt partikelfiltrering och är idealiska för användning med vanliga nätfilter. De fångar damm, dammkvalster, mögelsporer, husdjursdamm och pollen, förutom att suga upp lukt och utbrott av organiska föreningar. Dessa AC-kolfilter fungerar tillsammans med vanliga antimikrobiella filter för att uppnå luftfiltreringsvärde så högt som MERV 6. Välj bland ett brett utbud av AC-filter, tillgängliga i höjder på 8.5, 10.437 och 11.25 tum på Raptor Supplies.

StilModellFör användning med Grainger artikelnummerFör användning med Mfr. ModellnummerHöjdBreddPris (ex moms)
AKWCFS4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2, 4PLD3SS08M10, SS10M10, SS12, SS14, SS12-3, SS15-3, ES12N-3, ES15-38.5 "17.25 "624 SEK
AKWCFM4PLC5, 4PLC6, 4PLD4SM18-3, SM21-3, EM18-310.437 "17.38 "624 SEK
AKWCFL4PLC7, 4PLC8, 4PLC9, 4PLD5, 4PLD6SM24N30A, SL28-3, SL36-3, EM24N34A, EL36-311.25 "19.38 "642 SEK
FRIEDRICH -

Wi-Fi tillbehörssats, plast

ModellArtikelPris (ex moms)
KWIFIAC6CDC696 SEK
FRIEDRICH -

Fönstermonteringssats, neutral grå färg

ModellArtikelPris (ex moms)
KWIKQAAC9QKV1 203 SEK
FRIEDRICH -

Kommunikationsmodul för användning med Kuhl AC-serien, ABS

ModellArtikelPris (ex moms)
KCMAF7XKD1 531 SEK
FRIEDRICH -

Internt avloppssats

ModellArtikelPris (ex moms)
IDKAD2UCQ649 SEK
FRIEDRICH -

Inomhusfläktmotor, för A / C-enhet Sl36M30-A

ModellArtikelPris (ex moms)
61871466AH8EKW4 608 SEK
FRIEDRICH -

Sleeve Adapter Kit Använd med Vpak

ModellArtikelPris (ex moms)
VPASA1AF7XKE4 650 SEK
FOSTORIA -

Kabelsats 600v

ModellArtikelPris (ex moms)
3164001AD2AGR4 932 SEK
FRIGIDAIRE -

Vägghylsa 25-7 / 8 tum bredd 15-7 / 16 tum höjd

ModellArtikelPris (ex moms)
EA108TAE6CAU1 707 SEK
FRIEDRICH -

Trådlös väggtermostat Användning med Kuhl

ModellArtikelPris (ex moms)
KWWAF7XKC3 350 SEK
FRIEDRICH -

Trådlös termostat, 24VDC, 3 3/4 tum x 6 1/4 tum x 2 1/4 tum Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
WRT2CH6RZN3 615 SEK
Se detaljer

Fönster / vägg A / C värmepumpstillbehör

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av fönster- / väggvärmepumpstillbehör som AC -filter, arkitektoniska galler, kabelsatser, kommunikationsmoduler, dräneringssatser, trådlösa väggtermostater, vägghylsor och mer, från märken som Friedrich, Fostoria och Frigidaire. Friedrich AC -filter ger utmärkt filtrering av damm, mögelsporer, utbrott av organiska föreningar och danders. Dessa AC -kolfilter fungerar med vanliga antimikrobiella filter för att uppnå luftfiltrering upp till MERV 6. Friedrichs arkitektoniska galler är fästa på en plenum eller en luftkonditioneringshylsa för att täcka väggöppningen och skydda AC -slingor från oavsiktliga skador. Dessa galler är tillverkade av aluminium / eloxerat aluminium för korrosionsbeständighet och har nedåtlutande lutningar som gör att luft kan strömma till och från AC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?