Trådnätband

Filter

LIFT-ALL -

Trådnät, typ 2

StilModellKapacitet för korgkopplingLängdVertikal dragkapacitetBreddPris (ex moms)
A2T210X64,600 Ibs6"2300 lb.2"4 220 SEK
A4T210X69,600 Ibs6"4800 lb.4"5 682 SEK
A4T210X109,600 Ibs10ft.4800 lb.4"6 701 SEK
A6T210X1014,400 lb.10ft.7200 lb.6"8 058 SEK
A6T210X614,400 lb.6"7200 lb.6"6 065 SEK
A3T210X107000 lb.10ft.3500 lb.3"6 149 SEK
A3T210X47000 lb.4ft.3500 lb.3"3 957 SEK
A3T210X67000 lb.6"3500 lb.3"4 743 SEK
A4T210X149600 lb.14ft.4800 lb.4"9 638 SEK
A4T210X209600 lb.20ft.4800 lb.4"12 812 SEK
LIFT-ALL -

Trådnät, typ 1

StilModellKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetLängdMaterialVertikal dragkapacitetBreddPris (ex moms)
A3T110X67,000 Ibs3500 lb.6"Stål3500 lb.3"4 939 SEK
B4T110X89,600 Ibs4800 lb.8ft.Galvaniserat stål4800 lb.4"7 153 SEK
A4T110X109,600 Ibs4800 lb.10ft.Stål4800 lb.4"7 420 SEK
A4T110X49,600 Ibs4800 lb.4ft.Stål4800 lb.4"6 341 SEK
B4T110X69,600 Ibs4800 lb.6"Galvaniserat stål4800 lb.4"8 566 SEK
A6T110X1014,400 lb.7200 lb.10ft.Stål7200 lb.6"9 442 SEK
A6T110X614,400 lb.7200 lb.6"Stål7200 lb.6"7 786 SEK
A6T110X1214,400 Ibs7200 lb.12ft.Stål7200 lb.6"10 696 SEK
A6T110X814,400 Ibs7200 lb.8ft.Stål7200 lb.6"11 332 SEK
A10T110X1824,000 Ibs12,000 lb.18ft.Stål12,000 lb.10 "20 021 SEK
A12T110X1228,800 lb.14,400 lb.12ft.Stål14,400 lb.12 "16 809 SEK
A2T110X44600 lb.2300 lb.4ft.Stål2300 lb.2"5 167 SEK
A2T110X34600 lb.2300 lb.3ft.Stål2300 lb.2"3 330 SEK
A4T110X39600 lb.4800 lb.3ft.Stål4800 lb.4"5 244 SEK
LIFT-ALL -

Trådnätband

StilModellPris (ex moms)
A10T110X1215 672 SEK
A6T110X1411 519 SEK
A12T110X1620 648 SEK
B10T210X1616 534 SEK
B8T210X1412 107 SEK
B6T210X1411 401 SEK
A3T110X149 129 SEK
A12T110X1418 415 SEK
B10T210X1415 084 SEK
B8T210X1211 206 SEK
A3T110X128 149 SEK
B10T210X1213 596 SEK
A8T110X45 797 SEK
A4T110X1410 343 SEK
A8T110X1613 674 SEK
A3T110X106 362 SEK
C516TS3 SEK
A2T110X148 267 SEK
A12T110X410 693 SEK
A10T110X1417 044 SEK
A8T110X1814 967 SEK
B8T210X88 541 SEK
A3T110X85 556 SEK
A12T110X610 900 SEK
C4T210X44 107 SEK

Trådnätband

Lyft-Alla trådnätsslingor är lämpliga för att hantera laster som är slipande / heta, i metallbearbetnings- och tillverkningsanläggningar. Dessa lyftselar har stålkonstruktion för flexibilitet samtidigt som de minimerar oönskad töjning och förhindrar därmed risken för lastskador från fall / lyftsele. Maskindesignen kontrollerar och balanserar lasten under transport. Välj bland ett brett utbud av dessa trådnätsslingor, tillgängliga i 4600 - 28800 lb korgfäste.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?