Arbetsställ

Filter

DAYTON -

Lutande arbetsställ

Daytons lutande arbetsställ har en manuellt justerbar plattformshöjd och lutningsvinkel. De är utformade för frakt- och mottagningsrum, lagerförråd, butiker, laboratorier och butiker. De är utrustade med en stålplattform, justeringsknapp, basram och monteringsutrustning.

StilModellHöjdintervallLäpphöjdLastkapacitetBreddPris (ex moms)
A11A56628 till 38 "2"150 lb.21 "6 051 SEK
B11A56731 1/2 till 42 "3"300 lb.24 "12 660 SEK
FERVI -

Rullstativ

StilModellPris (ex moms)
A01332 028 SEK
RFQ
BR001 / 076 748 SEK
RFQ
CR001 / 044 802 SEK
RFQ
FERVI -

Mekaniskt armstativ

StilModellArmlängdPris (ex moms)
AS045-1 018 SEK
RFQ
BS042 / 1145 mm793 SEK
RFQ
CS042 / 2290 mm1 003 SEK
RFQ
DS042 / 3365 mm894 SEK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Lutande arbetsställning

StilModellHöjdintervallPris (ex moms)
A2WTR320 till 28 "7 266 SEK
A2WTR428 till 42 "6 921 SEK
PRO-LINE -

Arbetsställning

StilModellBreddPris (ex moms)
AOF4866-H1148 "8 914 SEK
BOF6066-H1160 "10 418 SEK
KEYSCO TOOLS -

Arbetsställning

StilModellHöjdintervallMaterialBreddPris (ex moms)
A77782-Stål-4 134 SEK
B78025-Aluminium30 "7 583 SEK
C7778645 "Aluminium31 "4 543 SEK
D7802445 "Stål31 "1 370 SEK
E7778563 "Stål-7 490 SEK
DAYTON -

BenchTop verktygsbord, omonterade, silver

Daytons maskinstativ är idealiska för att ge extra arbetsutrymme och förvaringsutrymme för borrpressar, svarvar, bänkslipmaskiner/slipmaskiner och arborpressar i industriella miljöer. Dessa enheter i rostfritt stål har ytskivor av spånskiva, som ger överlägsen hållfasthet och gummifotskydd för att skydda borden mot repor, stötar och vibrationer. De monteras enkelt på plats och tål laster upp till 800 lb kapacitet. Välj från en rad av dessa fristående arbetsbord, tillgängliga i 24 och 32 tum höjdvarianter.

StilModellDjupHöjdLastkapacitetBreddPris (ex moms)
A22DL7919 "24 "400 lb.16 "1 744 SEK
B22DL8023 "32 "800 lb.13 "1 954 SEK
VESTIL -

STAND Series Deluxe Rullstativ

StilModellKapacitetFärgHöjdintervallLängdRoller Dia.BreddPris (ex moms)
ASTAND-MF125 IbsSvart27 1/2 "till 44"19.5 "1.9 "17 "1 111 SEK
BSTAND-GV1760 IbsKricka26 "till 38"19.25 "2"19.25 "5 204 SEK
CSTAND-GV-HP1760 IbsSilver33 "till 43"19.25 "2"19.25 "5 237 SEK
DSTAND-V-HP1760 IbsSilver26 1/8 "till 42 1/4"19.25 "2"19.25 "2 868 SEK
RFQ
ESTAND-H1760 IbsLjusblå24 7/16 "till 39 1/2"19.25 "2"19.25 "2 429 SEK
RFQ
FSTAND-GH1760 IbsLjusblå29 "till 39 1/8"19.25 "2"19.25 "5 094 SEK
GSTAND-GH-HP1760 IbsSilver33 "till 43"19.25 "2"19.25 "5 237 SEK
HSTAND-H-HP1760 IbsSilver27 1/16 "till 42 1/2"19.25 "2"19.25 "2 538 SEK
RFQ
ISTAND-V1760 IbsSilver23 1/2 "till 39 1/4"19.25 "2"19.25 "2 680 SEK
RFQ
VESTIL -

Arbetsställ, justerbar höjd

ModellArtikelPris (ex moms)
AWS-50AG7MFF10 850 SEK
VESTIL -

Rullstativ, valfri rullplatta

ModellArtikelPris (ex moms)
STAND-TAG7ZPW1 959 SEK
JET TOOLS -

Horisontellt stödstöd för material

ModellArtikelPris (ex moms)
414121AF8EPB2 605 SEK
3M -

Justerbart skärmstativ, svart/silver

ModellArtikelPris (ex moms)
MS80BCF2UBZ964 SEK
BN PRODUCTS USA -

Stativ för armeringsjärn

ModellArtikelPris (ex moms)
BCS-25XAA2GKM5 995 SEK
HTCCONVEYORS -

Utmatat rullbord Aluminium 200 Lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
HOR-1038AF8PNF10 902 SEK
HTCCONVEYORS -

Verktygsstål stål 500 Lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
HGP-12AF8PND3 772 SEK
JET TOOLS -

V-roller Materialstöd

ModellArtikelPris (ex moms)
414122AF8EPC3 188 SEK
DAYTON -

V-head rullstöd 14 x 14 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
6Z765AF2YED2 186 SEK
DAYTON -

Rullstödstativ. 16-1 / 4 x 14 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
6A819AE7RAC2 213 SEK
DEWALT -

Kakelsågstativ 43 x 25

ModellArtikelPris (ex moms)
D24001AE2QFV1 187 SEK
DAYTON -

Hopfällbar arbetsställning 54 x 30 Lb. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
1DE92AA9HKU5 946 SEK
PALMGREN -

Arbor Press Work Stand, Heavy Duty

ModellArtikelPris (ex moms)
9670103CH3QHD6 795 SEK
Se detaljer

Arbetsställ

Arbetsställen gör det möjligt att inspektera och flytta produkter. Raptor Supplies erbjuder ett brett urval av arbetsställ från märken som Dayton, Dewalt, Grainger, HTC, Jet Tools, Keysco-verktyg, Pro-Line och Vestil. Inspektionsbänkar möjliggör noggrann inspektion av delar, medan arbetsbord för dokument hjälper till att organisera, visa och skydda viktiga dokument. Stativets arbetsstativ har halkfria, justerbara spakar för att förhindra glidning. Dessa arbetsställ kan hantera laster från 100 till 2000 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?