ALLEGRO SAFETY Handledsstöd och omslag

Erbjud en bekväm passform för långvarig användning och extra stöd när du lyfter eller använder motor- / handverktyg. Har neoprenkonstruktion med krok och ögla för en anpassad passform. Kan bäras på båda sidor

Filter

ALLEGRO SAFETY -

Rist-Rap handledsstöd

Allegro Rist-Rap handledsstöd är utformade för att stödja handleden under lyft eller liknande aktiviteter. Dessa handledsstöd har nylonkonstruktion, förstärkt med elastik för hållbarhet. Utvalda modeller är utrustade med en tumslinga för att ge extra stöd.

StilModellPris (ex moms)
A7211-0331 SEK
B721148 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Dual-Flex Handledsstöd

Allegro Dual-Flex handledsstöd har fyra stag på framsidan och baksidan av handleden för att begränsa flexion (nedåt) och förlängning (uppåt) samtidigt som det säkerställer ett neutralt handledsposition. Dessa enheter är fodrade för att hålla händerna torra och passform. De är lätta att ta på och linda helt runt handleden för extra stöd. Dessa enheter har en enkel att justera krok och ögla stängning, och finns i små, medelstora, stora och extra stora storlekar.

StilModellPassarStorlekPris (ex moms)
A7212-015 1/2 "till 6 1/2"S177 SEK
A7212-026 1/2 "till 7 1/2"M177 SEK
A7212-037 1/2 "till 8 1/2"L177 SEK
A7212-048 1/2 "till 9 1/2"XL177 SEK
StilModellPassarStorlekPris (ex moms)
A7110-015 1 / 2 "x 6 1 / 2"S240 SEK
A7110-026 1 / 2 "x 7 1 / 2"M240 SEK
A7110-037 1 / 2 "x 8 1 / 2"L240 SEK
A7110-048 1 / 2 "x 9 1 / 2"XL240 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Flexrist handledsstöd

StilModellStorlekPris (ex moms)
A7111-01Regular182 SEK
B7311Universell112 SEK
A7111-02XL184 SEK
StilModellPassarStorlekPris (ex moms)
A7109-015 1 / 2 "x 6 1 / 2"S240 SEK
A7109-026 1 / 2 "x 7 1 / 2"M240 SEK
A7109-037 1 / 2 "x 8 1 / 2"L240 SEK
A7109-048 1 / 2 "x 9 1 / 2"XL240 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?