industrier

Aerospace

Raptor Supplies erbjuder erospace företag med ett brett urval av fästelement, hand- och elverktyg, hydraulics, smörjning, VVS och pneumatic leveranser. Vi kan verifiera om komponenter uppfyller MIL-SPEC eller andra erospace kvalitetsstandarder. Plus vår logistics lösning säkerställer en säker spårbarhetskedja från OEM till slutanvändare. ISO-9001-registrering pågår.

Armed Forces

Vi stöder väpnade styrkor stationerade över hela världen, inklusive i Nederländernands, Centraleuropa, Mellanöstern och Östasien. Raptor Supplies' högkvalitativt utbud av annonshesives, el och belysning (både 110v och 220v), materialhantering, luftkonditionering/VVS och säkerhetsutrustning tillgodoser en mängd olika behov. Vår lösning gör det möjligt för oss att erbjuda snabb leverans till en bas som är unikt anpassad för militärens oplanerade MRO-behov.

Chemicals

Raptor Supplies har en mängd olika produkter anpassade till behov av XNUMX kapemicals, allt från skydds- och säkerhetsutrustning, materialhantering (trumhanteringslösningar), HVAC, rengöring, belysning och pneumatics. Vi levererar utrustning utformad för användning i farlig eller explosiv atmosfär (i enlighet med EU:s ATEX- och IECEx-standarder).

Mat och dryck

Vårt erbjudande inkluderar en mängd olika produkter specdesignad för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin. Från materialhanteringsartiklar gjorda av 304/A2 rostfritt stål till livsmedelsklassade verktyg och redskap som överensstämmer med FDA-standarder, Raptor Supplies har de produkter du behöver.

Industri

Raptor Supplies har en katalog som kan leverera verktyg, VVS, materialhantering såsom golvlösningar eller precis vad som helst som krävs på anläggningsgolvet. Behöver en gaffeltruck eller en palllyft, inga problem! Vi kan uppfylla ett företags krav på 220v eller CE-certifIED spec om det behövs.

Marin

Vår lösning är speclämpligt för den marina sektorn, vilket gör det möjligt för oss att snabbt leverera industriella förnödenheter till alla delar av världen. Vi levererar dockade fartyg, offshorefartyg och hamnanläggningar med 110v el / belysning / motor / bearbetning, materialhanteringslösningar både över och under däck, pumpar, svetsning och abrasives.

Gruvdrift

Raptor Supplies är väl positionerat för att leverera industriförnödenheter till gruvverksamheten arooch världen. Vi kan även leverera till ett gruvbolags befintliga speditör om så önskas. Vi erbjuder en rad säkerhetsutrustning, materialhanteringslösningar, abrasives, el, verktyg, smörjning och utomhusutrustning såsom generatorer.

Olja gas

Vi tillgodoser olje- och gaskundernas ständigt ökande behov arooch världen. Raptor Supplies erbjuda specarbetar med att leverera olja i gas inom områden som säkerhet, materialhantering, el, belysning, fästelement (båda imperial och metrisk), HVAC-lösningar (110v och 220v varianter), verktyg, hydraulics, smörjning och pumpar. Vårt erbjudande inkluderar produkter och utrustning som är certifför användning i miljöer med farlig eller explosiv atmosfär till antingen Amerikanska eller europeiska standarder.

Offentlig sektor

Vi levererar till universitet och sjukhus, inklusive NHS, samt till brittiska och europeiska universitet, högskolor och utbildningsinstitut. Offentliga organisationer kan dra nytta av Raptor Supplies"brett urval av testinstrument, laboratoriematerial, materialhantering, möbler och pumputrustning.

SMF

Raptor Supplies kan lätt fulfill de små och medelstora företagens försörjningsbehov. Vi erbjuder ett komplett utbud av fästelement, hårdvara, bearbetning, motorer (110v och 220v / 50Hz och 60Hz), färgutrustning, pumpar, elverktyg och råvaror levererade till din dörr.

Kontakt

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07 till 30.