Slipande hjul

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Convolute Wheel, 1 tums bredd, kiselkarbid, 1 tums borrhål, medium, mycket fin
Punkt: CH9XRF
Artikelnummer : 66261055200
1 547 SEK /enhet
Se detaljer
Convolute Wheel, 8 tum dia x 3/8 tum W, 3 tum arbor, kiselkarbid, fin, hård, hård
Punkt: CU2GZL
Artikelnummer : 7100103119
1 889 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Deprimerat mitthjul 6 D 1/8 T 7/8
Punkt: AC6GDE
Artikelnummer : 66252843198
176 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Slipskiva T1 12 x 2 x 1.5 Ao 36/46 Brun
Punkt: AE2ZBA
Artikelnummer : 66253263055
3 488 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Monterat klaffhjul, grovt, belagt, 2 tums storlek, 1/4 tums skaftstorlek, aluminiumoxid
Punkt: CJ2WHE
Artikelnummer : 63642502596
115 SEK /enhet
Se detaljer
Monterat klaffhjul, belagt, gängat skaft, 2 "dia.
Punkt: AX3MVT
Artikelnummer : 08834133004
170 SEK /enhet
Se detaljer
Monterad punkt 1/2 tum 100 DW
Punkt: AH4BKQ
Artikelnummer : 69014192272
5 095 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Radial Bristle Brush T-c 6 x 1 120 Grit, 2 Pk
Punkt: AB9JLG
Artikelnummer : 33056
15 625 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Segment Cup Wheel 7 In. Diameter Coarse Grit
Punkt: AG2MZT
Artikelnummer : S-07HDZGX3-C
2 565 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Rak slipskiva, 6 tums diameter, 1 1/4 tums hålstorlek, typ 1, 5pk
Punkt: CJ3NNC
Artikelnummer : 66252836533
3 844 SEK /packa
Se detaljer
Rak slipskiva, 7 tums diameter, 1 1/4 tums hålstorlek, typ 1, 5pk
Punkt: CJ3NVR
Artikelnummer : 69936662083
6 252 SEK /packa
Se detaljer
Unitized Wheel 3x3/4x3/8 Ao Med, 10 Pk
Punkt: AB9JMF
Artikelnummer : 03738
5 421 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...122123

Slipande hjul

Slipskivor är verktyg som används för att skära, slipa och polera olika material. Omonterade klaffhjul har flera överlappande klaffar av abrasivt material anordnade radiellt runt ett centralt nav. Dessa slipskivor är lämpliga för blandning, gradning och efterbehandling på oregelbundna eller konturerade ytor. Omonterade klaffhjul finns i olika kornstorlekar, vilket möjliggör olika nivåer av aggressivitet och ytfinish. De är mångsidiga och kan användas på metall, trä och plast. Omonterade klaffhjul är vanligtvis monterade på en bänkslip eller handhållen slipmaskin för precision och kontrollerad nötning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?