Luftkonditioneringar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Luftkonditionering Kompressor 191500 BtuH 575V R-22
Punkt: AF6RYN
Artikelnummer : ZRT188KCE-TFE-950
142 406 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ducted Evaporative Cooler 4000 Cfm 1 / 3hp
Punkt: AF3AVL
Artikelnummer : 2YAF3-2HTK3-3X274
18 911 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Kanaliserad evaporativ kylare 4000 till 5000 Cfm
Punkt: AC4AKR
Artikelnummer : ADA51
15 776 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Kapsling Luftkonditionering, 12000 BTU, 230V
Punkt: CH8LNG
Artikelnummer : G521226G102
Se detaljer
Kapsling Luftkonditionering, 8000 BTU, 230V
Punkt: CH8LMA
Artikelnummer : G520826G102
Se detaljer
Kapsling Luftkonditionering, SS, 4000 BTU, 230V
Punkt: CH8LGV
Artikelnummer : G280426G102
Se detaljer
Evaporativt kylmedium, 30 3/4 tum Ht, 36 tums bredd, 4 tums Dp, Kraftpapper
Punkt: CT7WAW
Artikelnummer : PAD401
1 262 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Monteringssats
DIVERSITECH

Monteringssats

Punkt: CD2FUG
Artikelnummer : 230-IK4
2 442 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Luftkonditionering i farligt läge, 4000 BTU, 115V, galvaniserat stål
Punkt: CH8NKU
Artikelnummer : NHZ280416G300
Se detaljer
Förpackad terminalluftkonditionering, 230/208V, 12.1 EER
Punkt: AG2NFE
Artikelnummer : PDH09K3SG
16 304 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Bärbar evaporativ kylare, 2400 CFM, Direct-Drive, täcker 700 kvm. Fötter
Punkt: CD3YAU
Artikelnummer : PACJS2201A1
15 345 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Skyddskåpa, skyddskåpa
Punkt: CT7WCX
Artikelnummer : PARCVRH36000
1 776 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...5253

Luftkonditioneringar

Luftkonditioneringsapparater används för kylning och avfuktning av varma och fuktiga miljöer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av luftkonditioneringsenheter från märken som Friedrich, Master Cool, Copeland, Essick Air, Dayton och Champion. Tak-, vägg- och fönsterkonditioneringsapparater används vanligtvis som den primära kylkällan för ett enkelrum eller som kompletterande / reservkylning för centrala luftkonditioneringssystem. Centrala luftkonditioneringsapparater används för att kyla flera rum i ett hotell eller kontorsbyggnad medan bärbara luftkonditioneringsapparater används för att kyla människor, processer eller områden.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?