Asfaltprovning

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Produktkategorier

Alla produkter

Kompressionsmaskin med i7 Controller, 1/2hk, 230V, 50Hz
Punkt: CL6KVX
Artikelnummer : HCM-2500i7.5F
Se detaljer
Kompressionsmaskin med i7 Controller, 120V, 60Hz
Punkt: CL6KVH
Artikelnummer : HCM-1000i7
Se detaljer
Kompressionsmaskin med i7 Controller, 120V, 60Hz, 3/4hk
Punkt: CL6KWR
Artikelnummer : HCM-3000i7P
Se detaljer
Kompressionsmaskin med i7 Controller, 220V, 60Hz
Punkt: CL6KVJ
Artikelnummer : HCM-1000i7.2F
Se detaljer
Kompressionsmaskin med i7 Controller, 3/4hk, 230V, 50Hz
Punkt: CL6KWA
Artikelnummer : HCM-2500i7P.5F
Se detaljer
Kompressionsmaskin, 1012kN, 1hk, 110V, 60Hz
Punkt: CL6KWH
Artikelnummer : HCM-2500iHA
Se detaljer
Kompressionsmaskin, 6000kN, Servostyrd
Punkt: CL6LBT
Artikelnummer : HCM-6100.7F
Se detaljer
Kompressionsmaskin, automatisk styrning, 1hk, 230V, 50/60Hz
Punkt: CL6KYV
Artikelnummer : HCM-5000iHA.4F
Se detaljer
Duktilitetsmaskin, temperaturkontrollerad, 120V, 60Hz
Punkt: CL6KDG
Artikelnummer : H-1068B
Se detaljer
Kraftig automatisk enstaka kompaktor
Punkt: AE3JKW
Artikelnummer : 5DNL6
129 273 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Marshall komprimeringsmaskin
Punkt: AE3JKT
Artikelnummer : 5DNL3
80 130 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Servo-hydraulisk universell testmaskin, 100kN maskin, standard, 220V 60Hz
Punkt: CL6NEP
Artikelnummer : HA-5135.2F
Se detaljer
12...56

Asfaltprovning

Asfaltprovning kan göras för att testa asfaltens smidighet, smidighet och andra egenskaper för att kontrollera hur det fungerar på vägar eller byggnader. På Raptor Supplies, det finns flera kraftiga automatiska enkompressorer med stationära formar och roterande formar för asfaltprovning samt MarshallCompression -maskiner. Vid testning säkerställer utrustningen att asfalten analyseras noggrant för god och konsekvent kvalitetssäkring.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?