Ballaster

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Torr kondensator, 75 Microfarad, 280V
Punkt: CF6PBA
Artikelnummer : 7C750S28RA
Se detaljer
Torrfilm Hid Capacitor 5 Uf 300v Round
Punkt: AF9TJK
Artikelnummer : 30 UK16
362 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elektronisk förkoppling T5 108 till 305v 2l
Punkt: AD4PQL
Artikelnummer : GE254-MV-PS-A
601 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elektronisk förkoppling T5 51 watt
Punkt: AB6UAD
Artikelnummer : GE224-MVPS-N
Lägg till i kundvagnen
Elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 / 277v
Punkt: AD8HCY
Artikelnummer : 4KGE6
505 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Fluorescerande ballast, elektronisk, dimning, 1 lampor, 120 till 277 VAC
Punkt: CF6QAM
Artikelnummer : VEZ1T42M2LDK
Se detaljer
HID ballast, högtrycksnatrium, 120 VAC, 70W lampa
Punkt: CF6NUR
Artikelnummer : 71A7907500D
Se detaljer
HID-förkopplingsdon, lågtrycksnatrium, 120 till 277 VAC, 90W lampa
Punkt: CF6NQD
Artikelnummer : 71A0590500D
Se detaljer
HID-förkoppling, magnetisk, högtrycksnatrium, 120 VAC, 35W lampa
Punkt: CF6NUK
Artikelnummer : 71A7707001DB
Se detaljer
Högtrycksnatriumballast, 70W, 120/277V
Punkt: CF6NUZ
Artikelnummer : 71A7988510D
Se detaljer
LED Driver, 1 Bulbs Supported, 120 to 277V AC, 30 to 54 V DC, 15 W, Long
Punkt: CR6MGU
Artikelnummer : KTLD-15-UV-PS350-42-VDIM-LP1
470 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
LED-nöddrivrutin, 120 till 277V AC, 12 W Max. Bulb Watt, Fjärrmontering, Kompakt
Punkt: CR4VLQ
Artikelnummer : ILB CP12 A M5
4 387 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...6061

Ballaster

Förkopplingsdon installeras i belysningsarmaturer för att reglera ström och spänning som flödar till armaturens LED-matriser eller glödlampor. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa förkopplingsdon från märken som Appleton Electric, Fulham, GE Lighting, General electric och Lumapro. De skyddar glödlampor och lysdioder från att skada strömförsörjningen och minska kvaliteten på matrisens och lampans ljusflöde. Fluorescerande och HID-förkopplingsdon används för att sätta på HID- eller lysrörslampor och styra strömmen till glödlamporna tills fixturen förblir på. Vi tillhandahåller även förkopplingsdonstillbehör inklusive adapterplattor och anslutningsblock för att underhålla förkopplingsdonet och förbättra deras funktionalitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?