Tätningar och tätningsmedel

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

Akryl latex självhäftande tätning, Kwik Seal Tub & kakel, vit, 10 oz behållarestorlek, patron
Punkt: CR2WEH
Artikelnummer : 70798-18032
156 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Akryl latex elastomerisk tätningsmedel, 3006 Ultra, klar, 5 oz behållarestorlek, rör
Punkt: CV2BHD
Artikelnummer : W11001005
103 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Svart marin adhesiv tätningsmedel, polyuretan, 10.0 oz patron, 12 pk
Punkt: CF2PJP
Artikelnummer : 06564
8 927 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Täta, Täta
ACROVYN

Täta, Täta

Punkt: CF2NDE
Artikelnummer : CAULK314
900 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Caulk, kricka, 11 oz, patron
Punkt: CT7MAX
Artikelnummer : VM-110-0-377
632 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Konstruktion Tätningsmedel Lösningsmedel 10 uns Klar
Punkt: AH4FDW
Artikelnummer : W41401010
211 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Packningstillverkare, Si 5920, 10.14 Fl Oz, patron, koppar, högtemperaturbeständig
Punkt: CR9RCB
Artikelnummer : 235479
716 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Packningstätning, SI 9160, 10.15 fl oz, patron, klar, oljebeständig
Punkt: CR9REB
Artikelnummer : 475372
192 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Packningstejp, 3/8 tum x 250 fot, -321 grader F till 500 grader F, vit, PTFE
Punkt: CU2KVW
Artikelnummer : SX0000-0375-0250
20 958 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Hybrid Caulk, 3006, brun, 10 oz behållarestorlek, patron
Punkt: CV2BGT
Artikelnummer : W12003010
92 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Premium självhäftande tätningsmedel 10.1 oz kex
Punkt: AH2LPW
Artikelnummer : 18519
143 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Silikontätningsmedel, Si 593, svart, 10 Oz, patron, 300 % eller mindre förlängningsområde
Punkt: CR9QZK
Artikelnummer : 193997
647 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...1718

Tätningar och tätningsmedel

Caulks och tätningsmedel är material som används för att fylla luckor, fogar och sprickor i olika ytor, vilket förhindrar inträngning av luft, vatten, damm eller andra ämnen. De används ofta i konstruktion, renovering och andra applikationer för att ge en vattentät, lufttät eller väderbeständig tätning. De finns i olika former, inklusive flytande, pasta eller fasta föreningar och finns i olika sammansättningar för att passa olika behov.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?