Central utrustning

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Pannborstens diameter 2 1/2 x 5 Längd 9 1/2
Punkt: AC8VPX
Artikelnummer : 3ECY9
1 051 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vanliga delar
SPACEPAK

Vanliga delar

Punkt: AD8UAR
Artikelnummer : AC-IKLT-5
6 312 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Kondensor Diameter 1/4 8 32 (m)gänga L 4 1/2
Punkt: AC9LRJ
Artikelnummer : 3HGY4
187 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Kondensordiameter 3/4 12 24 (f) Gänga L 6
Punkt: AC9LPD
Artikelnummer : 3HGR7
209 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Glasfiberstänger 3/8 Npt Diameter 1/2 Längd 72
Punkt: AC8VQP
Artikelnummer : 3EDA8
535 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Flat Baffle Boiler Borste Diameter 2 1/4 Mnpt
Punkt: AC8VQV
Artikelnummer : 3EDC4
723 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Rökgasborste
TOUGH GUY

Rökgasborste

Punkt: AC3ZFK
Artikelnummer : 2XTE6
362 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ugnspannborste Diameter 2 Längd 27
Punkt: AC8VVV
Artikelnummer : 3EDP6
170 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Köldmedieledningssats, 3/8 Od vätskeledningsstorlek, 5/8 Od sugledningsstorlek
Punkt: CU4TLZ
Artikelnummer : 61020500B6
4 805 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Kylborste Dia 1 1/8 Längd 6 1/2
Punkt: AC8UZL
Artikelnummer : 3DYR4
156 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Kylborste Diameter 1 Längd 6 1/2
Punkt: AC8UZK
Artikelnummer : 3DYR3
128 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Weil Mclain pannborste Dia1 / 8 längd30
Punkt: AC8VQH
Artikelnummer : 3EDA1
278 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...2021

Central utrustning

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av underhålls- och reparationsverktyg och ersättningskomponenter, från märken som Tough Guy, Ductmate, Diversitech, SpacePak & mer. De är idealiska för att upprätthålla effektiviteten hos HVAC-system, genom att använda kanaler för att fördela varm eller kall luft till flera rum. AC-ledningssatser är vätsketäta, flexibla ledningar för att skydda AC-systemets ledningar från vätskor och damm. Dessa ledningssatser har en rak och en avtagbar 90-graders kontakt för valfria anslutningar. Pannborstar används för att ta bort aska och sot från pannor, ugnar, värmare och värmeelement. De har ett tvinnat trådhandtag och en härdat tråd / krymptråd / kolstål / naturlig borstfilament.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?