Kedja och kedjetillbehör

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

Ögonkrokar i legering, med spärr, 3.2 ton handelsstorlek
Punkt: CL4XTL
Artikelnummer : 0320SA
285 SEK /enhet
Se detaljer
Kedja, kolstål, 23 lb arbetsbelastningsgräns, mässing, 100 fot längd
Punkt: CT7PCE
Artikelnummer : 7652012
3 450 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Kedja, Double Loop Inco, 1/0
Punkt: CM7WTN
Artikelnummer : T0751034N
11 SEK /enhet
Se detaljer
Kopplingslänk 1/2 tum 15000 Lb klass 100
Punkt: AA4XEM
Artikelnummer : G10-103-12
592 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Självlåsande ögonkrok, klass 100, 7/32-1/4 tums kedjestorlek
Punkt: CL4XJF
Artikelnummer : CROX06
770 SEK /enhet
Se detaljer
Ögonslingkrok, med spärr, 3/4 tum Handelsstorlek
Punkt: CL4XRK
Artikelnummer : 10ESH20L
2 007 SEK /enhet
Se detaljer
Hightest Chain, 5/16 Inch Trade Size, 60 ft./Square Pail Chain Length
Punkt: CM7VLC
Artikelnummer : T0184516
2 629 SEK /enhet
Se detaljer
Låslänkkedja, enkel slinga, 4/0, 100 fot /kartong, förzinkat
Punkt: CM7VTL
Artikelnummer : T0744024
17 SEK /enhet
Se detaljer
Self Locking Hook, With Latch, 0.8 And 1.0 Ton
Punkt: CL4XDH
Artikelnummer : HOOK-SL010
1 204 SEK /enhet
Se detaljer
Sweep Chain, 5/8 Inch Size Inch Trade Size, 150 ft. /Drum Chain Length
Punkt: CM7VKT
Artikelnummer : T0181092
157 SEK /enhet
Se detaljer
Svängbar självlåsande krok, med bronsbussningar och dold avtryckare, 3/4 tum handelsstorlek
Punkt: CL4XQH
Artikelnummer : 10SSLH20HT
6 937 SEK /enhet
Se detaljer
Svetsad huvudlänkenhet, med stora underlänkar, klass 100, 3/8 tum handelsstorlek
Punkt: CL4XNP
Artikelnummer : AWXO3018
3 617 SEK /enhet
Se detaljer
12...7879

Kedja och kedjetillbehör

Kedje- och kedjetillbehör används för att lyfta, rigga, säkra och överföra laster inom konstruktion, tillverkning, transport, jordbruk och marin verksamhet. De finns tillgängliga i slip-, eye-style-ringning, grip, ankare, snap, gjuteri, sling, reparation och självlåsande sliptyper, vilket ger mångsidiga alternativ för att möta specifika applikationskrav.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?