Förbränningstestning

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

Montering Sensor/tändare
Punkt: CH9PQQ
Artikelnummer : 10-395
271 SEK /enhet
Se detaljer
Kombination av kolmonoxid och vätesulfid
Punkt: CH9UNE
Artikelnummer : C03-0913-000
10 297 SEK /enhet
Se detaljer
Förbränningsanalyssats, digital, 0.1 till 100 % verkningsgrad, 0 till 29 % O2-koncentration
Punkt: CH9WVH
Artikelnummer : 2413-1312
82 825 SEK /enhet
Se detaljer
Vätgassensor
HONEYWELL

Vätgassensor

Punkt: CJ2NUF
Artikelnummer : C03-0981-000
9 964 SEK /enhet
Se detaljer
Vätesulfidsensor, 0 till 100 ppm
Punkt: CJ2NUJ
Artikelnummer : C03-0907-001
5 158 SEK /enhet
Se detaljer
PID-sensor, 0.1 till 2000 ppm
Punkt: CJ2ZVA
Artikelnummer : C03-0912-000
11 862 SEK /enhet
Se detaljer
Bärbar förbränningsanalysator och differentialmanometer och skrivare
Punkt: CN2TEB
Artikelnummer : 709A740
10 272 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Sensor
HONEYWELL

Sensor

Punkt: CR4EHT
Artikelnummer : S301-IRF-R134A
72 065 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Sensor, 20kohm, 55 till 85 grader. F
Punkt: CJ3HCK
Artikelnummer : TR22
1 220 SEK /enhet
Se detaljer
Sensor, 4-nivå
MCDONNELL & MILLER

Sensor, 4-nivå

Punkt: CJ3HCM
Artikelnummer : RS-4-BR-1
15 339 SEK /enhet
Se detaljer
Termiskt papper för Kmirp2 - 10-pack
Punkt: AE8DJA
Artikelnummer : 16646-PACK
1 937 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vattentät sensor, vattentät sensor
Punkt: CP3PCF
Artikelnummer : SP3000-WR
3 665 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...67

Förbränningstestning

Förbränningstestning involverar förbränningsanalysatorer som används för att mäta och analysera förbränningsprocessen i bränsleförbrännande apparater. Dessa analysatorer ger realtidsdata om parametrar som syre, kolmonoxid och rökgastemperaturer, vilket säkerställer effektiviteten och säkerheten i förbränningsprocessen. Tillbehör för förbränningsanalysatorer, såsom sondfästen och gasprovtagningsledningar, möjliggör exakta mätningar i olika apparatkonfigurationer. Genom att använda förbränningsanalysatorer och deras tillbehör kan tekniker noggrant diagnostisera förbränningsproblem, optimera apparatens prestanda och säkerställa överensstämmelse med regulatoriska standarder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?