Ledningsbeslag och tillbehör

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Boxadapter 1 tum Pvc 62-9 / 16 tum längd
Punkt: AD7QQA
Artikelnummer : 5133717
51 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Kanalutloppskropp med lock 1-1/2 tum
Punkt: AH6YAF
Artikelnummer : S61500CE00
14 234 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Koppling 4 tum Pvc 4-7 / 16 tum längd
Punkt: AD7QMF
Artikelnummer : 6141632
131 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Armbåge 90 grader 24 Radie 2-1 / 2 tum
Punkt: AD7QRD
Artikelnummer : 5133847
1 252 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Hex Reducer, 55 mm
Punkt: CM9MMD
Artikelnummer : W4215R203
13 862 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vätsketät kontakt 1/2 tum brun
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Vätsketät kontakt 1/2 tum brun

Punkt: AE3XZB
Artikelnummer : SHC1026
169 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Locknut Threaded 1/2 Inch 1-15/64 Inch Length 316 Stainless Steel
Punkt: AH6XXF
Artikelnummer : S60500LN00
374 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Nippelrör 2 In
KILLARK

Nippelrör 2 In

Punkt: AC2UUV
Artikelnummer : AN-6
403 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Styv nippel, 1-1/4 x 6 tum Handelsstorlek, 6 tums längd, 304 rostfritt stål
Punkt: CL2LPR
Artikelnummer : S41260CN00
499 SEK /enhet
Se detaljer
Tätningsbeslag med avlopp, vertikal, 1 1/4 tum handel, hona, 5 1/16 tum längd, järn
Punkt: AA2PAX
Artikelnummer : EYD-4
1 668 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Threaded Conduit Cap, 2-1/2 Inch Trade Size, Stainless Steel
Punkt: CL2LGJ
Artikelnummer : S62500CA00
2 449 SEK /enhet
Se detaljer
Vattentät nav, storlek 3/4 tum
Punkt: BJ9QTF
Artikelnummer : HUBG75A
284 SEK /enhet
Se detaljer
12...225226

Ledningsbeslag och tillbehör

Ledningsinstallation kräver ofta specialbeslag. Dessa behövs för att upprätthålla standard och säkerhet. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av rördelar, allt från ledningsanslutningar, bussningar, jordstänger, till metallbeslag och låsmuttrar. Vi tillhandahåller också lätt täta rördelar. God kvalitet och prisvärda lösningar för rörmontering finns på Raptor Supplies för att säkerställa det bästa i dina elprojekt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?