Utrustning för trånga utrymmen
Underhålls- och byggnadsarbete i trånga utrymmen kan vara mycket riskabelt på grund av begränsad ventilation. För att undvika risken för skador och för att hålla frisk luft strömmande genom arbetsytor erbjuder vi ett brett utbud av begränsad rymdutrustning, säkerhetsutrustning och verktyg. Vårt omfattande sortiment för begränsad rymdutrustning inkluderar fläktar, fläktar, stativ, vinschar, hissfästen, ventilationskanaler och andra viktiga produkter för applikationer i kammar, tunnlar, tankar och tätt slutna utrymmen. Fläktar och fläktar i trånga utrymmen har en lätt och slitstark polyetenkonstruktion och finns i axial-, matt-, centrifugal- och venturi-varianter. Venturi-fläktarna från ASI, Allegro och Texas Pneumatic Tools används för att extrahera eller ventilera farliga ångor i reservoarer, raffinaderier, laboratorier och kemiska anläggningar. Raptor Supplies erbjuder också en mängd olika ASTM-kompatibla standarder och statiskt ledande kanaler i olika diametrar för applikation med olika pneumatiska venturi-fläktar. Vinschar med trångt utrymme används för att lyfta en person ut ur trånga utrymmen och har en maximal lastkapacitet på 450 kg.
Vi erbjuder också ett komplett sortiment av klyftlyftare, räcken och vinschar, rökblåsare, sadelventiler och olika tillbehör till skydd. Med sina långa och robusta stålhandtag kan manliftarna enkelt lyfta upp till 300 kg (136 kg) klyftor, och kärlsköldarna är inte bara användbara för att säkerställa en säker arbetsmiljö utan också för att skapa en vattentät tätning runt kumhålet.