Crimping Tools

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

Crimp Die Set
Punkt: BM6UDR
Artikelnummer : 74821403
25 554 SEK /enhet
Se detaljer
Crimper, 10 till 6 AWG kabelstorlek
Punkt: CF4BDE
Artikelnummer : YF1006VERKTYG
Se detaljer
Crimpverktyg 10 till 22 AWG för tråd
Punkt: AH6DEE
Artikelnummer : 38088
3 760 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pressverktyg Die 3/4 In
Punkt: AB6DYA
Artikelnummer : 80C-A12
5 813 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Slangmontering
Punkt: BM6TYD
Artikelnummer : 74820289
537 SEK /enhet
Se detaljer
Ratcheting Crimper 22-10 Awg 10-1 / 2 tum längd
Punkt: AE2HZX
Artikelnummer : ERG4001
5 000 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ratcheting Crimper, 10 tums total längd, 265 lbs. Max. Krympande kraft
Punkt: AC8HRF
Artikelnummer : 8045
1 249 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Liten slangkrymperform, 0.540 till 0.562 tum slang OD, formhål 0.531 tum storlek
Punkt: BX6UAJ
Artikelnummer : 856-3
546 SEK /enhet
Se detaljer
Typ U Crimping Die Blue
Punkt: AB6XMC
Artikelnummer : U5CRT
2 762 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Typ U pressform, 2/0 AWG trådstorlek, rostfritt stål
Punkt: CF4CGQ
Artikelnummer : U26ART
Se detaljer
Typ U pressform, 400 kcmil trådstorlek, rostfritt stål
Punkt: CF4CGH
Artikelnummer : U32ART
Se detaljer
Övre och undre pressform, 350 kcmil, U Style Dies
Punkt: CT3JPZ
Artikelnummer : 49-16-U350
2 740 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...3738

Crimping Tools

Krympverktyg av Raptor Supplies böja, klippa och ta bort klädd ledningar på nolltid. Ett krympverktyg gör det möjligt för en kabelinstallationsspecialist att effektivt kapa och ta bort elektriska ledningar. Slangpressare från Raptor Supplies formar mässing och aluminiumhackar för en tät slangpassning, för användning i AC- och kylinstallationer. Medan ett dragspännverktyg har kraften 8-22 kg kabelhållfasthet för att hålla ledningarna bundna tätt. Raptor Supplies har ett stort lager av pressverktyg som är mycket effektiva.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?