DC-motorer

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Borstlösa fläktar, ramstorlek 5.7, 100-240V, genomflöde, 2-stegs, AC
Punkt: CX8VNH
Artikelnummer : 150996-54
13 311 SEK /enhet
Se detaljer
Borstlösa fläktar, ramstorlek 5.7, 120V, Tangential, 1 steg, AC
Punkt: CX8TJZ
Artikelnummer : 116637-04
14 683 SEK /enhet
Se detaljer
Borstlösa fläktar, ramstorlek 7.6, 120V, Tangential, 1 steg, AC
Punkt: CX8VKV
Artikelnummer : 150563-00
11 471 SEK /enhet
Se detaljer
Borstlösa fläktar, ramstorlek 7.6, 120V, Tangential, 1 steg, AC
Punkt: CX8VAR
Artikelnummer : 150134-61
Se detaljer
Borstlösa fläktar, ramstorlek 8, 120V, Tangential, 1 steg, AC
Punkt: CX8TWT
Artikelnummer : 117814-00
17 150 SEK /enhet
Se detaljer
DC-fläkt Tangential 5.7 tum 85 Cfm 240v
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES

DC-fläkt Tangential 5.7 tum 85 Cfm 240v

Punkt: AB2JNB
Artikelnummer : BBA14-223SEB-00
23 078 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Motorstyrenhet
Punkt: BJ6GYC
Artikelnummer : 2147A89G01
242 233 SEK /enhet
Se detaljer
Motor Control Assembly, Complete Isolation Switch, 7200 V, 400 A
Punkt: BJ6GUR
Artikelnummer : 2147A41G01
527 309 SEK /enhet
Se detaljer
SCR-drivmotor, 240/150V, 1750/2300 rpm, 15 hk, TEFC, SC2512ATZ Ram
Punkt: AJ6QQX
Artikelnummer : D2515R
Lägg till i kundvagnen
SCR-drivmotor, 240V, 1750/2300 RPM, 10 hk, SPG, SC2113ATCZ Ram
Punkt: AJ6QPP
Artikelnummer : D2010R-2
Lägg till i kundvagnen
SCR-drivmotor, 500/300V, 1750/2100 RPM, 50 hk, DPG-FV, LC2115ATZ Ram
Punkt: AJ6QUT
Artikelnummer : D5050RS-BV
Lägg till i kundvagnen
Stegmotor, IP40, Dual Shaft, Encoder Ready, 6A, 1742 Oz-In hållmoment
Punkt: CV7UDJ
Artikelnummer : STP-MTRACH-42100D
5 540 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...5455

DC-motorer

DC-motorer ger kraft och högt startmoment för körutrustning som hissar, kranar, transportband och lyftar. Raptor Supplies erbjuder dessa motorer från märken som Autonics, Dayton, Leeson, Marathon, Baldor och Vulcan Hart. Dessa likströmsmotorer med högt vridmoment producerar konstant vridmoment när de arbetar över ett stort varvtalsområde och är billiga alternativ jämfört med växelriktardrivna växelströmsmotorer och drivenheter. PMDC-motorer används oftast i bilar för att använda brickor och vindrutetorkare och för att driva fläktar för luftkonditioneringsapparater och värmare. Välj mellan ett brett utbud av dessa likströmsmotorer, tillgängliga i olika varvtal och kapslingar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?