Definitivt syfte växelströmsmotorer

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 286U Frame
Punkt: AJ6NTN
Artikelnummer : AEM2334-4
213 737 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Borstad motor, ramstorlek 5.1, 240V, genomströmning, 1-stegs, AC
Punkt: CX8UUU
Artikelnummer : 122546-00
799 SEK /enhet
Se detaljer
Kylare/kyltornsmotor, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 20 hk, TEAO, 286T ram
Punkt: AJ6RPW
Artikelnummer : ECTM4102T
102 258 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Kyltornmotor 3-fas Tefc 20 och 5 hk
Punkt: AF6MGH
Artikelnummer : 284TTFNA7240
67 880 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
E624-P motor för svår belastning
Punkt: AJ2MAD
Artikelnummer : 324TTFS16860
63 804 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elmotor, 2Hp, 60Hz, 870 rpm
Punkt: BB7RZU
Artikelnummer : 00209XT3E213T
29 198 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elmotor, 3/4Hp, 60Hz, 1800 rpm
Punkt: BB6HGN
Artikelnummer : .7518XS3E56C
11 301 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elmotor, 60Hp, 60Hz, 1780 rpm
Punkt: BB6RCA
Artikelnummer : 06018XT3E364TC
133 075 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Lackfri motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 hk, 3-fas, TEFC, 184TC ram
Punkt: AJ6PYW
Artikelnummer : CESWDM3615T
66 866 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vakuummotor, perifer, 5.7 tums kroppsdiameter, 2 steg 1 hastighet, 24VDC
Punkt: AC2QMG
Artikelnummer : 116155-00
3 420 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vakuummotor, genomflöde, 5.7 tums kroppsdiameter, 2 steg, 1 hastighet, 120VAC
Punkt: AC2QMU
Artikelnummer : 115737
1 594 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182TC Frame
Punkt: AJ6PZW
Artikelnummer : CEWDBM3611T
98 486 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...199200

Definitivt syfte växelströmsmotorer

Specialiserade motorer för bestämda ändamål finns med Raptor Supplies. Motorer med bestämda ändamål inkluderar motorer som pumpmotorer för att flytta vätske- eller automatsmotorer. Motorer för användning i pooler finns också i form av specialiserade poolmotorer. Poolmotorer är bra för både inhemska och kommersiella pooler. Vi har också vakuummotorer för industriell rengöring. Kolla in våra produkter för mer specifikationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?