Trummor

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Center Groove Pin
LIFTOMATIC

Center Groove Pin

Punkt: CL6WEU
Artikelnummer : 14039-1
Se detaljer
Control Package For 309-E3, Explosion-Proof 3-ph 460v 60Hz 14 Rpm
Punkt: AF6FGA
Artikelnummer : CP-309-E3-460
72 010 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Haz-Mat trumskydd, lock med lock med stängt huvud, 23 i öppning
Punkt: AE6CRD
Artikelnummer : 1666
493 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Kit, utgångspackning
Punkt: CD8ZML
Artikelnummer : 14947-s
1 048 SEK /enhet
Se detaljer
Lastcellfäste, neopren
Punkt: CD8ZRV
Artikelnummer : 18257 P
3 839 SEK /enhet
Se detaljer
Underkäken
LIFTOMATIC

Underkäken

Punkt: CL6WDX
Artikelnummer : 7012
Se detaljer
Bärbar trumrulle, variabel 3-fas
Punkt: AF6FDW
Artikelnummer : 201VS-3
43 909 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Propeller
DAYTON

Propeller

Punkt: CJ3BTP
Artikelnummer : 6377985
13 977 SEK /enhet
Se detaljer
Propeller
DAYTON

Propeller

Punkt: AH2BJE
Artikelnummer : 21102
4 509 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Therma Level Gauge, 1.5 "NPT, 105" Djup, rostfritt stål, fuktad stång
Punkt: AJ8EGK
Artikelnummer : HS3-1.5-105
4 759 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Transporttrumma, 30 gallon
Punkt: CE7RQX
Artikelnummer : 1601MBRBG2
1 128 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Transporttrumma, 55 gallon
Punkt: CE7RUB
Artikelnummer : 1655B
1 727 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...333334

Trummor

Industriella vätskor, oavsett för bränsle eller för lagring av avfall, måste lagras i starka och pålitliga trummor. Våra fat på 55 liter kan enkelt lagra alla typer av bränslen, kemikalier och avfall. De inre väggarna är tillverkade av UN-klassad kolstål och är mycket tjockare och starkare för att förhindra olyckor från att spillas ut. Installerade med trummor är vätskeindikatorer som berättar den exakta volymen av vätskor kvar för säker och exakt dosering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?