Avgasfläktar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Takventilator 557 Cfm 115 V.
Punkt: AE3AEW
Artikelnummer : 5AE75
8 447 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Drive Pack, 30 tums storlek, 2 hk
Punkt: CL3YYG
Artikelnummer : 49060
1 881 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Avgasfläkt med drivpaket, 48 tums blad, 3 hk, 33223 cfm, 208-230/460V AC
Punkt: CJ2CYG
Artikelnummer : 7M8E6
53 591 SEK /enhet
Se detaljer
Avgasfläkt, Direct Drive, Prop Dia 36 tum, 5 Hk, 3-fas, 230/460 V.
Punkt: CE7VBW
Artikelnummer : 25410
58 963 SEK /enhet
Se detaljer
Avgasfläkt, explosionsskydd, högtryck, storlek 16 tum, 3-fas, 1/4 hk
Punkt: CE8BMG
Artikelnummer : L916-1 / 4-3-EXP
19 884 SEK /enhet
Se detaljer
Avgasfläkt, helt sluten, högt tryck, storlek 20 tum, 1 fas, 1/4 hk
Punkt: CE8BMY
Artikelnummer : 920-1 / 4-1-TEFC
12 921 SEK /enhet
Se detaljer
Exterior Mount Fan, 6 Inch Duct, 381 cfm, 120V, 1 Phase
Punkt: AE7ZEG
Artikelnummer : RVF6XL
4 636 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Fläktskydd 46-1 / 8 tum H 46-1 / 8 tum bredd
Punkt: AB3YXV
Artikelnummer : 1WBU6
10 876 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Framvakt
AMERICRAFT FAN

Framvakt

Punkt: CE8DZC
Artikelnummer : FG-48
5 164 SEK /enhet
Se detaljer
Panelfläkt, trefas, 1435 rpm, 71 cm diameter, 1150 watt effekt
Punkt: CF3HBY
Artikelnummer : V4D71AAM10100
8 543 SEK /enhet
Se detaljer
Vändbar fläkt med drivpaket 208-230 / 460v
Punkt: AF3CMF
Artikelnummer : 7AR33
40 955 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Matningsfläkt 36 tums volt 208-230 / 440
Punkt: AF3FCF
Artikelnummer : 7CC42
25 698 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...126127

Avgasfläktar

Avgasfläktar tar ofta bort rök och lukt och minskar fukt i butiker, restauranger, produktionsgolv och kommersiella byggnader. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa fans från märken som Airmaster Fan, Vestil, Broan, Dayton, Delhi, Fantech och Maradyne. De hjälper till att snabbt kyla av områden som blir heta till följd av matlagning eller dusch och är vanligtvis monterade genom en utskärning i en vägg eller ett tak. Dessa avgasfläktar drivs vanligtvis med el och kan styras av en väggbrytare eller en termostat.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?