Flexibla pumphjulspumpar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

Barrel, 11 In. L
FLINT & WALLING

Barrel, 11 In. L

Punkt: CV2PHT
Artikelnummer : 132003
5 250 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Booster Pump, 3 hp, 3 Phase, 208-230/460VAC, 225 PSI Shut Off
Punkt: CP6BNU
Artikelnummer : PB2717S303A
29 077 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Boosterpump för konstant tryck, 1 hk, enfas, 230VAC, 35 PSI
Punkt: CP6PLA
Artikelnummer : 1AB25HM03
49 094 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Boosterpump för konstant tryck, 3 hk, enfas, 230VAC, 106 PSI
Punkt: CP6PLJ
Artikelnummer : 3AVN35HM07
95 067 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pumphjul
ARMSTRONG

Pumphjul

Punkt: CN8VAZ
Artikelnummer : 816304-321K
7 539 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pumphjul
ARMSTRONG

Pumphjul

Punkt: CN8VAT
Artikelnummer : 816301-325K
3 615 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Impeller, in-line cirkulationspumpar
Punkt: CN9JML
Artikelnummer : P82880
11 941 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pump
DAYTON

Pump

Punkt: AD6NTB
Artikelnummer : PP62003G
309 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pumpbrons 1/3 hk 115 / 230v 9.4 / 4.7 ampere
Punkt: AC8GZH
Artikelnummer : 3ABZ4
14 438 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pumppiedestal Inlopp / utlopp 1 In
Punkt: AC8HAW
Artikelnummer : 3ACB2
7 273 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ring, Mounting Booster
FLINT & WALLING

Ring, Mounting Booster

Punkt: CP6BQG
Artikelnummer : 136634
5 370 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Dränkbar pump, bricka med delar, 1/40 hk, 115V, 1.8m sladd, gjuten aluminium
Punkt: AD9FPA
Artikelnummer : 502020
2 393 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...910

Flexibla pumphjulspumpar

Flexibla pumphjulspumpar överför vätskor med låga och höga viskositetsnivåer, såsom vatten, icke-slipande lösningar, frätande vätska, skummande vätskor och slam. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa impellerpumpar från märken som Dayton, Jabsco, Little Giant Pumps och Flint & Walling. Impellers piedestalpumpar har en axel i rostfritt stål och ett neopren/nitril/Buna-N impeller för att tåla långa perioder av kontinuerlig drift. De har också ett hölje av brons/rostfritt stål för hög slaghållfasthet och genererar ett starkt vakuumsugtryck för att förhindra skador som orsakas av slipande vätskor och oljor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?