Flödesreglerventiler

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Fjärilsventil, med bar stam, hög prestanda, 2.4 tums ventilstorlek
Punkt: CE2ZLP
Artikelnummer : HP1LCS4211S 240
1 444 820 ​​SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Fjärilsventil, med växelmanövrerad, Buna Liner, gjutjärn, 18 tums ventilstorlek
Punkt: CE2WKC
Artikelnummer : ML323B A18
222 833 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Fjärilsventil, med växelmanövrerad, Epdm-foder, duktilt järn, 8 tums ventilstorlek
Punkt: CE2WWM
Artikelnummer : ML333E DU
57 703 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Fjärilsventil, zinkpropp, FKM O-ring, luft till fjäder, 80 PSI, 12 storlek, PVC
Punkt: CA8WHT
Artikelnummer : 41311J101-120
205 683 SEK /enhet
Se detaljer
Globventil, flänsad, gjuten stål
Punkt: CE2ZCN
Artikelnummer : 3060CB2HWM030
128 629 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Manövrerad fjärilsventil, 10 tums ventilstorlek, segjärn
Punkt: BY8VKA
Artikelnummer : NLG310M
29 817 SEK /enhet
Se detaljer
Lug Style Butterfly Valve With Switch, 12 Inch Valve Size, Ductile Iron
Punkt: CC4NYA
Artikelnummer : NLG801N
47 203 SEK /enhet
Se detaljer
Fjärilsventil, 5 tums ventilstorlek, segjärn
Punkt: CC6KÖP
Artikelnummer : NLG090J
6 294 SEK /enhet
Se detaljer
Osy flänsad grindventil, 8 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck
Punkt: CC3EEP
Artikelnummer : LF408-OSY-FLGXGRV 8
56 671 SEK /enhet
Se detaljer
Pneumatic Globe Control Valve, 2 Ports, Stainless Steel, 1 Inch Size Pipe Size, FNPT
Punkt: CT7JNU
Artikelnummer : 106052
35 902 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Special Reinforced Diaphragm Valve, FKM, Air To Air, 80 PSI, 3/4 Size, Polyproplene
Punkt: BY8PJQ
Artikelnummer : 93253H100-007
26 603 SEK /enhet
Se detaljer
Specialförstärkt membranventil, FKM, luft till luft, 90 PSI, storlek 1-1/4, polypropen
Punkt: BY8PKA
Artikelnummer : 93253H850-012
13 604 SEK /enhet
Se detaljer
12...633634

Flödesreglerventiler

Flödesreglerventiler reglerar flödet av tryckluft, olja och andra kemiska föreningar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa ventiler från märken som Apollo, Milwaukee, Dixon, Honeywell, Grainger och Conrader. De är utrustade med lägesställare och ställdon och kan också integreras med enkla öppningar och sofistikerade slutna slingor med elektrohydrauliska ventiler för att automatiskt anpassa sig till variationer i temperatur och tryck. Dessa ventiler är helt säkra och pålitliga, med hög kontrollflexibilitet och längre livslängd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?