Vitvaror och utrustning för livsmedelsservice

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Stångmixer med 1 L rostfritt stålburk, 1/2 hk, 240 V.
Punkt: CE7AMP
Artikelnummer : BB250S
2 702 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Blenderburk, 32 oz, rostfritt stål
Punkt: CE7AFY
Artikelnummer : CAC135
2 220 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Blandare med 2 l copolyesterbehållare, variabel hastighet, 3.5 hk, 230 V.
Punkt: CE7AKH
Artikelnummer : MX1200XTXE6
12 050 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Mixer med elektroniskt tangentbord, timer, 1.4 l copolyesterbehållare, 220/240 V.
Punkt: CE7ALK
Artikelnummer : TBB160E
6 774 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Blender med RPM-skärm, variabel hastighet, 4 L SS-behållare, 3.75 hk, 220 V
Punkt: CE7AHD
Artikelnummer : CB15VXE
21 735 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Blender, elektroniskt tangentbord, timer, 1.4 l copolyesterbehållare, ljudhölje
Punkt: CE7AJP
Artikelnummer : MX1100XTPSEE
12 519 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Mittlock
WARING COMMERCIAL

Mittlock

Punkt: CE7AGM
Artikelnummer : CAC05
684 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Behållare med blad, lock, tapp, 4 l
Punkt: CE7ADT
Artikelnummer : CAC125
20 093 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Bänkskiva med manuella kontroller, 36 tums bredd, 75000 Btu
Punkt: CE7KHM
Artikelnummer : VCRG36-M1
Se detaljer
Gasgrill, naturgas, 10 brännare, 159000 36 BtuH värmekapacitet, XNUMX tums totalhöjd
Punkt: CR2TJH
Artikelnummer : MCB-72
78 890 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vakuumförslutningspåse, 12 tums total bredd, klar, trippelförsegling, FDA/USDA, 3 mil tjock
Punkt: CQ7WQV
Artikelnummer : 3CUD6
2 495 SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Vakuumförslutningspåse, 8 tums total bredd, klar, trippelförsegling, 3 mil tjock, platt påse
Punkt: CQ7WQQ
Artikelnummer : 3CUD2
3 509 SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
12...1617

Vitvaror och utrustning för livsmedelsservice

Mat- och bearbetningsutrustning används för att laga och servera mat och dryck i kommersiella kök. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa apparater från märken som True, Vollrath, Vulcan Hart, Waring Commercial och mer. Dryckesautomater avger varma, kalla eller frysta drycker medan matblandare och blandare används för att blanda soppor och andra livsmedel. Vakuumförpackningsmaskiner används för att förlänga lagringstiden för torkade eller frysta livsmedel för att minska matsvinn genom att packa dem i vakuumförseglingspåsar. Raptor Supplies erbjuder även bänkskivvärmare, kokplattor, ugnar, smörgåsbälten och fritöser för uppvärmning och stekning av mat.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?