Pumpar för överföring av bränsle och olja

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

Vätskeanalyssystem, magnet- och stålkorrosionsindikator, 1/2 BSPP
Punkt: CD9VTR
Artikelnummer : 830050B
6 538 SEK /enhet
Se detaljer
Vätskeanalyssystem, magnet- och stålkorrosionsindikator, 3/4 BSPP
Punkt: CD9VTT
Artikelnummer : 830075B
6 538 SEK /enhet
Se detaljer
Bränsleöverföringspump 1/3 hk Upp till 20 Gpm
Punkt: AB9YTN
Artikelnummer : FR700V
13 424 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Bränsleöverföringspump 15 gpm 12VDC
Punkt: AH8ETP
Artikelnummer : FR1204G
5 521 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Fuel Transfer Pump, 10 GPM GPM, Cast Iron
Punkt: CP4ZYC
Artikelnummer : FR110
3 243 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Bränsleöverföringspump, 115 VAC, 35 GPM GPM, Gjutjärn, 3/4
Punkt: CP6PTR
Artikelnummer : PRO35-115PO/QM40G8N
29 115 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Bränsleöverföringspump, 12 VDC, 13 GPM GPM, polypropen, 1/4, 20 fot nätsladdslängd
Punkt: CP4ZYY
Artikelnummer : SS415BEXPX670
11 053 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Bränsleöverföringspump, 12 VDC, 15 GPM GPM, 12 fot slanglängd, gjutjärn, manuell, 1/4
Punkt: CP4ZZB
Artikelnummer : FR1211HL
10 843 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Bränsleöverföringspump, 12 VDC, 25 GPM GPM, Gjutjärn, 2/5
Punkt: CP6PUB
Artikelnummer : V25-012PO
12 617 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Bränsleöverföringspump, 20 gpm, 12V DC, 19/64 hk
Punkt: CH6HEM
Artikelnummer : 501000-01
11 207 SEK /enhet
Se detaljer
Bränsleöverföringspump, 20 gpm, 12V DC, 3/8 hk
Punkt: CH6HEN
Artikelnummer : 162000-03
12 185 SEK /enhet
Se detaljer
Mobil avloppsvagn för sugslang, 10 slangar, 24 tums längd
Punkt: CD9VLA
Artikelnummer : FF95010
45 101 SEK /enhet
Se detaljer
12...67

Pumpar för överföring av bränsle och olja

Bränsle- och oljeöverföringspumpar används för att effektivt och säkert överföra bränsle och olja från en plats till en annan. Dessa pumpar hanterar olika typer av bränslen, inklusive bensin, diesel och olja, och används inom fordons-, jordbruks-, bygg- och marinindustrin. Bränsle- och oljeöverföringspumpar är utrustade med kraftfulla motorer eller motorer som genererar tillräckligt tryck för att flytta vätskor genom rör eller slangar. De är bärbara och finns i olika storlekar och kapaciteter för att tillgodose specifika överföringsbehov. Dessa pumpar underlättar smidig och pålitlig överföring av bränsle och olja, vilket säkerställer effektiv drift och minimerar slöseri.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?