Möbler

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

Bänkskiva, 72 X 30 tum Storlek Ingen Backsplash, 16 Ga 304 Ss
Punkt: CD8BJH
Artikelnummer : VCTC-306
16 447 SEK /enhet
Se detaljer
Cross Slide Bord med vinkel, 6 x12 tums storlek
Punkt: CH3QEV
Artikelnummer : 9637124
15 629 SEK /enhet
Se detaljer
Skäryta, SS, 84 tums storlek, för utrustningsstativ, justerbar höjd
Punkt: CD7ZHP
Artikelnummer : TA-817
14 998 SEK /enhet
Se detaljer
Deluxe-låda, med nyckellås, storlek 20 X 20 tum
Punkt: CD7YQQ
Artikelnummer : SS-2020-DL
6 699 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Infälld bult, 1.1 tums ytterdiameter
Punkt: CU4UAR
Artikelnummer : T28-46650
1 146 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Heavy Duty Cast Square, 11 Inch Length, 3.7 Inch Width, 3.7 Inch Height
Punkt: CV4MJQ
Artikelnummer : T28-13028L
6 171 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Lokaliseringsstift, 3 tums höjd, 1 tums storlek ytterdiam
Punkt: CP6BLP
Artikelnummer : 78908525
1 719 SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Ersättningsben, för slutna basbord, bult-på
Punkt: CD7ZEU
Artikelnummer : TA-20L
621 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Hyllkant, 4 tum hög, 36 tum lång, kromfinish
Punkt: CD7YJL
Artikelnummer : SL-36
376 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Bordsborste, 12 tums totallängd, 12 tums totalbredd
Punkt: CU4YFN
Artikelnummer : T12210
4 495 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Bord, med 750 kg lastkapacitet, storlek 72 x 44 x 34 tum, rostfritt stål
Punkt: CE9FBV
Artikelnummer : GRWT447FS
39 476 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Svetsbord, 35 tum höjd, 36 tum Dp, 72 tum bredd, 2000 lb Wt Kapacitet, Pla Inch
Punkt: CP6BMG
Artikelnummer : 78909265
59 466 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...3233

Möbler

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av mottagningsmöbler, utrustningsställ, verktygsbord och tillbehör för bord inklusive justerbara hyllor och soptunnor, bakpaneler, hjul, underlägg, lådor, ställ och hjul. Vi skaffar dessa möbler från märken som Advance Tabco, Vestil, New Age, Eagle Group, Sandusky Lee och Vulcan Hart. De finns i svart, grått, brunt och vitt. Borden erbjuds i ovala, rektangulära, sexkantiga och fyrkantiga toppar, med en lastkapacitet på 300 - 600 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?